カテゴリ
- オフィス家具(855)
- 船舶用品・漁業資材(513)
- 制御機器(94)
- 配管・水廻り設備部材(49)
- 機構部品(31)
- 住設機器(31)
- 厨房用品(28)
- 自動車補修部品(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- パソコン/周辺機器(26)
- 電気材料(24)
- 科学研究・開発用品(23)
- バイク部品(22)
- 切削工具(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
- 梱包用品(18)
- 作業工具(15)
- 塗料(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 防災用品(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 作業服(11)
- 物流用品(10)
- 清掃用品(10)
- 測定用品(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 安全標識(8)
- 建築金物(8)
- 安全保護具(8)
- 手袋(8)
- 学童・教育用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 溶接用品(6)
- マスク(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 事務用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 保管用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- 日用品(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 救急・衛生(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 家電(4)
- 安全靴・作業靴(3)
- 研磨材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 農業機械(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 安全用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(802)
- SHIMANO(シマノ)(137)
- AbuGarcia(アブガルシア)(62)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](55)
- コクヨ(51)
- オンダ製作所(32)
- ノーリツ(31)
- 大阪魂(30)
- C’ultiva(カルティバ)(20)
- 東洋技研(19)
- 住ベテクノプラスチック(16)
- MajorCraft(16)
- テイルウォーク(16)
- エスコ(15)
- omron(オムロン)(14)
- JACKALL(ジャッカル)(14)
- TENRYU(天龍製鋸)(12)
- EverGreen INTERNATIONAL(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pe-03」の検索結果

ペイントカプラ PE-3P型
日東工器¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。用途塗料用材質(本体)ステンレス質量(g)31流体溶剤系塗料取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ペイントカプラ PE-3S型
日東工器¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。用途塗料用材質(本体)アルミニウム質量(g)48流体溶剤系塗料使用温度範囲(℃)0~+50取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
消しゴム モノ
トンボ鉛筆(38件のレビュー)¥80税込¥881個当日出荷巻紙に古紙を配合しています。用途事務製図用材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙色ホワイトシリーズMONO(モノ)入数1個グリーン購入法適合
タフスリング Pタイプ (両端アイ形)
田村総業(13件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
シダ長柄ホーキ
ニシモン¥759税込¥8351本当日出荷日本人のホーキといえば シダホーキ、ホーキ屋さん一押しの商品です。材質穂先:シダ、甲:ポリプロピレン、ハンドル:竹・塩ビ被膜幅(mm)230全長(mm)1250RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約230×30×1250繰り返し・詰め替え対応
ポリエチレンロープ(3打ち)
まつうら工業¥9,998~税込¥10,998~1巻(200m)当日出荷から11日以内出荷耐候性に優れた、水に強いポリエチレン製のロープです。 フェンス・柵用ロープとして最適です。 カラーは周囲の自然になじむこげ茶色。水に浮きます。用途柵用ロープや養生ロープに。丸杭等に「巻き結び」での設置や、穴をあけて通すなどしてご使用ください。仕様両端テープ止め、丸巻
IWC-6SD用pHセンサー
カスタム¥7,998税込¥8,7981個当日出荷一般の被検液を対象としたpH用センサー用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0419対応製品IWC-5、IWC-06SD寸法(mm)12Φ×160使用温度(℃)5~60測定範囲(pH)1~13測定精度±(0.02pH+2dgt)分解能0.01pHセンサケーブル長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
PEロープ (3ツ打タイプ)
ユタカメイク(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。用途ネット、農園芸、インテリア等RoHS指令(10物質対応)対応
カット帳票/3分割/6穴カラー
ナカバヤシ(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781パック(1000枚)当日出荷無駄なく使いやすいミシン目入り。 インクジェットプリンタでもレーザープリンタでも使えるマルチタイプのカット帳票です。色青・黄・桃サイズA4タイプカラー厚さ90マイクロメートル/並口穴数6穴寸法(縦×横)(mm)99×210×3段白色度(%)70紙質再生上質紙坪量(g/m2)64面付3面用紙サイズA4素材再生上質紙ミシン目あり
カット帳票/3分割/6穴無地
ナカバヤシ(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781パック(1000枚)当日出荷無駄なく使いやすいミシン目入り。 インクジェットプリンタでもレーザープリンタでも使えるマルチタイプのカット帳票です。色白サイズA4質量(g)450タイプ無地厚さ90マイクロメートル/並口穴数6穴寸法(縦×横)(mm)99×210×3段白色度(%)70紙質再生上質紙坪量(g/m2)64面付3面素材再生上質紙ミシン目あり![静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74052634-240621-02.jpg)
静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE]
TOYOX(トヨックス)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から5日以内出荷【静電気(帯電)防止耐圧ホース】帯電防止剤配合と特殊導電糸により静電気(帯電)防止効果が長時間維持。圧送・吸引(バキューム)で使用可能。 【生産効率アップ】透明性が良く、流体の確認が可能。静電気によるホース内面への流体の付着がしにくい。 【安全・安心】人体に不快な静電気の放電がないため、安全な作業が可能。 【アース作業が簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。用途帯電防止・プラスチック粉粒体搬送用耐圧ホース特性静電気防止、折れつぶれに強い使用温度範囲(℃)-10~50材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール色透明機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体粉体法規制RoHS2修正規制適合
クイックカップリング S・P型プラグ
NAC(長堀工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から7日以内出荷流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング S・P型ソケット
NAC(長堀工業)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から6日以内出荷自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。種別両路開閉型材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
クイックカップリング S・P型プラグ
NAC(長堀工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
4枚刃防振ハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から82日以内出荷芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
クイックカップリング S・P型ソケット
NAC(長堀工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から6日以内出荷流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
熱可塑性エラストマー (TPE) 使い捨て手袋
TRUSCO¥469税込¥5161セット(100枚)当日出荷から翌日出荷ゴムのようにフィット性が高く使いやすい手袋です。用途食品加工。軽作業。材質熱可塑性エラストマー色半透明入数(枚)100全長(cm)272018年トラスコ掲載ページ6 0694エンボス加工エンボスなし
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から3日以内出荷放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
熱可塑性エラストマー (TPE) 使い捨て手袋
TRUSCO¥469税込¥5161箱(100枚)当日出荷ゴムのようにフィット性が高く使いやすい手袋です。用途食品加工。軽作業。トラスコ品番835-4698材質熱可塑性エラストマー厚さ(mm)0.035色半透明サイズL質量(g)240規格食品衛生法適合全長(cm)27.0中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22.6粉有無粉無
クイックカップリング SPEタイプ(大流量型)
NAC(長堀工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。低圧損化により大流量化を実現しました。従来のSPタイプと互換性があります。使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ソケット、プラグ共メネジのみ材質(シール)フッ素ゴム(FPM)適合流体空気、水、作動油 他
プリアンプリファイア
APERTO¥629,800税込¥692,7801個6日以内出荷無駄のない安定した回路構成はそのままに、昇圧用MCトランスを増設。よりパワフルな低音をお届けします。こだわり抜いた設計思想|1。アナログレコードを再生する上で、カートリッジの性能が重要な役割を果たします。NPE-03では、フォノイコライザアンプに昇圧用MCトランスを増設して、小信号出力のカートリッジに対応できるようにしています。しかも昇圧トランスの入力レベルをHIGHとLOW(20倍/26dB,40倍/32dB)と切り替え可能。カートリッジ出力は(約0.15mV、約0.07mV)と低いものへ対応することができます。昇圧トランスは電源を使わないので、小信号変換でもノイズレベルは非常に小さく構成できます。こだわり抜いた設計思想|2。カートリッジの特徴として、MM型はMC型よりも振動の構造がシンプルで、針交換ができ量産しやすいために比較的リーズナブルな価格である点が挙げられます。MC型は針とカンチレバーの末端にコイルが巻かれており、針と直結したコイルが動くと出力電圧を発生させます。コイルの巻き数が小さく軽量であるため針のレスポンスも良く、音の切れ味が良いこともMC型の特徴と言えるでしょう。また、構造上コイルの巻き数を増やせないため、出力が(約0.3mV)と低いデメリットもあります。MC型の出力の低さは音の再生能力(高性能)と相反するものです。こだわり抜いた設計思想|3。MCカートリッジは「ムービングコイル型カートリッジ」のことで、自身がコイルです。なおかつ、昇圧トランスで1次、2次と二つのコイルを通過します。周波数が低いと言うことはダンピングファクターの高いパワーアンプの様なもので、低域がパワフルだと言う秘密だと考えられます。コイルは周波数が高いほどインピーダンスが正比例して上がります。NPE-03に使用されている昇圧トランスは高性能な特性を持ったもので、低レベル出力のMCカートリッジとの相性の良い状態を保ちます。仕様【チャンネルセパレーション】PHONO-MC:80dB以上、PHONO-MM:90dB以上、AUX・CD:90dB以上、【トーンコントロール特性】(ターンオーバー周波数)TREBLE:5KHz/7KHz:±8dB、(MIDDLE)1000Hz:±8dB、(BASS)50Hz/80Hz:±8dB、【ボリューム】高音レベル調整、中音レベル調整、低音レベル調整、音量レベル調整、左右バランス調整質量(kg)5切替方式(リアパネル)PHONO MCレベル HIGHーLOWスイッチ【切り替え】電源スイッチ、入力切り替えスイッチ、高音周波数切り替えスイッチ、低音周波数切り替えスイッチ、出力切り替えスイッチ電源DC SOCKET、FUSE、(LED)スタンバイ表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×80×210出力インピーダンス(Ω)OUT1.2:15K以下入力感度PHONO-MC:HIGH 0.15mVrms、LOW 0.07mVrms、 PHONO-MM:2.5mVrms、AUX・CD:0.5Vrms消費電力(mA)6VA DC15V400入力インピーダンスPHONO-MC:40Ω、7Ω、 PHONO-MM:7KΩ、AUX・CD:47KΩ入力端子PHONO-MC、PHONO-MM 、CD、AUX、EARTHS/N比【PHONO-MC】80dB以上、【PHONO-MM】90dB以上、【AUX・CD】90dB以上歪率(%)全高調波:0.001以下出力端子OUT1、OUT2出力レベルOUT1.2:1Vrms
ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 24ポート
ATEN¥62,980税込¥69,2781台欠品中EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0925材質スチール幅(mm)1207.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~240最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
4K プレミアム ハイスピードHDMIケーブル 3m
ジャパンマテリアル¥2,598税込¥2,8581台翌々日出荷4K60Pフルスペック映像の18Gbps伝送対応。「Premium HDMIケーブル」のテストプログラム認証を取得したケーブルです。HDMI2.0a規格準拠デバイス同士の接続に対応。仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:3m●電気用品安全法(備考):ACアダプターを使用しないため、リチウムイオン電池を使用しないため非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:対象となる電波を発しないため色黒備考最大解像度:4K2K@60Hz(4:4:4)、HDCP:1.4/2.2、HDR:対応、CEC:対応、ARC:対応、EHC:対応端子HDMIタイプA19ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックPDU/0U/100V/30A/NEMAタイプ 16ポート/サージ保護回路付き
ATEN¥51,980税込¥57,1781台欠品中EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0924材質スチール幅(mm)967.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~120最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
ベーシックPDU/0U/100V/30A/NEMAタイプ 24ポート/サージ保護回路付き
ATEN¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0923材質スチール幅(mm)1207.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~120最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
...

















![静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74052634-240621-02.jpg)