カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(512)
- 制御機器(312)
- トラック純正部品(178)
- オフィス家具(162)
- 科学研究・開発用品(133)
- 配管・水廻り設備部材(90)
- 自動車純正部品(68)
- バイク純正部品(60)
- 電気材料(56)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- 厨房用品(41)
- 農業・園芸資材(38)
- 清掃用品(37)
- 梱包用品(32)
- 機構部品(31)
- 住設機器(31)
- 自動車補修部品(29)
- 防災用品(27)
- 切削工具(26)
- 建材・エクステリア(25)
- パソコン/周辺機器(25)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
- 医療(21)
- 作業服(21)
- 学童・教育用品(21)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- バイク部品(18)
- 作業工具(18)
- メカニカル部品(17)
- 塗料(16)
- 物流用品(15)
- 安全標識(15)
- 事務用品(15)
- 店舗什器・備品(14)
- 測定用品(14)
- 救急・衛生(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- ヘルスケア(13)
- 保管用品(12)
- 卓上消耗品(11)
- 介護用品(11)
- 手袋(11)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- クリーンルーム用品(10)
- 建築金物(10)
- マスク(9)
- 家電(9)
- 安全用品(8)
- 安全保護具(8)
- テープ(6)
- 溶接用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 日用品(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 電動工具(5)
- 鈑金・塗装(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 研磨材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- AbuGarcia(アブガルシア)(64)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](56)
- MAZDA(マツダ)(22)
- RS PRO(77)
- SHIMANO(シマノ)(135)
- SIEMENS(23)
- Thermo Fisher Scientific(23)
- エスコ(56)
- オカムラ(岡村製作所)(94)
- オンダ製作所(32)
- コクヨ(52)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- ノーリツ(31)
- フエニックス・コンタクト(70)
- ホンダ(61)
- 三菱ふそう(205)
- 大阪魂(30)
- 東尾メック(41)
- 東洋技研(20)
- ブランドをもっと見る

消しゴム モノ
トンボ鉛筆(38件のレビュー)¥80税込¥881個当日出荷巻紙に古紙を配合しています。用途事務製図用材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙色ホワイトシリーズMONO(モノ)入数1個グリーン購入法適合
タフスリング Pタイプ (両端アイ形)
田村総業(13件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
シダ長柄ホーキ
ニシモン¥879税込¥9671本当日出荷日本人のホーキといえば シダホーキ、ホーキ屋さん一押しの商品です。材質穂先:シダ、甲:ポリプロピレン、ハンドル:竹・塩ビ被膜幅(mm)230全長(mm)1250RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約230×30×1250繰り返し・詰め替え対応
汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)(3件のレビュー)¥15,900税込¥17,4901個当日出荷から101日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から3日以内出荷放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
IWC-6SD用pHセンサー
カスタム¥7,998税込¥8,7981個当日出荷一般の被検液を対象としたpH用センサー用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0419対応製品IWC-5、IWC-06SD寸法(mm)12Φ×160使用温度(℃)5~60測定範囲(pH)1~13測定精度±(0.02pH+2dgt)分解能0.01pHセンサケーブル長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
カット帳票/3分割/6穴無地
ナカバヤシ(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781パック(1000枚)当日出荷無駄なく使いやすいミシン目入り。 インクジェットプリンタでもレーザープリンタでも使えるマルチタイプのカット帳票です。色白サイズA4質量(g)450タイプ無地厚さ90マイクロメートル/並口穴数6穴寸法(縦×横)(mm)99×210×3段白色度(%)70紙質再生上質紙坪量(g/m2)64面付3面素材再生上質紙ミシン目あり![静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74052634-240621-02.jpg)
静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE]
TOYOX(トヨックス)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から6日以内出荷【静電気(帯電)防止耐圧ホース】帯電防止剤配合と特殊導電糸により静電気(帯電)防止効果が長時間維持。圧送・吸引(バキューム)で使用可能。 【生産効率アップ】透明性が良く、流体の確認が可能。静電気によるホース内面への流体の付着がしにくい。 【安全・安心】人体に不快な静電気の放電がないため、安全な作業が可能。 【アース作業が簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。用途帯電防止・プラスチック粉粒体搬送用耐圧ホース特性静電気防止、折れつぶれに強い使用温度範囲(℃)-10~50材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール色透明機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体粉体法規制RoHS2修正規制適合
カット帳票/3分割/6穴カラー
ナカバヤシ(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781パック(1000枚)当日出荷無駄なく使いやすいミシン目入り。 インクジェットプリンタでもレーザープリンタでも使えるマルチタイプのカット帳票です。色青・黄・桃サイズA4タイプカラー厚さ90マイクロメートル/並口穴数6穴寸法(縦×横)(mm)99×210×3段白色度(%)70紙質再生上質紙坪量(g/m2)64面付3面用紙サイズA4素材再生上質紙ミシン目あり
リング式銅管継手(計装用) ポリ玉(樹脂管用)
群協製作所¥312~税込¥343~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
ペイントカプラ PE-3P型
日東工器¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。用途塗料用材質(本体)ステンレス質量(g)31流体溶剤系塗料取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
クイックカップリング S・P型プラグ
NAC(長堀工業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング S・P型ソケット
NAC(長堀工業)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。種別両路開閉型材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
クイックカップリング S・P型プラグ
NAC(長堀工業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング S・P型ソケット
NAC(長堀工業)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
ポリエチレンロープ(3打ち)
まつうら工業¥9,998~税込¥10,998~1巻(200m)当日出荷から11日以内出荷耐候性に優れた、水に強いポリエチレン製のロープです。 フェンス・柵用ロープとして最適です。 カラーは周囲の自然になじむこげ茶色。水に浮きます。用途柵用ロープや養生ロープに。丸杭等に「巻き結び」での設置や、穴をあけて通すなどしてご使用ください。仕様両端テープ止め、丸巻
4枚刃防振ハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から81日以内出荷芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
熱可塑性エラストマー (TPE) 使い捨て手袋
TRUSCO¥469税込¥5161セット(100枚)当日出荷から翌日出荷ゴムのようにフィット性が高く使いやすい手袋です。用途食品加工。軽作業。材質熱可塑性エラストマー色半透明入数(枚)100全長(cm)272018年トラスコ掲載ページ6 0694エンボス加工エンボスなし
熱可塑性エラストマー (TPE) 使い捨て手袋
TRUSCO¥469税込¥5161箱(100枚)当日出荷ゴムのようにフィット性が高く使いやすい手袋です。用途食品加工。軽作業。トラスコ品番835-4698材質熱可塑性エラストマー厚さ(mm)0.035色半透明サイズL質量(g)240規格食品衛生法適合全長(cm)27.0中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22.6粉有無粉無




PEロープ (3ツ打タイプ)
ユタカメイク(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。用途ネット、農園芸、インテリア等RoHS指令(10物質対応)対応
クイックカップリング SPEタイプ(大流量型)
NAC(長堀工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から6日以内出荷新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。低圧損化により大流量化を実現しました。従来のSPタイプと互換性があります。使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ソケット、プラグ共メネジのみ材質(シール)フッ素ゴム(FPM)適合流体空気、水、作動油 他
ペイントカプラ PE-3S型
日東工器¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。用途塗料用材質(本体)アルミニウム質量(g)48流体溶剤系塗料使用温度範囲(℃)0~+50取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ラックマウントPDU(1U/200V/30A/IECタイプ 6ポート)
ATEN¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷IEC 320 C13タイプのACアウトレットを2ポート、IEC 320 C-19タイプのACアウトレットを4ポート搭載したベーシックPDU(コンセントバー)です。1Uサイズでラック内部にマウントできるデザインのため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。仕様●アウトレットタイプ:合計: IEC 320 C13×2 + IEC 320 C19×4、バンク1: アウトレット1~3; C13×1 + C19×2、バンク2: アウトレット1~3; C13×1 + C19×2●インレットタイプ:NEMA L6-30P×1質量(kg)3.05ポート数6湿度(%RH)0~80(結露なきこと)定格入力電圧(V)AC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×44×178電源コード(m)2準拠規格EMC認証:J55022、安全性検証:PSE動作/保管温度(℃)0~50 / -20~60※環境温度が40近くになった場合は、安全基準を満たすために負荷を60%以下に下げてください。入力周波数(Hz)50~60入力電源6000VA(最大)/4800VA(ULディレーティング)定格出力電圧(V)AC200RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)30(最大) / 24 (ULディレーティング)グリーンマーク認定最大出力電流(A)【バンク】C13: 12(ULディレーティング)/15(最大)、C19: 12(ULディレーティング)/15(最大)、【合計】24(ULディレーティング)/30(最大)
クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPE
NAC(長堀工業)¥3,198~税込¥3,518~1個翌日出荷から11日以内出荷・新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。・構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。・低圧損化により大流量化を実現しました。・従来のS・Pタイプと互換性があります。シリーズSPE材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74052634-240621-02.jpg)