カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • バイク純正部品(143)
  • 船舶用品・漁業資材(131)
  • 制御機器(119)
  • 科学研究・開発用品(65)
  • 梱包用品(57)
  • 卓上消耗品(43)
  • 自動車純正部品(42)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • バイク部品(24)
  • 切削工具(23)
  • 電気材料(20)
  • 厨房用品(19)
  • メカニカル部品(19)
  • 学童・教育用品(17)
  • トラック純正部品(15)
  • オフィス家具(14)
  • テープ(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 測定用品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 医療(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 照明(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 介護用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 研磨材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe12」の検索結果

関連キーワード
1,152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラケット (PE12) MAZDA(マツダ)ブラケット (PE12)MAZDA(マツダ)
729税込802
1個
翌々日出荷
ユニオンティー PISCO(ピスコ)ユニオンティーPISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
IVL-PE-12 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 12 I-VALUEIVL-PE-12 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 12I-VALUE
279税込307
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質ポリ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)12
ユニオンティ AirTACユニオンティAirTAC
169税込186
1個
当日出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ CanonCanon カメラ用バッテリーパック LPシリーズCanon(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
小型大容量のリチウムイオンバッテリー(7.2V・875mAh)です。電気用品安全法に対応しています。
アズワン品番64-9619-62使用可能回数約500回の再充電、繰り返し使用が可能適合カメラEOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7
仕切り板 10枚 オープン工業仕切り板 10枚オープン工業
1,698税込1,868
1束(10枚)
当日出荷
透明で目立たず、美しい陳列が可能です。店頭での整理された陳列、工場での部品管理にも最適。
透明
PEカラーロープ万能パック 12Φ×20m 緑 ユタカメイクPEカラーロープ万能パック 12Φ×20m 緑ユタカメイク
4,898税込5,388
1個
当日出荷
トラスコ品番828-0861RoHS指令(10物質対応)対応
PEカラーロープ万能パック 12Φ×30m 緑 ユタカメイクPEカラーロープ万能パック 12Φ×30m 緑ユタカメイク
6,498税込7,148
1個
当日出荷
トラスコ品番828-0862RoHS指令(10物質対応)対応
YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚) 万協YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚)万協(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
遮音タイプで使用する支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティーPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンティー使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンティーPISCO(ピスコ)
919税込1,011
1個
当日出荷から112日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 ユニオンT BeHAUSチューブ継手 ユニオンTBeHAUS
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のT型流路分岐として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ユニオンT使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
380mm 腕カバー(ポリエチレン/12双) エスコ380mm 腕カバー(ポリエチレン/12双)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
両端が緩めのゴムなので、着脱がしやすくなっています。 食品・水産加工などの衛生作業にお使いください。 食品衛生法適合。
材質ポリエチレンエスコ品番EA355AE-23全長(cm)38
PH-222用pH電極 マザーツールPH-222用pH電極マザーツール(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
適合機種PH-222
ステンレスSUS316継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ユニオンティーPISCO(ピスコ)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ廣杉計器
2,798税込3,078特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ピーク頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
プラグイン小形漏電ブレーカ 内外電機プラグイン小形漏電ブレーカ内外電機
5,898税込6,488
1個
当日出荷から8日以内出荷
定格感度電流(mA)30寸法A(mm)18寸法D(mm)55寸法B(mm)90寸法C(mm)44接続方法電源側:プラグイン方式、負荷側:速結端子接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:1.25~5.5フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
ユニオンティー PISCO(ピスコ)ユニオンティーPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)タイプ耐腐蝕用タイプ使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングEG ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ユニオンティーPISCO(ピスコ)
6,598税込7,258
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
仕様管用テーパネジ:シーロック加工材質(樹脂部)静電気散逸樹脂使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω形状ユニオンティー
ピペシリーズ 正油さし TKGピペシリーズ 正油さしTKG
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ホワイト材質蓋・本体:メタクリル樹脂、パイプ:ステンレス、パッキン:シリコン樹脂耐熱温度(℃)70
2口コンセント付き シンプルデスク YAMAZEN(山善)2口コンセント付き シンプルデスクYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
ひろびろ使えるシンプルデザイン。2口コンセント付きデスク。パソコンワークのほかお子さまがいても安心の作業台として。ノートPCでの作業にもぴったり。奥行きもたっぷりの49cm。いろいろ置けて安心作業。耐荷重60kg。充電器や照明など使用可能な2口コンセント付き。縦揺れ・がたつきを防止するクロスバー・アジャスター付き。天板は傷・汚れ・水分・熱に強い加工済みで長期間の使用にも耐える。組み立ても簡単。
用途デスク、テーブル、PCデスクとして。在宅ワーク、書斎、オフィス、学習机にも。 コンセント付き 2口 会議 打ち合わせ 在宅勤務高さ(mm)700奥行(mm)490材質構造部材:フレーム/金属(スチール)、甲板の表面材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装天板耐荷重(kg)60形態組立式組立時間約20-30分耐荷重(kg)60キャスターなし材質(フレーム)金属(スチール)材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)生産国中国取扱説明書(0.52MB)総耐荷重(kg)60アジャスターあり
リング式銅管継手(計装用) ポリ玉(樹脂管用) 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ポリ玉(樹脂管用)群協製作所
312税込343
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)GSユアサ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
標準タイプ幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
リング式銅管用継手 樹脂管用ポリ玉 IVL-PEシリーズ イシグロリング式銅管用継手 樹脂管用ポリ玉 IVL-PEシリーズイシグロ(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様樹脂管用ポリ玉材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
ペン型pHメーター交換用電極 A-Gas Japan(旧:FUSO)ペン型pHメーター交換用電極A-Gas Japan(旧:FUSO)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
ワゴンモール付属品 エンド 未来工業ワゴンモール付属品 エンド未来工業
249税込274
1個
翌々日出荷
位置合わせが容易にできます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状エンド
転写シート グラフテック(GRAPHTEC)転写シートグラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
カットしたフィルムやシールを成果物に転写するためのシート。
ワゴンモール付属品 エンド 未来工業ワゴンモール付属品 エンド未来工業
209税込230
1個
翌々日出荷
ブラック
耐水ペーパー エコノミータイプ ヤナセ(柳瀬)耐水ペーパー エコノミータイプヤナセ(柳瀬)
249税込274
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
シリコンカーバイトの耐水ペーパーです。湿式、乾式の両方にご使用いただけます。
サイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応
被覆エコロジーフレキ 日本シーム工業被覆エコロジーフレキ日本シーム工業
23,980税込26,378
1巻(50m)
翌々日出荷
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐衝撃性/耐薬品性ポリエチレン系ビニルを被覆しております可塑剤移行や、毒性の問題が生じません塩素を含まないので、焼却してもダイオキシンが発生しない、環境にやさしい被覆素材です可動性が有り、付属品との電気的接続性にも優れています
対応耐薬品性/耐衝撃性/耐油性/非塩ビ/防水
マティルNW プレミア Eサイズ タジマ(田島ルーフィング)マティルNW プレミア Eサイズタジマ(田島ルーフィング)
13,980税込15,378
1ケース(15枚)
翌日出荷
自然のリアルな美しさを追求して表現した石目柄・抽象柄シリーズ。種類豊富な石目柄やモルタル柄を取り揃え、大判サイズもラインナップ。ノーワックス仕様となって、より美しい空間を作り上げます。高い防汚耐久性をもつ最上位タイプ。
長さ(mm)457.2幅(mm)457.2厚さ(mm)3グリーン購入法適合
両面テープ 日本紐釦貿易両面テープ日本紐釦貿易(1件のレビュー)
379税込417
1巻(20m)
翌日出荷から翌々日出荷
日常生活の中でもよく使う事がある両面テープです。生地や紙などの貼り付けに便利です。
テープ長さ(m)20
pH電極 A-Gas JapanpH電極A-Gas Japan
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
PH-222用pH電極
適合機種PH-222
4枚刃防振ハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から82日以内出荷
芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28パネルキャッチ プラスチックジョイント 矢崎化工イレクター Φ28パネルキャッチ プラスチックジョイント矢崎化工(1件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
パネルキャッチパイプ用のプラスチックジョイントになります。パイプのリブをカットする事なく、取付けをする事ができます。パイプのリブにパネル(厚さ3mmが最適です)を差し込むだけで簡単にパネル構成ができます。接着固定式のプラスチック製ジョイントになります。接着にはイレクター専用サンアロー接着液をご使用下さい。
用途ホワイトボード、パーテーションの製作材質プラスチック
pH(ORP) 指示調節計 セムコーポレーションpH(ORP) 指示調節計セムコーポレーション
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
RS-485搭載で最適化に向けたシステム構築を支援します。自動校正はJIS方式、USA方式の選択ができます。ON/OFF制御、時分割比例制御、タイマー制御が選択可能です。AC100~240Vのフリー電源で海外での使用にも対応します。屋外使用も可能な防滴構造(IP54相当)、日除けカバー付き。
用途化学工場などの排水のpH中和や酸化・還元処理。各プロセス装置の組み込み。水耕栽培などのpH計測管理。クリーニング排水のpH計測管理。実験排水などのpH計測管理。付属品日除けカバー質量(kg)約 1測定範囲pH :-1.00 ~15.00pH(制御は 0~14pH)、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃外形寸法(mm)138(W)×138(H)×175(D)電源(V)AC100 ~240 50/60Hz保護構造IP54 相当消費電力約 10VA表示pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態、外部信号入力状態測定精度pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃測定方法pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度素子1000Ω(0℃) / 500Ω(25℃) / 6.8kΩ(25℃) / 温度補償なし より選択制御【入力】出力 P1/P2/AL に連動可能、外部有電圧信号 1点(EXT)…AC100 ~240V、外部接点入力 1点(L1)分解能pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃制御出力出力形態:無電圧接点出力(リレー接点)、A 接点、接点容量:最大 AC250V3A(抵抗負荷)、制御動作:P1/P2 は pH(ORP)測定値による上限・下限動作を選択可、ON/OFF 制御・時分割比例制御・タイマー制御より選択、ON/OFF…動作隙間・オンディレイの設定可能、比例…比例帯(0.00 ~14.00) 周期(1 ~ 99 秒)、タイマー…ON 時間(1 ~ 999 秒) OFF 時間(1 ~ 999 秒)※ 過剰運転防止機能付き AL…測定値管理範囲外警報出力温度補償(℃)pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可)校正自動校正:JIS:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68、USA:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01 ※ 校正液の自動判別機能、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正周囲湿度(%RH)85 以下通信機能RS-485(無手順通信・Modbus RTU)周囲温度(℃)0~45伝送出力DC4 ~20mA(最大負荷 500 Ω) 入出力絶縁
YPE型 支持脚(遮音用) 万協YPE型 支持脚(遮音用)万協
22,980税込25,278
1箱
3日以内出荷から4日以内出荷
CPE(耐熱タイプ) ネオフレックスCPE(耐熱タイプ)ネオフレックス
42,980税込47,278
1セット(50個)
3日以内出荷
超耐熱性、超難燃性
用途ダイカストマシン、樹脂成形機、炉・ボイラー周り等での使用
色鉛筆 12色 ハピラ色鉛筆 12色ハピラ
1,398税込1,538
1ケース(12色×10箱)
7日以内出荷
12色が1本ずつ入った色鉛筆です。
色数12
関連キーワード
...