センサーが着水した時に、水位をブザーと赤色ランプにより知らせるタイプです。
ダブルオープン型の試料容器です。
材質PE
首下長(mm)65
材質超硬合金
全長(mm)135
トラスコ品番436-8576
刃長(mm)18
シャンク径(Φmm)12
刃径(Φmm)10
表面処理ATHコート
ねじれ角30
ボール半径R(mm)5
1本
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
材質超硬
刃数2
種類ペンシルネック
表面処理ATH
刃先形状ボール
ねじれ角30°
シャンク径公差(mm)h5
深掘り加工用の超硬ペンシルボールエンドミルです。
ボール部はバックドラフト形状を採用、点あたりで切削するのでビビリが低減できます。
ドライでもウェットでも長寿命な耐熱コーティング「ATH」を採用しています。
首部に段差がないので壁面への干渉リスクが低減されます。
工具が加工部に届かない時に突き出し量を調整できます。
把持量の調整で様々な加工深さに対応できますので工具の集約が可能です。
用途大物ダイカスト金型、鋳造金型、プラスチック金型全般の深部加工に対応。底部にあるフィレット面の追込み加工や、仕上げ加工の工程集約に。
刃数2
トラスコ品番379-8275
適合機種C125A 、CH425、CH461、CH462、CH465、CH465A 、CH470 、CH485、DSE5200 、ED350 、ED400E、PE1600、PE2100
1セット(2個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
外径(mm)180
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
外径(Φmm)180
仕様マジック式
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
危険物の類別非危険物
外径(Φmm)150
仕様マジック式/軽量
適合サンダポリッシャ/PE-1400、PE-2010、PE-2100ジスクサンダ/DSE-5010、DSE-5200
アズワン品番64-5046-02
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
キレが違う、硬い塗装の磨きに最適
コンパウンドの性能を最大に引き出す
負荷をかけても回転が落ちない
フィードバック回路搭載
無段変速
電源(V)100
電流(A)11.7
コード長さ(m)5
消費電力(W)1100
回転数(min-1[r.p.m])650~2000
質量(kg)2.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×100×235
付属品補助ハンドル・片口スパナ(17mm)
保証期間1年
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
外径(mm)150
トラスコ品番450-9625
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
主な適合純正品番77210-MJM-D00ZB
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
1個
¥379
税込¥417
3日以内出荷
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
サイズ5/8
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
サイズM12
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
冷却ファン付
外径(mm)150
仕様冷却ファン付
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
127mmサンディングパット用(M12スピンドルネジと180mmコンパウンドウールバフセット時)
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
サイズ127mmサンディングパット用(M12スピンドルネジと180mmコンパウンドウールバフセット時
1個
¥168
税込¥185
3日以内出荷
しっかり密封!マジックカットでらくらく開封!。どこからでも、スッと切れるマジックカットです。従来のVノッチなどとちがい、どこからでも簡単に開封できる特殊なフィルム加工です。どの箇所からでも手で簡単に開封できます。従来の開口方式にくらべ、袋の外観を損なうことはありません。位置表示により、開封の簡便さが増し、消費者に喜ばれます。ヒートシール性、シール強度に優れた汎用タイプです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
壁や柱に沿って設置できる関節付きのエペラン製緩衝ボード
仕様●材質:PE(帯電防止)●外寸(mm):2100×900×30
アズワン品番67-7136-99
1個
¥11,029
税込¥12,132
3日以内出荷
主な適合純正品番77210-MFL-000ZH
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
主な適合純正品番81210-MKC-A00ZD
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
主な適合純正品番77210-MGP-D00ZA
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
主な適合純正品番77210-mfj-d00zb
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
主な適合純正品番77210-MJC-A00ZB
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
主な適合純正品番83210-MKC-A00ZD
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ポケットが片側についており、様々なサイズのストレッチャーに取付可能です。
感染対策として有効な使い捨タイプです。
20枚毎箱に入っておりますので、各所への分配も容易に行うことが可能です。
仕様●サイズ:幅800×全長2100mm、片側ポケット/300mm●材質:PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)●撥水・防水仕様●個包装
アズワン品番68-2016-31
1ケース(80枚)
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
本体の満水容量が2.1Lの液体保存容器です。
取っ手は無く本体をつかんで持つスリムタイプで、サイドに目盛の刻印があります。
フタはシールタイプでキャップと空気穴の栓を開けて使用します。
水やお茶だけでなく、だし汁やつゆなどの保管に適しています。
業務用としてもロングセラーでご愛顧いただいています。
電子レンジや食器洗い乾燥機には使えません。
熱湯を入れる事はできません。
仕様●色番:N●単品サイズ:幅188×奥行94×高さ263mm●商品重量(g):258●容量(mL):2100●材質:本体/ポリプロピレン・フタ、キャップ/ポリエチレン●生産地:ベトナム製
アズワン品番68-4071-62
1ケース(6箱×5個)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
主な適合純正品番77210-MEE-000ZH
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
主な適合純正品番77210-MCJ-000ZE
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから
仕様●適用サイズ(mm):190~230●長さ(mm):2100●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:5本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策
アズワン品番65-9337-08
1箱(5本)
¥10,400
税込¥11,440
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ