カテゴリ

  • バイク純正部品(5,285)
  • オフィス家具(928)
  • 船舶用品・漁業資材(524)
  • メカニカル部品(425)
  • トラック純正部品(404)
  • 制御機器(355)
  • 科学研究・開発用品(158)
  • 自動車純正部品(103)
  • 配管・水廻り設備部材(101)
  • 電気材料(77)
  • 測定用品(66)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 厨房用品(51)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • 切削工具(42)
  • 建材・エクステリア(40)
  • 農業・園芸資材(40)
  • 機構部品(36)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(36)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(35)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 学童・教育用品(34)
  • 梱包用品(33)
  • 防災用品(32)
  • 住設機器(31)
  • 自動車補修部品(31)
  • 作業工具(31)
  • バイク部品(28)
  • スプレー・オイル・グリス(27)
  • ヘルスケア(24)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 医療(21)
  • 清掃用品(20)
  • 建築金物(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 保管用品(19)
  • 介護用品(18)
  • 安全標識(17)
  • 物流用品(16)
  • 手袋(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 作業服(14)
  • 事務用品(14)
  • 家電(13)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 救急・衛生(12)
  • テープ(11)
  • 安全用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 塗料(9)
  • 安全保護具(9)
  • マスク(9)
  • 農業機械(9)
  • 電動工具(9)
  • カー用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 日用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 研磨材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)

「pe3」の検索結果

関連キーワード
9,548件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (8PE3)ガスケット セット、エンジン MAZDA(マツダ)

    (8PE3)ガスケット セット、エンジン

    MAZDA(マツダ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
  • (8PE3)ガスケット セット、P. エンジン MAZDA(マツダ)

    (8PE3)ガスケット セット、P. エンジン

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • チューブ バキューム (PE03) MAZDA(マツダ)

    チューブ バキューム (PE03)

    MAZDA(マツダ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
  • ホース フューエル (PE03) MAZDA(マツダ)

    ホース フューエル (PE03)

    MAZDA(マツダ)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
  • ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンティータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ペイントカプラ PE-3P型 日東工器

    ペイントカプラ PE-3P型

    日東工器
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。
    用途塗料用材質(本体)ステンレス質量(g)31流体溶剤系塗料取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済 モノタロウ

    ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済

    モノタロウ(148件のレビュー)
    529税込582
    1パック(100本)
    当日出荷
    少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
    材質PE滅菌滅菌済み
  • エスロンパッキン EPDM セキスイ

    エスロンパッキン EPDM

    セキスイ(8件のレビュー)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
    用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
  • ペイントカプラ PE-3S型 日東工器

    ペイントカプラ PE-3S型

    日東工器
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。
    用途塗料用材質(本体)アルミニウム質量(g)48流体溶剤系塗料使用温度範囲(℃)0~+50取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 広口容器 成和化学工業

    広口容器

    成和化学工業(7件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
    用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。ナチュラル材質(本体)ポリエチレン目盛あり色(フタ)ナチュラル口形状広口色(本体)ナチュラル中栓ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • PE絞り袋 田中糧機製作所

    PE絞り袋

    田中糧機製作所(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(50枚)
    当日出荷
    必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。
    材質ポリエチレン製耐熱温度(℃)80℃耐冷温度(℃)-10℃
  • エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 5K仕様

    セキスイ(1件のレビュー)
    369税込406
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
  • ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
    形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルメッキタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • エスロン パッキン EPDM 10K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 10K仕様

    セキスイ
    69,980税込76,978
    1箱(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100肉厚(mm)3JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)呼び圧力10K
  • コードステッカー ELPA

    コードステッカー

    ELPA(4件のレビュー)
    721税込793
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
  • ホースジョイント 金属製 セフティー3

    ホースジョイント 金属製

    セフティー3(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ材質亜鉛ダイカスト
  • ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE omron(オムロン)

    ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
  • 研磨消しゴム SK11

    研磨消しゴム

    SK11(3件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです。 お好みのサイズに簡単にカット出来ます。適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます。 水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です。
    用途金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用寸法(mm)約65×25×10適合材金属製品・樹脂製品など
  • スイッチ単体 ParkerTAIYO

    スイッチ単体

    ParkerTAIYO
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ワイヤークランプ ELPA

    ワイヤークランプ

    ELPA(2件のレビュー)
    274税込301
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    材質:66ナイロン 最大結束径:7.5mm 入数:8 カラー:グレー 付属品:粘着テープ
    材質66ナイロン形状丸型グレー規格UL94V-2
  • ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンティ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)
  • SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    679税込747
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)うす茶耐熱温度(℃)180
  • ヘララップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘララップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻(25m)
    当日出荷
    巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
    用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候特性柔軟性、耐候性
  • PEプレミアム絞り袋Aタイプ せき製袋

    PEプレミアム絞り袋Aタイプ

    せき製袋
    2,798税込3,078
    1袋(50枚)
    当日出荷
    2枚のフィルムを合わせ0.08mmの厚さで、高圧力にも耐えられる絞り袋です。 内面は滑らかな作り、外面はノンスリップで絞りやすい構造になっています。
    材質ポリエチレン耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-10
  • SEKI PE絞り袋 せき製袋

    SEKI PE絞り袋

    せき製袋
    1,898税込2,088
    1箱(50枚)
    当日出荷
    必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。
    材質ポリエチレン耐熱温度(℃)‐10~80
  • ポンプ付容器 BOLL

    ポンプ付容器

    BOLL(6件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
    材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET) ポンプ:ポリエチレン(PE)
  • エアブラシ ピーススリー エアテックス

    エアブラシ ピーススリー

    エアテックス
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    全身シルバーのスタイリッシュなデザイン。極小の粒子できめ細かくムラのない吹きつけを可能にします。 初心者からプロの方まで納得のいく性能・価格です。ボディアートに最適なエアブラシです。
    付属品ホースナットスピコット、ノズルレンチ取付ねじS1/8カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3フタあり操作方式ダブルアクションアジャスターあり
  • ポリエチレンロープ(3打ち) まつうら工業

    ポリエチレンロープ(3打ち)

    まつうら工業
    9,998税込10,998
    1巻(200m)
    当日出荷から11日以内出荷
    耐候性に優れた、水に強いポリエチレン製のロープです。 フェンス・柵用ロープとして最適です。 カラーは周囲の自然になじむこげ茶色。水に浮きます。
    用途柵用ロープや養生ロープに。丸杭等に「巻き結び」での設置や、穴をあけて通すなどしてご使用ください。仕様両端テープ止め、丸巻
  • PEロープ (3ツ打タイプ) ユタカメイク

    PEロープ (3ツ打タイプ)

    ユタカメイク(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
    用途ネット、農園芸、インテリア等RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST GRIP ハイパーガード デラックス HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP ハイパーガード デラックス

    HANVO(ハンボ)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 EN388試験において耐切創性レベル5を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
    用途薄板ガラス加工作業・板金・産廃収集作業・自動車関連業・物流業・建築業・土木作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター PT1/8 NIKKEN(日建)

    コネクター PT1/8

    NIKKEN(日建)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    高圧ナイロンチューブ専用パーツ
    用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8
  • カメラ・レンズ専用クリーナー ウエットタイプ Kenko(ケンコートキナー)

    カメラ・レンズ専用クリーナー ウエットタイプ

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    459税込505
    1箱(30枚)
    当日出荷
    アルコール配合により揮発性が高く速乾性に優れ、拭き取りやすく拭きムラが残りにくい湿式クリーナーです。1枚ずつ個包装されているので保管や持ち運びに便利。いつでも清潔な状態でご使用いただけます。カメラやレンズ、フィルターはもちろんメガネなどの光学機器からお持ちのスマートフォンやタブレットの画面清掃にも最適です。タッチスクリーンを清潔に保つことができます。99%以上の除菌効果により、ファインダーや液晶モニターなどの身体に触れる部分も安心してご使用いただけます。※実験条件下では大腸菌、黄色ブドウ球菌などに効果が確認できております。(全ての菌を除菌するということではございません。)
    主成分水、エタノール
  • スリーブ (4ケ入) NIKKEN(日建)

    スリーブ (4ケ入)

    NIKKEN(日建)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    高圧ナイロンチューブ専用パーツ
    用途サウンドパーツ型番PE-37
  • PEマム×3 横浜ディスプレイミュージアム

    PEマム×3

    横浜ディスプレイミュージアム
    179税込197
    1本
    4日以内出荷
    材質PE、鉄全長(cm)47花径(cm)10
  • ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
    形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • G3PEカップインソール ミドリ安全

    G3PEカップインソール

    ミドリ安全
    769税込846
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。
    用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/PEブラック
  • AC アダプター ユピテル

    AC アダプター

    ユピテル(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    ご家庭での使用や充電ができます。
    コード長さ(m)1.5
  • PEマム×3 横浜ディスプレイミュージアム

    PEマム×3

    横浜ディスプレイミュージアム
    179税込197
    1本
    4日以内出荷
    材質PE、鉄全長(cm)47花径(cm)10
  • PE-003ペット用カーブツメヤスリ グリーンベル

    PE-003ペット用カーブツメヤスリ

    グリーンベル
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ペットの爪で自分の体を気づ付けにくく、飼い主の肌に当たっても痛くないようお手入れ。
  • BEST GRIP ハイパーガード ストレッチ HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP ハイパーガード ストレッチ

    HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 特殊弾性糸を使用して伸縮性抜群です。 EN388試験において耐切創性レベル3を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
    用途精密機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・機械業RoHS指令(10物質対応)対応
...