カテゴリ
- バイク純正部品(5,285)
- オフィス家具(928)
- 船舶用品・漁業資材(524)
- メカニカル部品(425)
- トラック純正部品(404)
- 制御機器(355)
- 科学研究・開発用品(158)
- 自動車純正部品(103)
- 配管・水廻り設備部材(101)
- 電気材料(77)
- 測定用品(66)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 厨房用品(51)
- パソコン/周辺機器(49)
- 切削工具(42)
- 建材・エクステリア(40)
- 農業・園芸資材(40)
- 機構部品(36)
- 印刷用紙/インク/印刷機(36)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(35)
- 空調・照明・電設資材(34)
- 学童・教育用品(34)
- 梱包用品(33)
- 防災用品(32)
- 住設機器(31)
- 自動車補修部品(31)
- 作業工具(31)
- バイク部品(28)
- スプレー・オイル・グリス(27)
- ヘルスケア(24)
- 塗装・養生・内装用品(21)
- 医療(21)
- 清掃用品(20)
- 建築金物(20)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 保管用品(19)
- 介護用品(18)
- 安全標識(17)
- 物流用品(16)
- 手袋(15)
- 店舗什器・備品(14)
- 作業服(14)
- 事務用品(14)
- 家電(13)
- クリーンルーム用品(12)
- 救急・衛生(12)
- テープ(11)
- 安全用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- トラック用品・パーツ(10)
- 塗料(9)
- 安全保護具(9)
- マスク(9)
- 農業機械(9)
- 電動工具(9)
- カー用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 溶接用品(7)
- 日用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 卓上消耗品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 研磨材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 測定関連サービス(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 空圧工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 縫製用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 完成車(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ホンダ(5,274)
- オカムラ(岡村製作所)(852)
- 三菱ふそう(424)
- マキテック(346)
- SHIMANO(シマノ)(135)
- エスコ(80)
- RS PRO(79)
- フエニックス・コンタクト(70)
- 三木プーリ(66)
- AbuGarcia(アブガルシア)(62)
- MAZDA(マツダ)(61)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](55)
- コクヨ(51)
- 東尾メック(41)
- C’ultiva(カルティバ)(34)
- オンダ製作所(32)
- ノーリツ(31)
- I.L.K(池田レンズ工業)(31)
- VISHAY(31)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「pe3」の検索結果

ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンティータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ペイントカプラ PE-3P型
日東工器¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。用途塗料用材質(本体)ステンレス質量(g)31流体溶剤系塗料取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
(148件のレビュー)¥529税込¥5821パック(100本)当日出荷少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。材質PE滅菌滅菌済み
エスロンパッキン EPDM
セキスイ(8件のレビュー)¥449税込¥4941枚当日出荷耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
ペイントカプラ PE-3S型
日東工器¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。用途塗料用材質(本体)アルミニウム質量(g)48流体溶剤系塗料使用温度範囲(℃)0~+50取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
広口容器
成和化学工業(7件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。色ナチュラル材質(本体)ポリエチレン目盛あり色(フタ)ナチュラル口形状広口色(本体)ナチュラル中栓ありRoHS指令(10物質対応)対応
エスロン パッキン EPDM 5K仕様
セキスイ(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルメッキタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
エスロン パッキン EPDM 10K仕様
セキスイ¥69,980税込¥76,9781箱(20枚)当日出荷から3日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100肉厚(mm)3JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)呼び圧力10K
ホースジョイント 金属製
セフティー3(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。用途ポンプパーツ材質亜鉛ダイカスト
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
ミニタイプ ユニオンティ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から10日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(同径)
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥679税込¥7471パック(20個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
PEプレミアム絞り袋Aタイプ
せき製袋¥2,798税込¥3,0781袋(50枚)当日出荷2枚のフィルムを合わせ0.08mmの厚さで、高圧力にも耐えられる絞り袋です。 内面は滑らかな作り、外面はノンスリップで絞りやすい構造になっています。材質ポリエチレン耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-10
ヘララップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻(25m)当日出荷巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。材質ポリエチレン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候特性柔軟性、耐候性
エアブラシ ピーススリー
エアテックス¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷全身シルバーのスタイリッシュなデザイン。極小の粒子できめ細かくムラのない吹きつけを可能にします。 初心者からプロの方まで納得のいく性能・価格です。ボディアートに最適なエアブラシです。付属品ホースナットスピコット、ノズルレンチ取付ねじS1/8カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3フタあり操作方式ダブルアクションアジャスターあり
ポリエチレンロープ(3打ち)
まつうら工業¥9,998~税込¥10,998~1巻(200m)当日出荷から11日以内出荷耐候性に優れた、水に強いポリエチレン製のロープです。 フェンス・柵用ロープとして最適です。 カラーは周囲の自然になじむこげ茶色。水に浮きます。用途柵用ロープや養生ロープに。丸杭等に「巻き結び」での設置や、穴をあけて通すなどしてご使用ください。仕様両端テープ止め、丸巻
BEST GRIP ハイパーガード デラックス
HANVO(ハンボ)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 EN388試験において耐切創性レベル5を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。用途薄板ガラス加工作業・板金・産廃収集作業・自動車関連業・物流業・建築業・土木作業RoHS指令(10物質対応)対応
PEロープ (3ツ打タイプ)
ユタカメイク(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。用途ネット、農園芸、インテリア等RoHS指令(10物質対応)対応
コネクター PT1/8
NIKKEN(日建)¥839税込¥9231個当日出荷高圧ナイロンチューブ専用パーツ用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8
カメラ・レンズ専用クリーナー ウエットタイプ
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥459税込¥5051箱(30枚)当日出荷アルコール配合により揮発性が高く速乾性に優れ、拭き取りやすく拭きムラが残りにくい湿式クリーナーです。1枚ずつ個包装されているので保管や持ち運びに便利。いつでも清潔な状態でご使用いただけます。カメラやレンズ、フィルターはもちろんメガネなどの光学機器からお持ちのスマートフォンやタブレットの画面清掃にも最適です。タッチスクリーンを清潔に保つことができます。99%以上の除菌効果により、ファインダーや液晶モニターなどの身体に触れる部分も安心してご使用いただけます。※実験条件下では大腸菌、黄色ブドウ球菌などに効果が確認できております。(全ての菌を除菌するということではございません。)主成分水、エタノール
ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
G3PEカップインソール
ミドリ安全¥769税込¥8461足当日出荷から5日以内出荷かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/PE色ブラック
BEST GRIP ハイパーガード ストレッチ
HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 特殊弾性糸を使用して伸縮性抜群です。 EN388試験において耐切創性レベル3を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。用途精密機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・機械業RoHS指令(10物質対応)対応
...