カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(210)
  • メカニカル部品(54)
  • 制御機器(35)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 梱包用品(10)
  • 電気材料(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 住設機器(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 清掃用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • テープ(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 安全用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「pe3m」の検索結果

関連キーワード
425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済 モノタロウピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済モノタロウ(146件のレビュー)
529税込582
1パック(100本)
当日出荷
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
材質PE滅菌滅菌済み関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ)ミニタイプ ユニオンティPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)タイプミニタイプ使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングEG ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ユニオンティーPISCO(ピスコ)
3,898税込4,288
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
仕様管用テーパネジ:シーロック加工材質(樹脂部)静電気散逸樹脂使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω形状ユニオンティー
ワゴンモール付属品 エンド 未来工業ワゴンモール付属品 エンド未来工業
60税込66
1個
翌々日出荷
位置合わせが容易にできます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状エンド
マジックバンド 黒 3m PAIHOマジックバンド 黒 3mPAIHO
479税込527
1本
5日以内出荷
コードをまとめるのにつかいます。 裏表同士が貼りつくマジックバンドです。はがして再度利用することが可能です。短く切ってケーブルの結束などにもお使いいただけます。
幅(mm)10長さ(m)3
マジックバンド 赤 3m PAIHOマジックバンド 赤 3mPAIHO
479税込527
1本
5日以内出荷
幅(mm)10長さ(m)3
マジックバンド 青 3m PAIHOマジックバンド 青 3mPAIHO
479税込527
1本
5日以内出荷
幅(mm)10長さ(m)3
3mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ3mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)エスコ(1件のレビュー)
3,040税込3,344
1個
当日出荷
エスコ品番EA628HA-3引張強度(kN)1.12直径(Φmm)×長さ(m)3×200
PEロープグリーン 3mm×10m ユタカメイクPEロープグリーン 3mm×10mユタカメイク
249税込274
1個
当日出荷
トラスコ品番113-0704質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
PEロープ巻物 3Φ×200m イエロー ユタカメイクPEロープ巻物 3Φ×200m イエローユタカメイク
2,598税込2,858
1巻
欠品中
トラスコ品番113-7053RoHS指令(10物質対応)対応
PEロープ巻物 3Φ×200m レッド ユタカメイクPEロープ巻物 3Φ×200m レッドユタカメイク
2,498税込2,748
1個
当日出荷
トラスコ品番113-7023RoHS指令(10物質対応)対応
PEロープ巻物 3Φ×200m ホワイト ユタカメイクPEロープ巻物 3Φ×200m ホワイトユタカメイク(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等トラスコ品番113-5489幅(mm)3先端テープ止めRoHS指令(10物質対応)対応
PE広口瓶 M1-003シリーズ ニプロン化成工業PE広口瓶 M1-003シリーズニプロン化成工業
90税込99
1本
翌々日出荷
中栓仕様の規格瓶です。理化学・医療等幅広い用途にお使い頂けます
種別PE広口瓶
TUBE PE 3/8" L10M B Merck(メルクミリポア)TUBE PE 3/8" L10M BMerck(メルクミリポア)
21,499税込23,649
1個
5日以内出荷
アズワン品番62-8361-23
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m YAMAZEN(山善)エアコン洗浄カバー 排水チューブ3mYAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120 / YAK-90S / YAK-120S】家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。
用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコンチューブ長さ(m)排水:3
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PEomron(オムロン)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
放熱器一体の小型、スリムタイプサージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
漏液検知帯 F03-16PE omron(オムロン)漏液検知帯 F03-16PEomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(1m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
スミサンスイM-03 住化農業資材スミサンスイM-03住化農業資材(7件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻
当日出荷
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2穴ピッチ(mm)100材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.3使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)52(相当径:Φ28)適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
FS海上釣堀 PRO:TRUST(プロトラスト)FS海上釣堀PRO:TRUST(プロトラスト)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
*アルミスプール *3+1BBステンレスボールベアリング *PEラインPE3-約50m付き
用途高剛性樹脂ボディーで釣堀に最適。高剛性樹脂ボディーで巻き上げ楽々。T型ハンドルノブで、しっかり握れて巻きやすい。大物にも十分対応できるスペックで釣堀入門用に最適なリールです。ベアリングボールベアリング/ローラーベアリング:3/1自重(g)435ギア比4.7:1糸巻き量(号-m)リール糸付量:PE3-約50ドラグ力(Kg)6
不織布3層マスク レギュラーサイズ 50枚入 小野商事不織布3層マスク レギュラーサイズ 50枚入小野商事
399税込439
1箱(50枚)
当日出荷
感染症対策におすすめの不織布3層マスク。3層式の不織布を素材としたマスクで、息苦しさを感じさせません。ゴム紐は伸縮性に長けふんわりしたゴムを採用しているので、耳が痛くなりにくい。ノーズワイヤーで鼻をぴったり合わせられます。
仕様●サイズ:95×175mm●素材:本体/ポリプロピレン、フィルタ部/ポリプロピレン、ノーズワイヤー/ポリエチレン、耳紐部/ポリエステル・ポリウレタン●マスク形状:プリーツ型●BFE:≧99% 3.0μm●PFE:≧99% 0.1μmアズワン品番65-9409-62
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
端末キャップセットSNΦ10 追いだき配管用 ノーリツ端末キャップセットSNΦ10 追いだき配管用ノーリツ
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
<セット内容>遮熱管(3m)、PE管CDキャップSNΦ10(2個入り)、PE管バンドΦ10(4個入り)
関連資料(0.05MB)
MAX DLC BG AbuGarcia(アブガルシア)MAX DLC BGAbuGarcia(アブガルシア)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
MAX DLC BG (マックス ディーエルシー BG)デジタルラインカウンター搭載船用小型リールMAX DLCに、PE3号-200m仕様の大型モデルを新規ランナップバックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能なハイパフォーマンスリール。ビシアジ、青物ジギング、深場のタイラバ等楽しめるPE3号200m仕様。製品特徴2つボタンで簡単操作選べる4つの方法の糸入力下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶船べりアラーム電池交換可能(CR2032)グラファイトフレーム、サイドプレートカーボンマトリックスドラグドラグクリックタナ取りスイッチPE2-300m PE3-200m PE4-150右ハンドル、左ハンドルSALTSHIELDピニオンベアリング糸通しピン付き専用工具付(Pモデルのみ)
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパPE3号:200mハンドル長さ(mm)60/72/85最大ドラグ(kg)9
Amphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ, 3 + PE極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ, 3 + PE極 オスAMPHENOL
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3 + PE取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 16AIP保護等級 = IP65, IP67定格電圧 = 400 Vボディ向き = ライトアングルシリーズ = Eco-Mateハウジング材質 = ポリアミド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ, 3 + PE極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ, 3 + PE極 メスAMPHENOL
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PEomron(オムロン)(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/白/3本組) エスコ900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/白/3本組)エスコ
12,500税込13,750
1セット
当日出荷
セット内容アーチパイプ×3スタンドパイプ×6ポリ台×6ポリ台フタ×6チェーン2.5m×2サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kgチェーン長さ:2.5mチェーン重量:160gカラー:ホワイト材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン入数:3個入フック付水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能ウォーターウェイトタイプアズワン品番64-7982-96
19 プレイズ 600 SHIMANO(シマノ)19 プレイズ 600SHIMANO(シマノ)
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
アクティブ&軽快に楽しむ。 電動ライトゲームのベーシックモデル。 PE2号300m、PE3号200mのラインキャパシティを有し、タチウオテンヤ、マルイカ、コマセマダイ、テンビンタチウオ、ヒラメ、浅場アカムツなど、幅広い電動ライトゲームに対応する、PLAYS新登場のベーシックモデルです。 もちろん、パワー&スピードは十分なもの。 スーパーフリースプール、楽楽/速度一定モード、ヒートフリーシステム、電動超スロー巻上げ、棚メモなどの機能も充実しています。 ハンドルノブは冬場も冷たくない、快適で握りやすい丸型CI4+ノブ。 ハンドル長も65mmあり、手巻き時も軽い力で快適に巻き上げることができます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5径(Φmm)スプール:34ケーブル長(m)電動:2.5ハンドル長さ(mm)65自重(g)470巻上速度(m/min)最大:155、実用(2kg負荷):95、実用(1kg負荷):109、実用(3kg負荷):72ギア比5.5糸巻き量(号-m)フロロ:3-200、 4-150、PE:2-300、 3-200、 4-150最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59ドラグ力(Kg)最大:5巻上持久力(kg)実用:3
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形)IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から81日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ミラペックス 3m直管 未来工業ミラペックス 3m直管未来工業
11,980税込13,178
1箱(10本)ほか
5日以内出荷
巻きクセの無い3m直管タイプの架橋ポリエチレン管です。
材質架橋ポリエチレン管 JIS
直動形電磁弁 VAシリーズ ParkerTAIYO直動形電磁弁 VAシリーズParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から92日以内出荷
JSY1000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載) SMCJSY1000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
直接配管形に単体形を追加バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
シリーズJSY1000定格電圧(V)24ボディオプションパイロット弁個別排気形コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応
ストラディックSW SHIMANO(シマノ)ストラディックSWSHIMANO(シマノ)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
さらに性能が向上した超実戦型モデル上位機種に引けを取らないパワーとタフネス、防水性能を装備して過酷なソルトシーンを攻め抜いてきたストラディックSW。そんな超実戦型リールが品番ごとに適材適所の進化を遂げてついにリニューアル。4000番は評価の高い23ストラディックをベースに、インフィニティクロス、インフィニティドライブ、アンチツイストフィンを投入してギアの耐久性向上やライントラブルの抑制などさらなる使いごこちを追求。5000番~10000番の各モデルにはXタフドラグを搭載し、耐久性・放熱性・最大ドラグ力でスペックアップを実現。ヘビーウェイトのルアーや大型魚とのファイトを視野に入れた仕様となっている。さらに5000番と6000番は、従来のベールオートリターン機構を排除してキャスト時のトラブルをシャットアウト。クラスを超えるパフォーマンスとともに、絞り込んだ全9アイテムがより実戦に即したシリーズを構築。