カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(457)
  • オフィス家具(369)
  • 制御機器(122)
  • パソコン/周辺機器(57)
  • 電気材料(54)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(35)
  • 切削工具(32)
  • 機構部品(28)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 梱包用品(22)
  • バイク部品(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 測定用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 作業工具(16)
  • 厨房用品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 家電(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 事務用品(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 清掃用品(10)
  • 住設機器(10)
  • 農業機械(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 保管用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • テープ(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 安全保護具(6)
  • 作業服(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 医療(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 塗料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 手袋(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 防災用品(3)
  • 介護用品(3)
  • カー用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「pe4」の検索結果

関連キーワード
1,625件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PE4T 固定式圧力スイッチ CKD

    PE4T 固定式圧力スイッチ

    CKD
    6,075税込6,683
    1個
    8日以内出荷
    仕様固定式圧力スイッチ
  • 消しゴム モノ PE04 ブラック(パック入り) トンボ鉛筆

    消しゴム モノ PE04 ブラック(パック入り)

    トンボ鉛筆
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    事務・製図用高性能プラスチック消しゴム消しゴムの汚れが目立たず、きれいに使えるブラック消しゴム。消しクズが見やすく、処理もしやすい。
    グリーン購入法適合材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙幅(mm)23ブラック高さ(mm)55質量(g)19奥行(mm)11シリーズMONO(モノ)入数1個
  • SIGLON PEx4(シグロンPE4本組) 150m SUNLINE

    SIGLON PEx4(シグロンPE4本組) 150m

    SUNLINE
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    扱いやすい適度なハリとコシを実現させた「EX-PE」ラインです。超高感度・超高強度特性により、アタリを明確に捉えパワフルなやり取りが可能です。カラー:ライトグリーン
    用途オールジャンルに向けたコストパフォーマンス4本組PE!!仕様結節:直線引張強力の約40%性能吸水性:なし速度沈降(比重):0.97(漂う)柔軟性しなやか耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い伸び極小
  • ユニオンティ AirTAC

    ユニオンティ

    AirTAC
    93税込102
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロンパッキン EPDM セキスイ

    エスロンパッキン EPDM

    セキスイ(8件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
    用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
  • ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ポリエチレンロープ 4mm×55m 近江屋ロープ

    ポリエチレンロープ 4mm×55m

    近江屋ロープ
    1,098税込1,208
    1巻
    4日以内出荷
    軽量かつ耐水性・耐候性良し。獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。支線用ロープとして。その他、カットしていろいろな用途に使用可能。手軽な55m巻のコンパクトサイズ。
    用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用などロープ径(Φmm)4
  • ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンティ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)タイプミニタイプ使用真空圧力(kPa)-100
  • PE絞り袋 田中糧機製作所

    PE絞り袋

    田中糧機製作所(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1袋(50枚)
    当日出荷
    必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。
    材質ポリエチレン製耐熱温度(℃)80℃耐冷温度(℃)-10℃
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    549税込604
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ユニオンティー使用真空圧力(kPa)-100
  • エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 5K仕様

    セキスイ(1件のレビュー)
    409税込450
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ステンレスSUS316継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • クイックポジ感光基板 サンハヤト

    クイックポジ感光基板

    サンハヤト(9件のレビュー)
    789税込868
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
    厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)タイプ耐腐蝕用タイプ使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 ユニオンT BeHAUS

    チューブ継手 ユニオンT

    BeHAUS
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管のT型流路分岐として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ユニオンT使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングEG ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工材質(樹脂部)静電気散逸樹脂使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω形状ユニオンティー
  • PEプレミアム絞り袋Aタイプ せき製袋

    PEプレミアム絞り袋Aタイプ

    せき製袋
    3,298税込3,628
    1袋(50枚)
    当日出荷
    2枚のフィルムを合わせ0.08mmの厚さで、高圧力にも耐えられる絞り袋です。 内面は滑らかな作り、外面はノンスリップで絞りやすい構造になっています。
    材質ポリエチレン耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-10
  • アルミ缶&ペットボトルつぶし スマイルキッズ

    アルミ缶&ペットボトルつぶし

    スマイルキッズ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    350~500mlのアルミ缶、コーヒー缶(アルミのみ)、500ml~2Lのペットボトルに対応。
    材質本体:ABS樹脂寸法(mm)175×130×380質量(g)630
  • ポリプレート 光

    ポリプレート

    (12件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
    厚さ(mm)2.4材質ポリエチレン
  • ステンレスSUS304継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS304継手 ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適 金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用
    用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • ソルティメイト PEエギスタ4 SUNLINE

    ソルティメイト PEエギスタ4

    SUNLINE
    2,198税込2,418
    1個(150m)
    8日以内出荷
    ・扱いやすい適度なハリとコシを実現させた4本組「HQ-PE」ライン。・エギへの多彩なアクションや小さなアタリも確実に伝える超高感度設計。・10m×3色をベースに2.5m毎のマーキングにより、キャスト距離・ヒットポイントの確認が容易に。また、オフショアでも扱いやすくなっています。
    仕様撚り数:4本材質PE10m×3色
  • オイルシール 91206-PE6-004 Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール 91206-PE6-004

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    適合メーカーHONDA主な適合純正品番91205-PL3-A01・91206-PL6-003・91205-PX5-000・91205-PX5-003・91206-PE6-003・91206-PL6-005・91205-PL3-A02・91205-PX5-005・91206-PE6-004
  • 電極 IKURATOOLS(育良精機)

    電極

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷
  • 換気扇スイッチひも ELPA

    換気扇スイッチひも

    ELPA(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    台所などの換気扇のスイッチひもの補修・交換に使用します。油などで汚れがひどくなったら交換してください。
    用途換気扇などに質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5全長(cm)70
  • 耳掛型イヤホン TOA

    耳掛型イヤホン

    TOA
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが16Ωのイヤホンです。
    付属品イヤパッド×1、耳掛け×2型式ダイナミック型質量(g)17感度出力:88dB(1kHz/0dB=2×10-5/Pa/10mW)仕上黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性300~15000Hz端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)最大入力(mW)50
  • ネジ径アダプター NIKKEN(日建)

    ネジ径アダプター

    NIKKEN(日建)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    配管接続用ネジ径変換パーツ
    用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9
  • ピオニーパッカー ピオニーコーポレーション

    ピオニーパッカー

    ピオニーコーポレーション(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。 フィルムどうしの接着が良く、しかも、熱板とフィルムの剥離性が良いため、作業効率がアップします。 カッター刃だけの使用も出来きます。
    適合幅(mm)(フィルム)450質量(kg)7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×433×175TKG品番9-1544-0201TKG品番(2017)6-1377-0201
  • 高圧ナイロンチューブ NIKKEN(日建)

    高圧ナイロンチューブ

    NIKKEN(日建)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高圧ナイロンチューブ専用パーツ!タンク側からチューブを簡単脱着
    用途サウンドパーツ
  • ニシチューブ 西日本電線

    ニシチューブ

    西日本電線(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(5m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の熱収縮チューブです。
    材質エチレンプロピレンゴム連続使用温度(℃)-55~105収縮温度120度以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングスパッタ ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
  • EPDM パッキン 5K セキスイ

    EPDM パッキン 5K

    セキスイ
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用流体特性耐塩素水種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)0~100クラス5K
  • 吊りクサリ ELPA

    吊りクサリ

    ELPA
    483税込531
    1個
    当日出荷
    用途:照明器具の吊り下げ用補強チェーンとして使用します。
    用途直管40W×2本器具用質量(g)77
  • クールシートLM-004 発泡ポリエチレン JET INOUE(ジェットイノウエ)

    クールシートLM-004 発泡ポリエチレン

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    通気性がよく、背中がムレにくい!。夏場のドライブに最適!。背面にゴムをかけるだけの簡単装着!
    用途内装パーツ適合ハイバックシート/ローバックシート汎用品(シート形状)材質発泡ポリエチエン
  • ピペシリーズ 塩入れ TKG

    ピペシリーズ 塩入れ

    TKG
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    材質蓋・本体:メタクリル樹脂、中蓋:EVA樹脂ホワイト耐熱温度(℃)70直径×高さ(mm)48×78TKG品番9-1968-2301TKG品番(2017)6-1764-2301
  • 業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し可能 nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し可能

    nana(東洋印刷)
    10,980税込12,078
    1パック(100枚×10冊)
    翌日出荷
    目隠しラベル(地紋印刷入 表面印刷不可、貼り直し可能)。ラベル表面に地紋印刷していますので透けません。微粘着糊を使用していますので、貼り直しができます。貼り間違えた時、貼った後に内容を再確認したい時、内容確認後も隠したい時などに便利。往復ハガキにも使えます。ラベル材質はアート紙ラベルです。
    面付1面(1面×1面)紙質アート紙余白四辺余白付RoHS指令(10物質対応)対応ラベル形状角丸四角
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンティー クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    549税込604
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーム用 クサリ ELPA

    ホーム用 クサリ

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途:照明器具の吊り下げ用補強チェーンとして使用します。
関連キーワード
...
pe袋特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pe袋
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
"pe4" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷