カテゴリ

  • オフィス家具(1,783)
  • 船舶用品・漁業資材(324)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
  • バイク純正部品(184)
  • 制御機器(157)
  • トラック純正部品(137)
  • 科学研究・開発用品(89)
  • 機構部品(47)
  • メカニカル部品(42)
  • 学童・教育用品(42)
  • 梱包用品(36)
  • 自動車純正部品(32)
  • 測定用品(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(31)
  • 電気材料(29)
  • 空調・電設資材(25)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 厨房用品(23)
  • 自動車補修部品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 切削工具(22)
  • 保管用品(19)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 作業工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 家電(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • バイク部品(10)
  • 医療(10)
  • 作業服(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 防災用品(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 日用品(5)
  • 安全用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • 農業機械(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 照明(3)
  • 清掃用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe6」の検索結果

関連キーワード
3,547件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール 91206-PE6-004 Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシール 91206-PE6-004Koyo(光洋シーリングテクノ)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番91205-PL3-A01・91206-PL6-003・91205-PX5-000・91205-PX5-003・91206-PE6-003・91206-PL6-005・91205-PL3-A02・91205-PX5-005・91206-PE6-004
(PE6D)サイレンサー,メイン MAZDA(マツダ)(PE6D)サイレンサー,メインMAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
ブラケット (PE06) MAZDA(マツダ)ブラケット (PE06)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
PE6本用水平式庖丁置き台 山県化学PE6本用水平式庖丁置き台山県化学
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
○A 230○B 144柄を差し込む所の内寸:24×40
材質ポリエチレン質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×330×98TKG品番9-0386-1301TKG品番(2017)6-0350-1001
【オーダー】エステル養生ネット(ポリエチレン6Φロープ) ナカダ産業【オーダー】エステル養生ネット(ポリエチレン6Φロープ)ナカダ産業
3,914税込4,305
1枚
9日以内出荷
用途周囲への工事部材の飛散の防止材質ポリエステルグリーンタイプ角目規格2200T/5本網目ラッセル目合い(mm)30サービス分類オーダー・加工
ユニオンティー PISCO(ピスコ)ユニオンティーPISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
エスロンパッキン EPDM セキスイエスロンパッキン EPDMセキスイ(8件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷
耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
ポリエチレンロープ  6mm×55m 近江屋ロープポリエチレンロープ 6mm×55m近江屋ロープ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
軽量かつ耐水性・耐候性良し。獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。支線用ロープとして。その他、カットしていろいろな用途に使用可能。手軽な55m巻のコンパクトサイズ。
用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用などロープ径(Φmm)6
IVL-PE-6 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 6 I-VALUEIVL-PE-6 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 6I-VALUE
239税込263
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質ポリ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)6
ユニオンティ AirTACユニオンティAirTAC
93税込102
1個
当日出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
PEカラーロープ万能パック 6mm×20m ブラック ユタカメイクPEカラーロープ万能パック 6mm×20m ブラックユタカメイク(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
トラスコ品番794-6996RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイエスロン パッキン EPDM 5K仕様セキスイ(1件のレビュー)
529税込582
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K仕様特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
PEカラーロープ万能パック 6mm×20m グリーン ユタカメイクPEカラーロープ万能パック 6mm×20m グリーンユタカメイク
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番794-6988RoHS指令(10物質対応)対応
PEロープ (3ツ打タイプ) ユタカメイクPEロープ (3ツ打タイプ)ユタカメイク(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ)ミニタイプ ユニオンティPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
329税込362特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)タイプミニタイプ使用真空圧力(kPa)-100
マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)NBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)うす茶耐熱温度(℃)180
YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚) 万協YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚)万協(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
遮音タイプで使用する支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティーPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンティー使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンティーPISCO(ピスコ)
579税込637
1個
当日出荷から112日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 ユニオンT BeHAUSチューブ継手 ユニオンTBeHAUS
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のT型流路分岐として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ユニオンT使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーパック LP-E6P Canonバッテリーパック LP-E6PCanon
15,980税込17,578
1個
当日出荷
バッテリーパックLP-E6NHの後継機で、LP-E6系のバッテリーを使用するカメラで使用できます。 EOS R5 Mark IIの高性能化・高機能化に伴う必要電力の増加に対応するため、連続最大放電電流6.0Aの放電に対応しています。EOS R5、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7では、カメラのファームウェアをアップデートすることで、LP-E6NH使用時と同じ連続撮影速度で撮影可能で、カメラ本体内充電が可能となります。EOS R、EOS Raでは、LP-E6として動作し、カメラ本体内充電は不可となります。BG-E22は非対応、BG-R10、WFT-R10はファームアップなしで使用可能です。
対応機種EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R、EOS 5D Mark IV、EOS 6D Mark II、EOS 90D、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da
ステンレスSUS316継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ユニオンティーPISCO(ピスコ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
ポリエチレンロープ 大巻き ユタカメイクポリエチレンロープ 大巻きユタカメイク(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強い。発色のよいロープ。
用途荷縛り・一般作業RoHS指令(10物質対応)対応
コードクリップ ELPAコードクリップELPA(1件のレビュー)
303税込333
1パック(6個)ほか
当日出荷
接着テープ付
用途配線束、ケーブルの結束固定に使用します(表)乳白色(裏)黒寸法A(mm)25.4材質66ナイロン
EPDM パッキン 5K セキスイEPDM パッキン 5Kセキスイ
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用流体特性耐塩素水種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)0~100クラス5K
ユニオンティー PISCO(ピスコ)ユニオンティーPISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)タイプ耐腐蝕用タイプ使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
SPEドレスパックマチ付き 丸万SPEドレスパックマチ付き丸万(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1パック(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。 クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。 横にマチが付いているので厚みのあるコート、ジャケット、ダウンに最適です。 ※マチ折り込み幅:片方50mm+50mm SPE素材は伸縮性があり柔らか。若干青みがかっていますが透明度はあります。折りジワがつきにくく裂けにくい素材です。なめらかなのでオートクチュールなどの繊細なドレス等にもお勧め。抜群の強度を持っている上に、柔らかな素材感で良好な耐寒性、耐侯性があります。PPよりソフトでなめらかな風合いをもっています。 薄いブルー着色になっており、独特な透明感があります。(1枚1枚にすると青みはそれほど感じません。)
用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。厚さ(mm)0.02材質ポリエチレン透明種類SPEドレスパックマチ付きタイプ冬服や厚手の服、メンズ用に最適
TUBE PE 6/8 L3M B Merck(メルクミリポア)TUBE PE 6/8 L3M BMerck(メルクミリポア)
5,599税込6,159
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8361-18
高圧ナイロンチューブ NIKKEN(日建)高圧ナイロンチューブNIKKEN(日建)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
高圧ナイロンチューブ専用パーツ!タンク側からチューブを簡単脱着
用途サウンドパーツ
コードクリップ ELPAコードクリップELPA
1,138税込1,252
1セット(50個)ほか
当日出荷
入数:50 付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ
チューブフィッティングEG ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ユニオンティーPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
仕様管用テーパネジ:シーロック加工材質(樹脂部)静電気散逸樹脂使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω形状ユニオンティー
プラコンサポート60 TMEHジャパンプラコンサポート60TMEHジャパン
453税込498
1個
当日出荷から8日以内出荷
プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
3,598税込3,958
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PEロープ巻物 12Φ×200m ブルー ユタカメイクPEロープ巻物 12Φ×200m ブルーユタカメイク
21,980税込24,178
1巻(1個)
当日出荷
トラスコ品番113-7058RoHS指令(10物質対応)対応
ニシチューブ 西日本電線ニシチューブ西日本電線(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(5m)
当日出荷から12日以内出荷
電気絶縁用の熱収縮チューブです。
材質エチレンプロピレンゴム連続使用温度(℃)-55~105収縮温度120度以上RoHS指令(10物質対応)対応
ピペシリーズ 楊枝入れ TKGピペシリーズ 楊枝入れTKG
799税込879
1個
翌々日出荷
材質蓋・本体:メタクリル樹脂、中蓋:EVA樹脂ホワイト耐熱温度(℃)70直径×高さ(mm)48×78TKG品番9-1968-2201TKG品番(2017)6-1764-2201
リング式銅管継手(計装用) ポリ玉(樹脂管用) 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ポリ玉(樹脂管用)群協製作所
267税込294
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
グリッププライヤー SHTグリッププライヤーSHT
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
材質スチール
パイジョンパーツ PEシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PEシリーズ 水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
1,435税込1,579
1個
当日出荷
水平側面軸の立ち上げに
仕様-寸法(mm)22×32×10Φd8寸法H(mm)11.5寸法A(mm)16寸法E(mm)11寸法B(mm)6.5寸法C(mm)10寸法W(mm)32寸法G(mm)24締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
関連キーワード
...
pe袋特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pe袋