222件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-22 質量(g)約42 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)25.5 ねじ有効長(mm)11
1個
825 税込908
当日出荷

リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3771B) 形状エルボ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

内ネジ・リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅 形状エルボ 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-2 質量(g)約38 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)24.5 寸法h(mm)25.5 ねじ有効長(mm)11
1個
705 税込776
当日出荷

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口 形状エルボB 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 接続ねじ種類MXR 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)エルボPF1/4
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.85MB) 図解NoMK052 付属品,希望付属品部品_No.30、MS052T 付属品,希望付属品部品_No.30、SD052 付属品,希望付属品部品 エルボPF1/4_No.30、MS027ASC ハリマーク、付属品、オプション部品_No.13、MS052 付属品,希望付属品部品_No.30
1個
539 税込593
7日以内出荷

エルボ 角型 モノタロウ 動画あり
同径のミニチュアエルボ継手です。
用途R、Rcねじ配管全般に最適。 使用流体圧縮空気 形状エルボ 角型 材質(本体)真鍮 ねじの種類R/Rc 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内・外エルボ アソー CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-1 質量(g)約21 六角対辺(mm)11 寸法b(mm)18.8 寸法h(mm)21 ねじ有効長(mm)8
1個
450 税込495
当日出荷

両口リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3771B) 形状エルボ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ノズルエルボ PF3/8
規格PF3/8 部品名称ノズルエルボ PF3/8 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.71MB) 展開図41(0.71MB) 展開図42(0.73MB) 展開図43(0.73MB) 展開図44(0.72MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.71MB) 展開図47(0.74MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.77MB) 図解NoBSM-1230SLT-C2 希望付属品1部品_No.25、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.51、MS550DNR-2Y 高圧ホース部品_No.11、MS410DNR-2Y 高圧ホース部品_No.11、MS510ENR-S ホース巻取機部品_No.51、BSM-630SLT-C2-2 オプション3 (ホース巻取機)部品_No.24、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品4 (ホース巻取機)部品_No.22、エクセル500 ホース巻取機 1部品_No.7、BSM-840SLT-C2-1 オプション1 (ホース巻取機)部品_No.24、BSM-1040SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.24、MS650RCY-2Y 希望付属品部品_No.13、MS410RCL-M 噴霧ホース部品_No.7、BSM-1040SLT-C2 希望付属品1部品_No.24、BSM-1240SLT-C2 希望付属品1部品_No.24、MS410RCL-K 噴霧ホース部品_No.7、MS410ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.51など
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ノズルエルボ PF1/4X110°
規格G1/4X108° 部品名称ノズルエルボ PF1/4X110° 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 図解NoBSM-1270SLT(18) オプション6 (右ステップ 巻車取付キット)部品_No.21、BSM-1070SLT(18) オプション6 (右ステツプ 巻車取付キット)部品_No.21、BSM-1670SLT(18) オプション6 右ステップ 巻車取付キット部品_No.21、BSM-1270SLT オプション6 右ステップ,巻取取付キット部品_No.21、BSM-1670SLT オプション6 右ステップ,巻車取付キット部品_No.21、BSM-1070SLT オプション6 (右ステツプ 巻取機付キット)部品_No.21
1個
419 税込461
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ノズルエルボ PF1/4X110°
備考PF1/4 規格G1/4X108° 部品名称ノズルエルボ PF1/4X110° 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.59MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.57MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(0.66MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(0.75MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.71MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.71MB) 展開図45(0.61MB) 展開図46(0.84MB) 展開図47(0.61MB) 展開図48(1.38MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.16MB) 図解NoSSA-α600 薬液配管(2)部品_No.55、SSA-V1000 薬液配管部品_No.55、SSA-α601 薬液配管(2)部品_No.55、SSA-F616MA ホースリール部品_No.12、SSA-F505 ホースリール部品_No.8、SSA-S500A 希望付属品部品_No.19、MRS90D-500SLT オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.27、MRS90-500 オプション(1)ジェットポンプ マキシャ部品_No.27、SSA-α1001S 薬液配管(2)部品_No.58、SSA-F611 ホースリール部品_No.12、MRS60-302 オプション1 マキノリキ、ウエイト部品_No.11、SSA-F615 ホースリール部品_No.8、SD31ED-2 希望付属品部品_No.39、MRS40H-151 オプション マキシャ部品_No.21、SSA-F615DX ホースリール部品_No.12、SSA-V1000C 薬液配管(2)部品_No.21、SD41ED-2 希望付属品部品_No.39、CSH-94-3 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.57など
1個
419 税込461
7日以内出荷

規格G1/435K 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.86MB) 図解NoJH250F ドラムクミタテ部品_No.27、JH301F ホース部品_No.8、GSL205-H ドラムクミタテ部品 90°エルボ(PF1/4オネジXメネジ)_No.23、JH205F ドラムクミタテ部品_No.22、GSL305-H ドラムクミタテ部品 90°エルボ(PF1/4オネジXメネジ)_No.23
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス90°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。 材質スチール タイプオスシート
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス90°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。 材質スチール 形状90度エルボ タイプメスシート
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様メッキ有、ノンアスベストパッキン付 材質黄銅製 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
889 税込978
当日出荷

R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス45°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。 材質スチール タイプメスシート
1個
379 税込417
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ECエルボ
・L字型のネジ切りパイプです。長手はカットして使用できます。
適合排水ホース/TO-192L-BK 形状エルボ 使用流体 関連資料寸法図(0.03MB) 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
889 税込978
翌々日出荷

R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。 材質スチール 形状45度エルボ タイプオスシート
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。 トラスコ品番160-6974 材質スチール タイプオスシート 寸法A(mm)27 寸法B(mm)28 ねじ径T1R1/2 ねじ径T2G1/2
1個
559 税込615
翌々日出荷

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)90°エルボマトメ PF1/2
規格PF1/2:13ホースヨウ 部品名称90°エルボマトメ PF1/2 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.11MB) 図解NoMRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.28、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.28、MRS60-300-3 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.28、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.34、MRS90-500 ヤクエキハイカン部品_No.34、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.22、MS-130D 薬液配管部品_No.33、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.22、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.22、SSA-C421 薬液配管部品_No.8、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.17、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.17、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.28、スプレーヤP-2型 薬液配管(1)部品_No.19、MRS60-300BST 薬液配管部品_No.27、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン1部品_No.28、MRS60-300クミタテ 配管部品_No.22、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.22
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

岩崎電気エルボ T形
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト 材質(本体)鋳鉄 質量(kg)1.5 適合電線管54(PF2)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

岩崎電気エルボ LL形
材質(本体)鋳鉄 材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト 質量(kg)0.55 適合電線管28(PF1)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

岩崎電気エルボ T形
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト 材質(本体)鋳鉄 質量(kg)1.25 適合電線管42(PF1 1/2)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

岩崎電気エルボ LR形
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト 材質(本体)鋳鉄 質量(kg)1.2 適合電線管42(PF1 1/2)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

岩崎電気エルボ LL形
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト 材質(本体)鋳鉄 質量(kg)1.3 適合電線管42(PF1 1/2)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

岩崎電気エルボ T形
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト 材質(本体)鋳鉄 質量(kg)1.1 適合電線管36(PF1 1/4)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷