カテゴリ
- オフィス家具(24)
- バイク純正部品(21)
- 制御機器(17)
- メカニカル部品(14)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 溶接用品(7)
- 農業機械(5)
- 作業工具(4)
- 機構部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- バイク部品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- KHK(小原歯車工業)(11)
- RS PRO(8)
- 未来工業(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- KANA(片山チエン)(3)
- SUZUKID(スズキッド)(3)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- 日本モレックス(molex)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- エスコ(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- WIDIN(2)
- ROHM(2)
- FeiyuTech(2)
- アサダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pf-51」の検索結果

ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1
SUZUKID(スズキッド)(59件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(3kg)当日出荷ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
キャップ ミリサイズ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途止め栓材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状キャップタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ
タカチ電機工業(20件のレビュー)¥189税込¥2081袋(10個)当日出荷コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
加湿空気清浄機用 使い捨てプレフィルター
シャープ(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(6枚)当日出荷後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。 ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。適合機種KI-LS40アズワン品番65-0411-53
ソケット (フッ素タイプ)
MAC8(マックエイト)¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷から9日以内出荷高周波等、パネルを経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。材質樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、金属部:リン青銅取付方式圧入式使用温度範囲(℃)-50~+180仕上金属部:リニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2.0~5.0絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)
レバーラッチ(ブラウン)
ACE(エース)¥749税込¥8241個3日以内出荷扉がかぶせ仕様でキャビネット地板より20ミリ以上長い場合に使用します。 つまみ、ハンドルが不要です。 パッキン付扉にも取付が可能です。材質ラッチ本体・レバー : ポリアミド・軸・受座 : 鉄色ブラウン寸法H(mm)22寸法D(mm)66寸法W(mm)30
マルパイジョン(同径) 割りタイプネジ穴 514~516 PF516
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,805税込¥1,9861個5日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:516形状割りタイプネジ穴Φd10寸法E11寸法P16寸法F14寸法B26寸法C10締付ねじ2-M4寸法MM6
65mmキャスター(固定金具付)
エスコ¥445税込¥4901個翌日出荷仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ナイロン車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)80A×B(mm)70×47
ECOSYS M5526cdw/M6635cdin/P5026cdw用 250枚ペーパーフィーダー
京セラ¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷手差しと合せて最大550枚の給紙が可能。適合機種M5526cdw/M6635cdin/P5026cdw質量(kg)約3.7型番1203R60JP0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×447.5×147用紙サイズA4、A5-R、A5、B5、A6、B6、Letter、Legal、Folio、216mm×340 mm、カスタム(105mm×148mm~216mm×356mm)給紙容量250枚(80g/m2相当)×1段用紙厚(g/m2)60~163
SRCPF CPラック(両端面加工)
KHK(小原歯車工業)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から5日以内出荷ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。種別ラック材質S45C形状RF表面処理黒染
GP型 歯車ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷5~500mm2/s(cSt)の動粘度に対応できる、豊富な機種を用意しております。 針状ころ軸受の採用により耐久性が増し、自己潤滑のため、保守が容易です。用途各種機械への給油、各種燃料油の移送、油圧作動用材質ケーシング:FC200、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:S45C極数4極形式全閉外扇形接続ねじ込み標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]取扱液A、B、C重油・タービン油(但し、ハイカロリーA重油は除く)設置場所屋内構造(軸受)針状ころ軸受保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率):0.4kW以上相三相
KCPF-H CP焼入ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
CPステンレスラックギヤ
KANA(片山チエン)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れたラックです。 両端面仕上加工、継ぎ合せ可能なCPラックギヤ。用途搬送装置や産業機械などに使用します。材質ステンレス表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
キヤストホイール フロント 32P-F5168-10-35
YAMAHA(ヤマハ)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷主な適合純正品番32P-F5168-10-35主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)