カテゴリ
- 制御機器(5)
- 農業機械(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 溶接用品(3)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- KANA(片山チエン)(2)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- WIDIN(2)
- FeiyuTech(2)
- アサダ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- 沖電線(1)
- omron(オムロン)(1)
- KTC(1)
- シャープ(1)
- タカチ電機工業(1)
- TRUSCO(1)
- ネグロス電工(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pf-51」の検索結果

ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1
SUZUKID(スズキッド)(59件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(3kg)当日出荷ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
キャップ ミリサイズ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途止め栓材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状キャップタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ
タカチ電機工業(20件のレビュー)¥189税込¥2081袋(10個)当日出荷コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
加湿空気清浄機用 使い捨てプレフィルター
シャープ(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(6枚)当日出荷後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。 ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。適合機種KI-LS40アズワン品番65-0411-53
ソケット (フッ素タイプ)
MAC8(マックエイト)¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷から9日以内出荷高周波等、パネルを経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。材質樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、金属部:リン青銅取付方式圧入式使用温度範囲(℃)-50~+180仕上金属部:リニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2.0~5.0絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)
レバーラッチ(ブラウン)
ACE(エース)¥749税込¥8241個3日以内出荷扉がかぶせ仕様でキャビネット地板より20ミリ以上長い場合に使用します。 つまみ、ハンドルが不要です。 パッキン付扉にも取付が可能です。材質ラッチ本体・レバー : ポリアミド・軸・受座 : 鉄色ブラウン寸法H(mm)22寸法D(mm)66寸法W(mm)30
65mmキャスター(固定金具付)
エスコ¥445税込¥4901個翌日出荷仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ナイロン車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)80A×B(mm)70×47
CPステンレスラックギヤ
KANA(片山チエン)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れたラックです。 両端面仕上加工、継ぎ合せ可能なCPラックギヤ。用途搬送装置や産業機械などに使用します。材質ステンレス表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 510Ω, ±1%
ROHM¥73税込¥801袋(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 510Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最小温度係数 = -100ppm/℃0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
電線管用ダイヘッド C51~75、PF11/2~3
アサダ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷電線管ねじ切削用ダイヘッドミニコン用トラスコ品番852-0449適合機種ビーバー50、スーパーマチック、AS2、P40、P60、ビーバー80、AS3、P90、3SG、ビーバー100、AS4、4SB、No.6アズワン品番64-6746-94
パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から4日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥838税込¥9221個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
100V/200V兼用 ノンガス半自動溶接機 アーキュリー150N
SUZUKID(スズキッド)¥139,800税込¥153,7801台欠品中一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。電源(V)100/200定格周波数(Hz)50/60兼用定格二次電流(A)DC30~140絶縁階級H種溶接方法ノンガスワイヤ溶接適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
パネルフィクスバー ボルト M4
TRUSCO¥429税込¥4721セット(4個)当日出荷パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ呼び径M4外径(mm)62018年トラスコ掲載ページ2 0421
超硬マックスドリルショート
WIDIN¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。材質超硬ねじれ角(°)30
スダレ形オキフレックス
沖電線¥8,198~税込¥9,018~1巻(61m×1本)当日出荷から32日以内出荷仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%静電容量標準51pF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上特性インピーダンス(Ω)標準108燃焼性VW-1耐電圧(V/min)2000
超硬マックスドリルミディアム
WIDIN¥7,698税込¥8,4681本3日以内出荷TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。材質超硬ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ユニボールワンF 05
uni(三菱鉛筆)¥299税込¥3291本3日以内出荷テーマ性ある軸色と低重心で安定した書き味。身近な日常や自然の風景から発想を得た軸色。「スタビライザー機構」を搭載し、低重心で安定した書き味も実現。芯径(mm)0.5インク色黒繰り返し・詰め替え対応
74 HCTシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート) 4mA 4.5~5.5V 表面実装 14-Pin
DiodesZetex¥599税込¥6591袋(25個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ホースセツゾクカナグ(PF1/4)
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個8日以内出荷規格PF1/4図解NoSD057E 付属品部品_No.8、MS055M-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS51E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS055MR 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS058E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS072EH-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS33MR 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS057E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS058SPE-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MK057E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS071EH 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.11
ホースメネジナカシン PF1/4
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851個8日以内出荷規格PF1/4図解NoMRS30-130-1 オプション マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.30、MRS30-130 マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.30、MSC1-102D 噴霧ホース部品_No.40、MSC1-103DW 噴霧ホース部品 ホースメネジナカシン PF1/4_No.51、MRS40H-150 オプション マキシャ部品_No.30、MRS30-130T マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.30、MSC1-62 噴霧ホース部品_No.40
ニップル PF1/4
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷規格PF1/4図解NoMS072EHR-A 動力噴霧機 クランクケース部品 ニツプル PF1/4_No.48、MS072EH-A ポンプ クランクケース部品 ニツプル PF1/4_No.47、GS055MR ポンプ部品 ニツプル PF1/4_No.41、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.48、MS071EH-R(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品 ニツプル PF1/4_No.48、MS059M(JP) ポンプ部品 ニツプル PF1/4_No.50、MS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 ニツプル PF1/4_No.48、GS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 ニツプル PF1/4_No.47、MS057E 動力噴霧機 クランクケース部品 ニツプル PF1/4_No.48、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.60、MS071EHR(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品 ニツプル PF1/4_No.48、MS072EHR-1 ポンプ クランクケース部品_No.47、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.48など
6カクナット PF3/8
BIGM(丸山製作所)¥869税込¥9561セット(5個)8日以内出荷仕様PF3/8規格G3/8図解NoMSB2200R ポンプ部品_No.16、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.23、MS071EH-R(60L) 本体部品 6カクナット PF3/8_No.23、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.59、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.16、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.16、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MSB2200RLI 本体部品_No.12、MS071EH-R(60L) 本体部品 6カクナット PF3/8_No.20、LVE3502 コンプレッサ、配管部品_No.21、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.59、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.11、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.20、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.59、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 6カクナット PF3/8_No.11、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.12、GS51EMR-50L ホンタイ部品 6カクナット PF3/8_No.14、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.11
SCORP 2
FeiyuTech¥54,455税込¥59,9011個8日以内出荷FeiyuTech SCORP 2は、Feiyuオリジナルのスリングハンドルを標準搭載した一眼レフ/ミラーレスカメラ用のジンバルです。第2世代のSCORPシリーズでAIトラッキングモジュールを内蔵、新構造のクイックリリースプレートで縦撮影もスムーズに切り替えることができ、異次元の安定感と操作性を提供します。一体化されたスリングハンドルでローポジションからハイポジションまでをカバー、いかなるアングルも自由自在な操作。折りたたみ式エルロンブラケットで、いつでもどこでも三脚なしで自立します。2点を自動で結ぶフォーカス調整とジンバル軌道。事前に設定しておいた2点のフォーカスとジンバル方向をボタンを押すだけで簡単に行き来できます。シネマティックな映像をフォーカス移動で実現。自動でジンバルを上下左右斜めに動かすことができ、手動での移動と比べ圧倒的に自然に撮影ができます。映像クリエイターや少人数のカメラクルー、機動力が必要なスポーツなど屋外撮影、1人での撮影に最適です。仕様●対応フォローモード:PF、PTF、FPV、ロック、フラッシュ●軸な操作可能範囲:チルト軸:180°~ー51°、ロール軸:36°~ ー36、パン軸:360°(制限なし)●軸の可動範囲:チルト軸:320°、ロール軸:320°、パン軸:360°(制限なし)セット内容Feiyu SCORP 2 本体、USB 2.0 to USB-C 充電ケーブル、USB-C to Micro カメラ操作ケーブル、USB-C to USB-C カメラ操作ケーブル、USB-C to TRS2.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Multi カメラ操作ケーブル、USB-C to 2.5mm カメラ操作ケーブル (DC2.5mm)、USB-C to TRS3.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Mini カメラ操作ケーブル、三脚、フィックスプレート、スライダー、クイックリリースプ寸法(mm)(使用時)152×306×250、(折り畳み時)71×259×257質量(g)1070電圧(V)6.8~8.4連続使用時間(時間)13※理論値充電時間1時間40分(18W急速充電)使用可能温度範囲-10℃~45℃バッテリー容量(mAh)2500RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションFeiyu SCORPデバイスペイロード2.5kg(一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ)
SCORP 2 コンプリートパック
FeiyuTech¥63,545税込¥69,9001個8日以内出荷FeiyuTech SCORP 2は、Feiyuオリジナルのスリングハンドルを標準搭載した一眼レフ/ミラーレスカメラ用のジンバルです。第2世代のSCORPシリーズでAIトラッキングモジュールを内蔵、新構造のクイックリリースプレートで縦撮影もスムーズに切り替えることができ、異次元の安定感と操作性を提供します。一体化されたスリングハンドルでローポジションからハイポジションまでをカバー、いかなるアングルも自由自在な操作。折りたたみ式エルロンブラケットで、いつでもどこでも三脚なしで自立します。2点を自動で結ぶフォーカス調整とジンバル軌道。事前に設定しておいた2点のフォーカスとジンバル方向をボタンを押すだけで簡単に行き来できます。シネマティックな映像をフォーカス移動で実現。自動でジンバルを上下左右斜めに動かすことができ、手動での移動と比べ圧倒的に自然に撮影ができます。映像クリエイターや少人数のカメラクルー、機動力が必要なスポーツなど屋外撮影、1人での撮影に最適です。仕様●対応フォローモード:PF、PTF、FPV、ロック、フラッシュ●軸な操作可能範囲:チルト軸:180°~ー51°、ロール軸:36°~ ー36、パン軸:360°(制限なし)●軸の可動範囲:チルト軸:320°、ロール軸:320°、パン軸:360°(制限なし)セット内容Feiyu SCORP 2 本体、USB 2.0 to USB-C 充電ケーブル、USB-C to Micro カメラ操作ケーブル、USB-C to USB-C カメラ操作ケーブル、USB-C to TRS2.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Multi カメラ操作ケーブル、USB-C to 2.5mm カメラ操作ケーブル (DC2.5mm)、USB-C to TRS3.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Mini カメラ操作ケーブル、三脚、フィックスプレート、スライダー、クイックリリースプ寸法(mm)(使用時)152×306×250、(折り畳み時)71×259×257質量(g)1070電圧(V)6.8~8.4連続使用時間(時間)13※理論値充電時間1時間40分(18W急速充電)使用可能温度範囲-10℃~45℃バッテリー容量(mAh)2500RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションFeiyu SCORPデバイスペイロード2.5kg(一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ)
8.5PF ニップル
BIGM(丸山製作所)¥729税込¥8021個8日以内出荷備考G1/42017年2月~部品名称8.5PF ニツプル図解NoGS51TR-50 ホンタイ部品 8.5PF ニツプル_No.32A、SSA-E540DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.14、SSA-N550 オプション(1)部品_No.24、SSA-M500DX 付属品部品_No.17、SSW-400CM-2 オプション部品_No.13、SSA-S500 希望付属品部品_No.47、SSA-Z601S-1 オプション2 制風板、ジェットポンプ、レバーストッパ部品_No.16、SSA-N550DX オプション(1)部品_No.24、SSA-N500 オプション(1)部品_No.24、MRS75-500 オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.17、MS029MR-1 本体、モータ部品 8.5PF ニツプル_No.31、KBM-3015D-2 付属品部品_No.21、MRS90D-500BSLT オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.17、BSA-950C -1シリーズ オプション ジェットポンプ,ジェットポンプ延長配管部品_No.13など
G3VM-41UR□ / 51UR
omron(オムロン)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか81日以内出荷負荷電圧 40V/50V。形G3VM-41UR12:低C×R=4.5pF・Ω、COFF(標準)=0.3pF、RON(標準)=15Ω。形G3VM-41UR10:低C×R=5.4pF・Ω、COFF(標準)=0.45pF、RON(標準)=12Ω。形G3VM-41UR11:低C×R=4.9pF・Ω、COFF(標準)=0.7pF、RON(標準)=7Ω。形G3VM-41UR4:低C×R=10pF・Ω、COFF(標準)=5pF、RON(標準)=2Ω。形G3VM-51UR:低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)。負荷電圧 40V/50V。形G3VM-41UR12:低C×R=4.5pF・Ω、COFF(標準)=0.3pF、RON(標準)=15Ω。形G3VM-41UR10:低C×R=5.4pF・Ω、COFF(標準)=0.45pF、RON(標準)=12Ω。形G3VM-41UR11:低C×R=4.9pF・Ω、COFF(標準)=0.7pF、RON(標準)=7Ω。形G3VM-41UR4:低C×R=10pF・Ω、COFF(標準)=5pF、RON(標準)=2Ω。形G3VM-51UR:低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)その他【ベースモデルコード】負荷電圧: 40V / 連続負荷電流:250mA電圧【LED順(VF)_~】1.4 V (IF=10mA)、【LED順(VF)_最小】1.1 V (IF=10mA)、【LED順(VF)_標準】1.27 V (IF=10mA)耐電圧【入出力間】500 Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】108(VI-O=500VDC、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+110(氷結・結露のないこと)電流(mA)【パルスオン】750(t=100ms、Duty=1/10)、【LED順(IF)】30連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_Io】250 mA保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)電流低減率(mA/℃)(オン)-2.5(Ta≧25℃)、【直流順】-0.3 (Ta≧25℃)容量(pF)【端子間】30(V=0V、f=1MHz)最大逆電圧(V)【LED】5最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF】40接合部温度(℃)125逆電流(μA)10(VR=5V)