138件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。インターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つに。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。) 材質インターホンボックス:ASA樹脂 質量(kg)15.8 高さH(mm)施工後(参考):1560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355 仕上支柱:アルマイト処理 材質(支柱)アルミニウム 設置方法門柱ユニットタイプ 投函タイプ前入れ/後ろ出し
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本 材質インターホンボックス:ASA樹脂 質量(kg)15.7 高さH(mm)施工後(参考):1560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355 仕上支柱:アルマイト処理 材質(支柱)アルミニウム 設置方法門柱ユニットタイプ
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。インターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つに。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。電球色( 8 灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.8W相当の消費電力で、省エネルギー長寿命です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。) 材質インターホンボックス:ASA樹脂 質量(kg)15.8 高さH(mm)施工後(参考):1560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355 仕上支柱:アルマイト処理 材質(支柱)アルミニウム 設置方法門柱ユニットタイプ
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深さ45mm!(標準品より9mm深い) ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。電球色( 8 灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.8W相当の消費電力で、省エネルギー長寿命です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本 材質インターホンボックス:ASA樹脂 質量(kg)15.7 高さH(mm)施工後(参考):1560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355 仕上支柱:アルマイト処理 材質(支柱)アルミニウム 設置方法門柱ユニットタイプ
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


●モールダクト等の分岐に使用します。 ●ベースは壁内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
付属品タッピンねじ4本付 適合●モールダクト40型、70型●プラモール、Eモール1~3号●デンコープロテクタ4号屋外用●PF管、VE管16、22
1個
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深さ28mm!薄壁に最適です。(標準品より8mm浅い) ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
種類1ヶ用 本数管の種類別、接続可能本数(片面)TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:2、PF管14:2、PF管18:2、PF管22:2、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:2 適合仕切板上下仕切り用:-、左右仕切り用:-
1セット(100個)
8,898 税込9,788
翌々日出荷

深さ28mm!薄壁に最適です。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
1個ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。 ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。 別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。 (ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF22、SBアダプター適合 適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40
1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。 ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。 別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。 (ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF16、SBアダプター適合 付属品タッピンねじ 適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-40S
1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途PF管とボックスの接続に使用します。 適合PF管用 種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品 グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4) 種類速結コネクタ 規格JIS C 8412 入数(個)1
1個
229 税込252
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様3方出 エスコ品番EA940CS-68 材質PVC ベージュ 寸法H(mm)43 寸法D1(Φmm)87 寸法D2(Φmm)39.3 寸法l(mm)38.3 適合管の呼びPF管22
1個
840 税込924
翌日出荷

キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用 付属品Oリング、パッキン 種別防水型 ベージュ 材質(キャップ)PE 材質(ストッパー)PC
1個ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


キャップ、ロックナットを外し、コネクタを直接取り付けられ、VE管、PF管による露出配管ができます。 スポットライト等の取り付けに最適です。 1~4方出露出配管可能
適合コネクタ外径(Φmm)14、16、22(穴:Φ26.5)
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)まとめてねット取付台
「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。
付属品まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本 適合まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)立ち上げスタンド
CD管・PF管をスラブ配管から立ち上げる時に使用します。
適合CD管・PF管共用
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)吊りボルト用クリップ
二重天井内の吊りボルトへのPF管の取り付けがワンタッチでできます。
1個
52 税込57
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)プロテクタ
CD管・PF管が鉄筋にはさまれて強く押しつけられ変形するおそれのある箇所に使用します。
適合CD管・PF管共用
1個
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管固定金具
室内用配管をすっきりまとめる固定金具。複数の配管(CD・PF管)を挟んで固定します。
用途ポートS/ポート対応 適合呼び16用 全長(mm)230
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

鋼製カバー付スライドボックス側面ノックへのTLフレキ・CD管・PF管の取り付けに使用します。
1セット(10個)
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管アダプタ
配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
1個
34 税込37
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)を角間柱から離して施工する場合や、並列に施工する場合に使用します。 支持具をスライドできるため容易に位置決めができます。
適合間柱:45mm以上支持具:MBSPF□、MBSC2 材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E 最少必要な壁裏空間(mm)37 適合壁厚(mm)2~25
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)屋外用配線保護可とう管 本体
屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。 材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM) 使用温度範囲(℃)-15~60 表面処理樹脂コーティング 色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ 寸法B(mm)35.7 適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm) 電線管の呼び22(25) 適合ノック径(Φmm)27
1セット(10個)
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ 寸法L(mm)37.1 寸法B(mm)35.7 寸法l(mm)29.6 適合管CD単層波付管16 適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm) 電線管の呼び22(25) 適合ノック径(Φmm)27
1セット(10個)
459 税込505
翌々日出荷

メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ 寸法L(mm)38.6 寸法B(mm)42.2 寸法l(mm)31.1 適合管CD単層波付管22 適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm) 電線管の呼び22(25) 適合ノック径(Φmm)27
1セット(10個)
589 税込648
翌々日出荷



ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
1個ほか
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボックス部分への施工が必要ありません。 ケーブル直貫通・PF管貫通どちらでも使えます。 角穴でも丸穴でも使えます。 前施工、後施工どちらも可能です。 パテを詰めるだけの簡単施工です。 必要に応じてボックス部分にダンパープレートを施工できます。 ダンパープレートはワンタッチで取り付けできます。 工具を必要としないので安全に施工できます。
1袋(10個)
7,998 税込8,798
16日以内出荷

Panasonic(パナソニック)デッキプレート取付台
送り用エンドをデッキプレートに取り付けるための台座です。
適合CD管・PF管共用
1個
139 税込153
4日以内出荷

1袋(10個)
379 税込417
翌々日出荷

仕様Φ19・Φ21mノック兼用 適合管径TLフレキ:22CD単層波付管:22PF単層波付管:22
1袋(10個)
699 税込769
翌々日出荷