中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。
壁の片側のみで施工が完了します
PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。
中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
色ミルキーホワイト(内面色:黒)
地中埋設管と付属品の接合部の防水性を上げるために使用する自己融着性テープです。
用途ミラレックス(F)やカクフレキの本体と付属品接合部の防水性向上のために使用します。
幅(mm)38
1個(4.5m)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンクリートの梁や、金属物へのケーブルの直接接触を防ぐ粘着テープです。
発泡ポリエチレン製ですからはさみやカッターで簡単にカットできます。
厚さ(mm)2
気密シートと気密カバーの貼り合わせに使用します。
幅(mm)50×20m巻
色黒
1巻
¥849
税込¥934
翌々日出荷
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。
通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く)
カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。
壁の片側のみで施工が完了します。
PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。
中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
1箱(10枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
材質難燃PE
仕様単層波付管
ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。
半割れですからケーブルに後付けできます。
金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
色ミルキーホワイト(内面色:黒)
PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。
冬場も貼りつけやすく作業。
特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用
特性気密防水
壁・床を問わず片側だけで施工が完了します
テープを巻き付ける簡単な施工方法です。
乾式間仕切り壁に対応可能です。
71.4%の占有率が可能です。
小口径の電線管でも施工が確実です。
スリーブをエフレックスの片側にねじ込みパイロットワイヤをつなぎ、他方のエフ レックスを突き合わせてスリーブを逆方向にまわして、両エフレックスをつなぎます。そしてスリーブの両端部にシーリングテープを巻き、その上にバルコテープを 巻き、巻き終りをPVCテープで止めます。
クイック本体の固定を確実にしたい場合に使用します。
クイック2にも使用できます。
寸法(mm)20×120
1セット(100枚)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。
紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.11
色アイボリー
鉛フリータイプです。
テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。
電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。
水道管の水漏れ補修。
凹凸部の絶縁・防水。
仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要
連続使用温度(℃)90
引張強度(N/10mm)98
剥離紙あり
絶縁破壊電圧(kV/mm)10
特性電気絶縁性、防水性
床・壁兼用なので、場所の使い分けの必要がありません。
裏面に粘着層が付いているので、取り付けが簡単です。
薄い不織布なので、ハサミ等で簡単に切断・加工できます。
施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
用途防火措置後の小開口貫通部に使用するシートです。
材質不織布、裏面粘着シート付
色グレー
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
タイプ片面
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/10mm)12
粘着力(N/25mm)30
剥離紙なし
特性気密防水
粘着タイプ強力
フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。
管に巻くだけで防火区画処理ができます。
用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。
国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁用
幅(mm)110
厚さ(mm)2.25
1巻長さ(m)1.5
危険物の類別非危険物
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ダクトの端末に使用します。
接着剤、もしくは両面テープで固定します。
VE管、PF管との接続ができます。
設置場所屋内外
軽量で携帯便利な CD管(36まで)・Fケーブル(全種)用リール。シュリンク包装材・ラップ巻きがそのまま使える中だしタイプで、包装がかたくずれしない。(紙巻き電線も外側と角部をビニールテープ等で数周巻けば包装のまま中出しできる)。CD管(36まで)・PF管(28まで)・Fケーブル(全種)をシュリンク包装材・ラップ巻きそのままで搭載可能。包装材の内側のみ開封し使用できるので、載せ替えや移動・保管に手間取らない。コンクリート打設前のスラブ筋は上に質量物がのせられないため、スラブ筋の間を抜けて型枠にリールを置ける脚部形状を採用。これにより、どこにでも設置できて、水平くり出しも可能。配線(配管)作業時、スムーズな回転(ベアリング入)と高い繰り出し位置で作業性も抜群。中出しするため包装材をしたまま作業でき、サイズごとの載せ替えも電線(CD管)がばらけない
用途一般配線(配管)作業やコンクリート打設前のスラブ筋施工時の配管(配線)作業等に
直径(Φmm)880(最大伸長時)
質量(kg)4
高さ(mm)1040(最大伸長時)、780(折り畳み時)
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
関連キーワード