20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネグロス電工ダクタークリップ
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。
材質硬質塩化ビニル(PVC) 適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)
1個ほか
579 税込637
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PF管用ダクタークリップと色を合わせる事で、美観を良くできます。 PF管用ダクタークリップを仮止めする事ができます。 連結して、追加配管が可能です。 樹脂製の為、軽量です。 屋外も使用可能です。
適合アンカーボルトW3/8、M10、コンクリートビス呼び5、PF管用ダクタークリップ(PFDC□、PFDC□ーE) 材質硬質塩化ビニル(PVC)
1本
268 税込295
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ネグロス電工ダクタークリップ
ケーブル等の被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。 取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。 サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
1セット(10個)
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ!
1セット(10個)
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。
寸法A(mm)148 寸法D(mm)40 寸法B(mm)136 寸法C(mm)80 適合管の呼び(FEP管)100 適合管外径(Φmm)130
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1セットほか
899 税込989
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。 厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。 ISO粘度グレードISOVG15 成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤 容量(mL)300 適合工具タップ、ドリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
949 税込1,044
当日出荷

パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


ケーブル等の被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
1セット(10個)ほか
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
1個
199 税込219
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
1個ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)