カテゴリ

  • バイク純正部品(17)
  • 制御機器(7)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 切削工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-53」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1SUZUKID(スズキッド)(57件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(3kg)
当日出荷
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
大型コグベルト HDPF5~ バンドー化学大型コグベルト HDPF5~バンドー化学(21件のレビュー)
449税込494特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
仕様HDPFベルト形5(B)
コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ タカチ電機工業コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズタカチ電機工業(20件のレビュー)
189税込208
1袋(10個)
当日出荷
コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
外車用オイルフィルター ACDelco外車用オイルフィルターACDelco(73件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Proコンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバーLive Pro
829税込912
1箱(80本)
当日出荷から10日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー
ステンシルマット 丸 PF3 53pcs cottaステンシルマット 丸 PF3 53pcscotta
8,698税込9,568
1個(1個)
4日以内出荷
材質プラスチック製寸法(mm)590×390×H15
3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF537 3M(スリーエム)3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF5373M(スリーエム)
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
オレンジコードあり材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなどケースあり仕様バンド付きタイプ遮音値(dB)28
3M 保護めがね PF538 3M(スリーエム)3M 保護めがね PF5383M(スリーエム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様軽量材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
正面 ネジタイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)正面 ネジタイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から5日以内出荷
プリズム蛍光高輝度反射看板(オレンジ) 仙台銘板プリズム蛍光高輝度反射看板(オレンジ)仙台銘板(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1枚
翌日出荷
プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用オレンジ寸法(高さH×幅W)(mm)1400×550RoHS指令(10物質対応)対応
Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410) サンコーテクノPレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)サンコーテクノ(1件のレビュー)
559税込615
1パック(4個)
翌々日出荷
材質SUS410
LAYフローリング ピタフィー 東リLAYフローリング ピタフィー東リ
11,980税込13,178
1箱(24枚)
4日以内出荷
既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。
質量(kg)7.5/ケースエコマーク認定認定グリーン購入法適合全厚(mm)2mm UV樹脂コーティングエコマーク認定番号23 123 002
プリズム蛍光高輝度反射看板(イエロー) 仙台銘板プリズム蛍光高輝度反射看板(イエロー)仙台銘板
9,598税込10,558
1枚
翌日出荷
プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用イエロー寸法(高さH×幅W)(mm)1400×550RoHS指令(10物質対応)対応
吸着床タイル LAYフローリング ピタフィー 東リ吸着床タイル LAYフローリング ピタフィー東リ
11,980税込13,178
1箱(24枚)
4日以内出荷
既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。
寸法(mm)150×900(四面R面取)タイプグリーン購入法適合(フロア)/防炎/歩行住宅用/床暖房対応/抗ウィルス/エコマーク/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScoreケース質量(kg)7.5関連資料※カタログ(1.26MB)全厚(mm)2(UV樹脂コーティング)
ファンベルト BANDO バンドー化学ファンベルト BANDOバンドー化学
868税込955
1個
翌日出荷から31日以内出荷
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
929税込1,022
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
5.0x35mm 割ピン(三価クロメート/4本) エスコ5.0x35mm 割ピン(三価クロメート/4本)エスコ
285税込314
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-535
GP型 歯車ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)GP型 歯車ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
5~500mm2/s(cSt)の動粘度に対応できる、豊富な機種を用意しております。 針状ころ軸受の採用により耐久性が増し、自己潤滑のため、保守が容易です。
用途各種機械への給油、各種燃料油の移送、油圧作動用材質ケーシング:FC200、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:S45C極数4極形式全閉外扇形接続ねじ込み標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]取扱液A、B、C重油・タービン油(但し、ハイカロリーA重油は除く)設置場所屋内構造(軸受)針状ころ軸受保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率):0.4kW以上三相
プレ-ト 2 1HP-F539G-00 YAMAHA(ヤマハ)プレ-ト 2 1HP-F539G-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
カラ-,スプロケツトアクスル 20P-F5386-00 YAMAHA(ヤマハ)カラ-,スプロケツトアクスル 20P-F5386-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF omron(オムロン)CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PFomron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から61日以内出荷
CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。 CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。 複数ヒータの1本断線を検出可能。 三相ヒータの断線を検出可能。 SSRのショート故障を検出可能。 異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。 DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。 CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。 UL規格取得。
仕様OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下定格入力電圧(V)DC12~24消費電流(mA)DC50以下(DC24Vにて)絶縁方式フォトトライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと)使用電圧範囲(V)DC20.4~26.4復帰電圧DC1.0V以上耐衝撃(m/s2)294耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)入力電流(mA)DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて)復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下保管温度(℃)-30~+70(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz通電電流(mA)警報出力部/(最大)100商品タイプ単相ヒータ用動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
プラ-,チエーン 2 20P-F5389-00 YAMAHA(ヤマハ)プラ-,チエーン 2 20P-F5389-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
プレート インジケータ 4VP-F533A-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート インジケータ 4VP-F533A-00YAMAHA(ヤマハ)
479税込527
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
リヤホイ-ルコンプリ-ト 1HP-F5390-10 YAMAHA(ヤマハ)リヤホイ-ルコンプリ-ト 1HP-F5390-10YAMAHA(ヤマハ)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
カラ-,ホイ-ル 20P-F5377-00 YAMAHA(ヤマハ)カラ-,ホイ-ル 20P-F5377-00YAMAHA(ヤマハ)
849税込934
1個
3日以内出荷
カラ-,ホイ-ル 20P-F5383-00 YAMAHA(ヤマハ)カラ-,ホイ-ル 20P-F5383-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
カラーアセンブリ 20P-F530S-00 YAMAHA(ヤマハ)カラーアセンブリ 20P-F530S-00YAMAHA(ヤマハ)
669税込736
1個
3日以内出荷
アクスル,ホイ-ル 20P-F5381-00 YAMAHA(ヤマハ)アクスル,ホイ-ル 20P-F5381-00YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
プレート 1 1HP-F539F-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート 1 1HP-F539F-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
カラ-,ホイ-ル 2DP-F5377-00 YAMAHA(ヤマハ)カラ-,ホイ-ル 2DP-F5377-00YAMAHA(ヤマハ)
939税込1,033
1個
3日以内出荷
キヤストホイ-ル,リヤ 2DP-F5338-01-33 YAMAHA(ヤマハ)キヤストホイ-ル,リヤ 2DP-F5338-01-33YAMAHA(ヤマハ)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
キヤストホイ-ル,リヤ 2DP-F5338-01-35 YAMAHA(ヤマハ)キヤストホイ-ル,リヤ 2DP-F5338-01-35YAMAHA(ヤマハ)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
クラツチ,ハブ 20P-F5366-00-33 YAMAHA(ヤマハ)クラツチ,ハブ 20P-F5366-00-33YAMAHA(ヤマハ)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
キャスト ホイール リヤー 4HP-F5338-12-MA YAMAHA(ヤマハ)キャスト ホイール リヤー 4HP-F5338-12-MAYAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
キャストホイール リヤ 4HP-F5338-12-35 YAMAHA(ヤマハ)キャストホイール リヤ 4HP-F5338-12-35YAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
キヤストホイ-ル,リヤ 2DP-F5338-01-P0 YAMAHA(ヤマハ)キヤストホイ-ル,リヤ 2DP-F5338-01-P0YAMAHA(ヤマハ)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木板感覚でブレーカー、 スイッチ等の器具、 電力量計ボックス、 計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 [BPF-3622・4222・4922は、 VE管 (16) / BPF-5042・6530は、VE管(22)]
ブラック種類タテ長寸法H(mm)25
超硬マックスドリルショート WIDIN超硬マックスドリルショートWIDIN
4,590税込5,049
1本
当日出荷から12日以内出荷
ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬ねじれ角(°)30
取付自在板自己消火性樹脂製 未来工業取付自在板自己消火性樹脂製未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。 VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様低圧変流器有り付属品丸木ねじ付材質自己消火性樹脂製種類タテ長寸法H(mm)30寸法L1(mm)500寸法L2(mm)420寸法B2(mm)360寸法B1(mm)420