カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 切削工具(29)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 制御機器(25)
  • 農業機械(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 測定用品(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 作業工具(6)
  • 電動工具(6)
  • 安全用品(5)
  • 電気材料(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf03-02」の検索結果

関連キーワード
233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延長継手ブッシュ PISCO(ピスコ)

    延長継手ブッシュ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとねじの接続形状延長継手ブッシュタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • イケイカナグ(メスPF1/2XオスPF3/4) BIGM(丸山製作所)

    イケイカナグ(メスPF1/2XオスPF3/4)

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    部品名称イケイカナグ(メスPF1/2XオスPF3/4)図解NoKBM-500D-1 薬液配管部品_No.39、KBM-500D 薬液配管部品_No.41
  • エクステンシヨン PF3/4XPF1/2 BIGM(丸山製作所)

    エクステンシヨン PF3/4XPF1/2

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/2XPF3/4部品名称エクステンシヨン PF3/4XPF1/2図解NoCBM-520SLT-1 オプション(5)(キャビン用操縦装置-調圧弁)部品_No.32、CBM-520SLT-C2-3 調圧弁部品_No.32、CBM-520SLT キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.32
  • 電線管用ダイヘッド C51~75、PF11/2~3 アサダ

    電線管用ダイヘッド C51~75、PF11/2~3

    アサダ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    電線管ねじ切削用ダイヘッドミニコン用
    トラスコ品番852-0449適合機種ビーバー50、スーパーマチック、AS2、P40、P60、ビーバー80、AS3、P90、3SG、ビーバー100、AS4、4SB、No.6アズワン品番64-6746-94
  • イケイカナグPF3/8メスXPF1/2オス BIGM(丸山製作所)

    イケイカナグPF3/8メスXPF1/2オス

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/2XPF3/8部品名称イケイカナグPF3/8メスXPF1/2オス図解NoTSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.36、BSM-1510L 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.36、MS510ESR-2M 希望付属品部品_No.49、MS510ENR-S 希望付属品部品_No.49、MS510ENR-2K 1990ネン 希望付属品部品_No.49、MS410ENR-2K 1994ネン 希望付属品1部品_No.39、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.1、BSD-5001LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.36、BSD-5001LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.35、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.35、BSM-1510L オプション6 22M 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.83、MS410ENA-M 希望付属品部品_No.40、BSM-1110L オプション8 (22M 第2段ブーム ノズル 左)部品_No.36、BSM-1510L オプション4 22M 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.36、MS510ENR-2M 希望付属品部品_No.49など
  • イケイカナグPF3/4メスXPF1/2オス BIGM(丸山製作所)

    イケイカナグPF3/4メスXPF1/2オス

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    規格PF3/4XPF1/2部品名称イケイカナグPF3/4メスXPF1/2オス図解Noエクセル500 調圧弁部品_No.26、SPA-500 分水器部品_No.6、SSA-K500 調圧弁部品_No.26
  • イケイカナグPF1/2メスXPF3/8オス BIGM(丸山製作所)

    イケイカナグPF1/2メスXPF3/8オス

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    備考PF1/2XPF3/8部品名称イケイカナグPF1/2メスXPF3/8オス図解NoMS027ASC ポンプ、モータ、タンク部品_No.14、ウネマノズル 部品_No.38
  • イケイカナグPF3/8メスXPT1/2オス BIGM(丸山製作所)

    イケイカナグPF3/8メスXPT1/2オス

    BIGM(丸山製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    規格PF3/8XPT1/2図解NoMS410EW-3K-A ガンノズル部品_No.11、MS410EW-3M-A ガンノズル部品_No.11、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 イケイカナグPF3/8メスXPT1/2オス_No.33、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 イケイカナグPF3/8メスXPT1/2オス_No.33、ウネマノズル 部品_No.17
  • イケイカナグPF3/4メスXPF1/2オス BIGM(丸山製作所)

    イケイカナグPF3/4メスXPF1/2オス

    BIGM(丸山製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    規格PF3/4XPF1/2部品名称イケイカナグPF3/4メスXPF1/2オス図解NoSSW-400C 調圧装置部品_No.70、MRS90-501BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.64、MRS90-502BSLT ヤクエキタンク部品_No.13、MRS90D-500BSLT ヤクエキタンク部品_No.9、MRS90-500SLT ヤクエキタンク部品_No.9、SSW-400C-2 調圧弁部品_No.49、MRS90-502BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.64、SSW-400CM-3 調圧弁部品_No.49、MRS75-503 ヤクエキタンク部品_No.17、MRS90-501BSLT ヤクエキタンク部品_No.16、MRS75-501 ヤクエキタンク部品_No.17、MX-501 ホースマキ(ドラム)部品_No.39、SSA-M500DX 調圧弁部品_No.26、MRS90-500 ヤクエキタンク部品_No.9、MRS90-500BSLT ヤクエキタンク部品_No.9、SSW-400CM 調圧装置部品_No.70、SSW-400CM-2 調圧弁部品_No.49、MRS90D-500SLT ヤクエキタンク部品_No.9、SSA-M500 調圧弁部品_No.26、MX-501 調圧弁部品_No.27、SSW-303C 調圧装置部品_No.70、MRS75-500 ヤクエキタンク部品_No.9
  • イケイカナグPF1/2メスXPF3/8オス BIGM(丸山製作所)

    イケイカナグPF1/2メスXPF3/8オス

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    備考35型用部品名称イケイカナグPF1/2メスXPF3/8オス図解NoMS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.26、MS753MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.26、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.26、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品 ナガシフントウ部品_No.26、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.26、MS753DR6S-K -A A専用部品 ノズル部品_No.26、エコアルテイケイハンノズル35ガタ ノズル部品_No.26、MS653MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.26、MS753MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.26、アルティーケイハンノズル 35ガタ ノズル部品_No.26
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(560件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • リングジョイント アソー

    リングジョイント

    アソー(38件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ

    小型ボールバルブ 外・内ネジ型

    モノタロウ(73件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続方式外、内ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ

    ジョプラックス(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
    付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
  • ホースジョイント アソー

    ホースジョイント

    アソー(15件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ロックナット 黄銅製 モノタロウ

    ロックナット 黄銅製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
    用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに材質黄銅形状ロックナット
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PF2 エレコム

    PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PF2

    エレコム
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
    付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚仕様【PoE電源供給能力】15.4W(最大)、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】スチール【筐体】ブラック質量(g)約410(本体のみ)外形寸法(mm)約154×73.1×36(本体のみ)ポート数2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)定格消費電力(W)最大18.2接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間設置方法なしファンなしネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3入力電圧AC100-240V 50/60HzPoE対応802.3af準拠
  • リングエルボ アソー

    リングエルボ

    アソー(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 両口リングジョイント アソー

    両口リングジョイント

    アソー(23件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ロックナット アソー

    ロックナット

    アソー(16件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ロックナット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~+150
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • L型ホースジョイント アソー

    L型ホースジョイント

    アソー(20件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体上記材質に悪影響が無い流体流体温度(℃)-50~150
  • 黄銅製 変換内外ソケット アソー

    黄銅製 変換内外ソケット

    アソー
    689税込758
    1個
    当日出荷
    PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
    材質黄銅(C3604カドミウム75ppm以下)形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150使用流体水、空気、油
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    普通カーボン
    仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
  • 内ネジ・リングジョイント アソー

    内ネジ・リングジョイント

    アソー(4件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • リングナット アソー

    リングナット

    アソー(14件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • SilverStone RGB水冷クーラー 虹色12cmファンX3 SST-PF360W-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone RGB水冷クーラー 虹色12cmファンX3 SST-PF360W-ARGB-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    ・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
    材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39型番SST-PF360W-ARGB-V2最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2コネクタファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM
  • 両口ホースジョイント アソー

    両口ホースジョイント

    アソー(7件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 両口リングエルボ アソー

    両口リングエルボ

    アソー(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 三方リングチーズ アソー

    三方リングチーズ

    アソー(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質C3771形状チーズ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
  • タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業

    タッピングスペーサー TPSシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    209税込230
    1袋(4本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースジョイント用袋ナット アソー

    ホースジョイント用袋ナット

    アソー(12件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質黄銅使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • アダプター(耐圧防爆構造) 島田電機

    アダプター(耐圧防爆構造)

    島田電機
    699税込769
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4