カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(2)
  • 農業機械(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「pf205」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
七星科学研究所 NJC-20シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド七星科学研究所 NJC-20シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)ノーブランド
2,898税込3,188
1本(1m)ほか
9日以内出荷
七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式・ケーブル長さをご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 丸型オープンアイプレート ニッケル ニッサチェイン鉄 丸型オープンアイプレート ニッケルニッサチェイン
2,998税込3,298
1箱(10個)
4日以内出荷
ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
材質表面処理ニッケル
鉄 丸型アイプレート ニッケル ニッサチェイン鉄 丸型アイプレート ニッケルニッサチェイン
2,998税込3,298
1箱(10個)
4日以内出荷
ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
材質表面処理ニッケル
ステン丸型オープンアイ ニッサチェインステン丸型オープンアイニッサチェイン
6,998税込7,698
1箱(10個)
4日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレス寸法d(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステン丸型アイプレート ニッサチェインステン丸型アイプレートニッサチェイン
6,998税込7,698
1箱(10個)
4日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。材質ステンレス寸法d(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボ(PF1/4オネジXメネジ) BIGM(丸山製作所)90°エルボ(PF1/4オネジXメネジ)BIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
規格G1/435K関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.86MB)図解NoJH250F ドラムクミタテ部品_No.27、JH301F ホース部品_No.8、GSL205-H ドラムクミタテ部品 90°エルボ(PF1/4オネジXメネジ)_No.23、JH205F ドラムクミタテ部品_No.22、GSL305-H ドラムクミタテ部品 90°エルボ(PF1/4オネジXメネジ)_No.23
ホースセツゾクカナグ PF3/4 BIGM(丸山製作所)ホースセツゾクカナグ PF3/4BIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
規格PF3/4関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.76MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.63MB) 展開図50(0.63MB)図解NoMS450DA-2K-1 付属品部品_No.17、MK313EA ハリマーク,付属品,希望付属品部品_No.12、GS205 フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.3、MS310EC-2M 付属品部品_No.4、MS613DNR-Y 付属品部品_No.9、MS753DR6S-K -A フゾクヒン部品_No.17、MS450ADR4 ハリマーク及び付属品部品_No.23、SD55-1 付属品,希望付属品部品_No.10、MS410EC-3K 付属品部品_No.4、MS313 -A 付属品,希望付属品部品_No.2、GSL305-H フゾクヒン、オプション部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.10、GS305 フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.3、MS410RCL-2K 付属品部品_No.11、MSS413CSP-5 ハキダシハイカン部品_No.21、MS650DR4 ハリマーク、付属品部品_No.23、SD753 付属品,希望付属品部品_No.7、GS25EH ハリマーク、付属品部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.11など
ベース用シム(ピローブロック) FE 岩田製作所ベース用シム(ピローブロック) FE岩田製作所
88税込97
1枚
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ形/円筒穴形偏心カラー式 AELPF形 NTN(エヌティーエヌ)フランジ形/円筒穴形偏心カラー式 AELPF形NTN(エヌティーエヌ)
1,378税込1,516
1個
4日以内出荷
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 管用ねじ付きアダプタ七星科学研究所
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 中継アダプタ NR20 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 中継アダプタ NR20七星科学研究所
2,488税込2,737
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
シェルサイズ20形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
779税込857
1個
当日出荷から33日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW20 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW20七星科学研究所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ20形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
799税込879
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW20 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW20七星科学研究所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から32日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ20形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から37日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 管用ねじ付きアダプタ七星科学研究所
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  中継アダプタ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
979税込1,077
1個
当日出荷から42日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
種類丸型結合方式ねじ
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から51日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
ISOFLEX LDS18 SPECIAL A NOKクリューバーISOFLEX LDS18 SPECIAL ANOKクリューバー
39,980税込43,978
1缶(1kg)ほか
8日以内出荷から63日以内出荷
高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。
用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性高速性、低温性、低トルク性タイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-60~130増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物
タイミングベルト Roadpartner(マツダ)タイミングベルトRoadpartner(マツダ)(1件のレビュー)
3,430税込3,773
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)インサート軸受FYH(日本ピローブロック)
539税込593特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所ベース用シム(1溝) ピローブロック用岩田製作所(2件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(30件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタシェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用RoHS指令対応品
用途屋外用形状ストレート種別プラグ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェルワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズRoHA指令対応品
コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(29件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から45日以内出荷
コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(21件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から32日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(ケーブル側)種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
鋼板製丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)鋼板製丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量な丸フランジ形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転のものなど形状鋼板製丸フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製丸フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)鋼板製丸フランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
精密プレスされた鋼板製の軸受箱とシール付ラジアル玉軸受を組み合わせた構造で、軽量でしかも小さいスペースでも充分組み込めます。また分離形であるので簡単に取り付けられ、脱穀機のような主として安定した軽荷重用に適しています。
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW20 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW20七星科学研究所
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ20形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ七星科学研究所
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ