カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 測定用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf2m701s」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMC

    PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
  • 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック

    樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES

    コフロック(5件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
    適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)精度FS±6%接続口径RC1/4材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム耐圧(MPa)0.7(G)最高使用温度(℃)65接続口径(Rc)1/4精度(%)±6F.S.材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
  • 3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series SMC

    3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    13日以内出荷から23日以内出荷
    遠隔ラインのモニタリングが可能
    用途PF2M7専用タイプ分離型モニタ部規格CE/UKCAマーキング電源電圧(V)DC12~24±10%以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFGM302 Series 3画面デジタルフローモニタ SMC

    PFGM302 Series 3画面デジタルフローモニタ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    20日以内出荷
    タイプ分離型モニタ部単位単位切換機能付入力仕様電流入力出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFGM302 Series 3画面デジタルフローモニタ SMC

    PFGM302 Series 3画面デジタルフローモニタ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    16日以内出荷
    タイプ分離型モニタ部単位単位切換機能付入力仕様電流入力出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710S SMC

    2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710S

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    15日以内出荷
    弁仕様流量調整弁あり流量レンジ(L/min)(10) 0.2~10(5)
  • 流量センサフローモニタ (PFM710-~) SMC

    流量センサフローモニタ (PFM710-~)

    SMC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFM710 SMC

    2色表示式デジタルフロースイッチ PFM710

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
    定格流量(L/min)0.2~10(5)
  • PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品 SMC

    PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    26日以内出荷
    タイプ表示一体型定格流量(L/min)(流量レンジ)0.2~25単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7 SMC

    2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
  • PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品 SMC

    PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    26日以内出荷
    タイプ表示一体型単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)0.2~25流量調整弁流量調整弁:なし、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書付オーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
  • 小型流量センサ ラピフロー CKD

    小型流量センサ ラピフロー

    CKD
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    流量監視に抜群の使いやすさで、双方向計測も可能です。
    用途設備や塗装エアの消費流量管理。
  • PF2M7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    31日以内出荷
    タイプ表示一体型表示単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径(Rc)1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)(流量レンジ)0.1~10流量調整弁流量調整弁:なし、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
  • 流量計 アズワン

    流量計

    アズワン(6件のレビュー)
    15,200税込16,720
    1個
    当日出荷
    水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
    質量(g)140機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム適合流体
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711 SMC

    2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    ・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
    定格流量(L/min)2~100(50)
  • PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    21日以内出荷
    タイプ表示一体型表示単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ1-5V⇔アナログ0-10V配管口径(Rc)1/4RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)(定格)1~100流量調整弁流量調整弁:なし、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書付オーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
  • PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    31日以内出荷
    タイプ表示一体型定格流量(L/min)(流量レンジ)1~100出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Φ8mmRoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:なし;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なし表記SI単位固定オーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
  • PF2M7 Series SMC

    PF2M7 Series

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    51日以内出荷
    タイプ表示一体型定格流量(L/min)(流量レンジ)0.1~10単位SI単位固定出力仕様OUT1:NPN;OUT2:アナログ4~20mA配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書付オーダーメイド仕様配管取出方向の組合せ変更(IN側:エルボタイプ/OUT側:ストレート)
  • PF2M7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    31日以内出荷
    タイプ表示一体型単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:アナログ1-5V ⇔アナログ0-10V配管口径4ΦmmRoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)0.1~10流量調整弁流量調整弁:あり、配管引出方向:背面配管校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応