SMC
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
タイプ
表示一体型
定格流量(L/min)
(流量レンジ)1~100
出力仕様
OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力
配管口径
Φ8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量調整弁
流量調整弁:なし;配管引出方向:ストレート
校正証明書
校正証明書なし
表記
SI単位固定
オーダーメイド仕様
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83004839
PF2M711-C8-L2-M-X731
¥
19,420
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください