カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pf2m711s」の検索結果

PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個11日以内出荷から15日以内出荷乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM710
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。定格流量(L/min)0.2~10(5)
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711
SMC¥7,098税込¥7,8081個当日出荷・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。定格流量(L/min)2~100(50)
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥20,980税込¥23,0781個31日以内出荷タイプ表示一体型単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)1~100流量調整弁流量調整弁:あり、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥17,980税込¥19,7781個31日以内出荷タイプ表示一体型表示単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径(Rc)1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)(流量レンジ)0.1~10流量調整弁流量調整弁:なし、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
流量センサフローモニタ (PFM710-~)
SMC(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から11日以内出荷・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥19,980税込¥21,9781個21日以内出荷タイプ表示一体型表示単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ1-5V⇔アナログ0-10V配管口径(Rc)1/4RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)(定格)1~100流量調整弁流量調整弁:なし、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書付オーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥17,980税込¥19,7781個31日以内出荷タイプ表示一体型定格流量(L/min)(流量レンジ)1~100出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Φ8mmRoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:なし;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なし表記SI単位固定オーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2MC7 デジタルフロースイッチ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から35日以内出荷3色表示 3画面ねじの種類Rc適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷タイプ表示一体型出力OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:アナログ1-5V ⇔アナログ0-10V単位SI単位固定配管口径Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~100(流量レンジ)流量調整弁流量調整弁:あり、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個13日以内出荷から23日以内出荷遠隔ラインのモニタリングが可能用途PF2M7専用タイプ分離型モニタ部規格CE/UKCAマーキング電源電圧(V)DC12~24±10%以下RoHS指令(10物質対応)対応
水用デジタルフロースイッチ PF3W5
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から37日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
PF2M7 Series
SMC¥25,980税込¥28,5781個51日以内出荷タイプ表示一体型定格流量(L/min)(流量レンジ)0.1~10単位SI単位固定出力仕様OUT1:NPN;OUT2:アナログ4~20mA配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書付オーダーメイド仕様配管取出方向の組合せ変更(IN側:エルボタイプ/OUT側:ストレート)
PF2M7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥23,980税込¥26,3781個51日以内出荷タイプ表示一体型単位SI単位固定出力仕様OUT1:NPN;OUT2:NPN配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)(流量レンジ)0.1~10流量調整弁流量調整弁:あり、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なし