カテゴリ

  • 自動車補修部品(14)
  • 機構部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • カー用品(1)

「pf303j」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター DJ(ドライブジョイ)

    オイルフィルター

    DJ(ドライブジョイ)(364件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8668件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • 外車用オイルフィルター ACDelco

    外車用オイルフィルター

    ACDelco(73件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
  • 国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    国産車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)(442件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    669税込736
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    575税込633
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • オイルフィルター Roadpartner(マツダ)

    オイルフィルター

    Roadpartner(マツダ)(29件のレビュー)
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    フィルターのろ紙には、ダスト(不純物)の捕捉能力が高く、 ダスト付着時のフィルター抵抗が小さいろ材を採用し、純正品と同等の性能と長寿命を実現しています。
  • オイルフィルター Quick Depo(三菱自動車)

    オイルフィルター

    Quick Depo(三菱自動車)(17件のレビュー)
    750税込825
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ウォーターポンプ(マツダ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(マツダ)

    アイシン精機(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • ツインパワー オイルフィルター PIAA

    ツインパワー オイルフィルター

    PIAA(39件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2連濾紙がエンジンを効率UP。 より高性能、より安心。すごいエレメント。高性能エレメントの超ベストセラー。 PIAAツインパワーオイルフィルターは発売以来より高性能、より安心なオイルフィルターを求める人たちから圧倒的な指示を獲得。 高機能エレメントの超ベストセラーです。 【画期的2連濾紙採用】オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正露紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造により濾過性能を極限まで追求しまた、可能な限り圧力損失低減を実現。ライフサイクルを確保しました。 【大口径エントランスホール採用】オイル流入UP。パワーロスを解消。 パワーエントランスホール、オイルエントランス穴の形状を拡大。開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 国産ガソリン車専用。幅広い適用を実現。 理想交換距離オイルフィルター6000km、定期交換で愛車をベストに保ちます。
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    1,282税込1,410
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • オイルフィルター サンエレメント

    オイルフィルター

    サンエレメント(150件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • オイルフィルターレンチ DAYTONA(デイトナ)

    オイルフィルターレンチ

    DAYTONA(デイトナ)(55件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。
    用途バイク用対辺(mm)17ねじサイズM10×P1.5
  • Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ

    WURTH ELEKTRONIK
    849税込934
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • カム・クランプ/クランプ・レバー形/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    カム・クランプ/クランプ・レバー形/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    33,980税込37,378
    1個
    18日以内出荷
    材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)/熱処理/ニッケルメッキ質量(g)317RoHS指令(10物質対応)対応
  • カム・クランプ/クランプ・ボルト付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    カム・クランプ/クランプ・ボルト付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    24,980税込27,478
    1個
    18日以内出荷
    材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)/熱処理/ニッケルメッキ質量(g)159RoHS指令(10物質対応)対応