カテゴリ

  • バイク純正部品(2,380)
  • 制御機器(1,687)
  • パソコン/周辺機器(1,042)
  • 鈑金・塗装(973)
  • 自動車純正部品(924)
  • オフィス家具(910)
  • 切削工具(849)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(813)
  • 農業機械(599)
  • 店舗什器・備品(575)
  • トラック純正部品(411)
  • 建築金物(337)
  • バイク部品(293)
  • 家電(258)
  • 機構部品(256)
  • 空調・電設資材(240)
  • 船舶用品・漁業資材(240)
  • 事務用品(238)
  • 電気材料(229)
  • 測定用品(205)
  • 科学研究・開発用品(203)
  • FA担当者のオススメ新商品(173)
  • メカニカル部品(171)
  • 作業工具(163)
  • 日用品(159)
  • 医療(152)
  • 建材・エクステリア(125)
  • 厨房用品(115)
  • 安全保護具(113)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(113)
  • 学童・教育用品(112)
  • 配管・水廻り設備部材(111)
  • 油圧機器・油圧ホース(99)
  • 物流用品(97)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(92)
  • スプレー・オイル・グリス(79)
  • 溶接用品(78)
  • 卓上消耗品(75)
  • 電動工具(73)
  • 介護用品(71)
  • 自動車用オイル・ケミカル(68)
  • 保管用品(65)
  • 作業服(65)
  • 自動車補修部品(51)
  • 手袋(50)
  • 梱包用品(49)
  • 救急・衛生(46)
  • 空圧工具(44)
  • 自転車部品(41)
  • 住設機器(40)
  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • 研磨材(39)
  • 農業・園芸資材(39)
  • 接着剤・補修材(36)
  • 清掃用品(36)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
  • 防災用品(33)
  • カー用品(32)
  • 照明(31)
  • 安全用品(31)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(30)
  • 理美容(29)
  • 塗装・養生・内装用品(29)
  • 安全標識(23)
  • 塗料(22)
  • 洗剤・除去剤(19)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • エンジン工具(19)
  • ヘルスケア(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 農具(14)
  • 整備工具・収納(13)
  • 洗車・清掃(12)
  • テープ(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 食品・飲料(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • マスク(6)
  • 防犯用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 完成車(3)
  • 縫製用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「pg」の検索結果

16,882件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンデーPET PG1 アクリサンデーサンデーPET PG1アクリサンデー(8件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。透明
Pgアダプター ネオフレックスPgアダプターネオフレックス
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
散水ノズル PGセブン GARDEN FRIENDS散水ノズル PGセブンGARDEN FRIENDS(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
樹脂ボディで軽量。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。7パターンの水形<ジェット><溢水><ヨコ><シャワー小><ミスト><シャワー大><ジョウロ>水量調整付き(簡易式)取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。シャワー種類7パターン切替:●ジェット●溢水●ヨコ●シャワー小●ミスト●シャワー大●ジョウロ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質樹脂パターン7
レタンPG80 関西ペイントレタンPG80関西ペイント(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(0.9L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー危険等級塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)塗布量理論24g/m2/10μm危険物の性状非水溶性適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ タカチ電機工業PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
製図用シャープペンシル PG-METAL350 ぺんてる製図用シャープペンシル PG-METAL350ぺんてる(2件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から3日以内出荷
ぺんてるの製図用シャープペンで長年愛されてきたプロ仕様の性能を、日常使いできるエントリーモデルです。メタルグリップを採用した低重心設計だから、紙に押し付ける余計な力が必要なく、軽い筆圧でクッキリ書く事ができます。
グリーン購入法適合
PG-400UV用 UVライト テクニカルアロイPG-400UV用 UVライトテクニカルアロイ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
UV硬化接着剤(UVレジン)を固める為のUVライトとなります。その他、蛍光剤式クーラーガス漏れ検知用としてもご使用いただけます。
用途UV/LED21灯。FCC/CE/ROHS規格適合品付属品単4電池3本危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
PGパックシート シンエイ[店舗什器・備品]PGパックシートシンエイ[店舗什器・備品]
3,498税込3,848
1枚
翌々日出荷
交換用パックシートです。PG(ポスターグリップ)やTG(タンパーグリップ)、ローリングベース(たおれん君)シリーズのパックシート仕様に使えます。袋状のカバーで中にポスターを入れ雨から守ります。
用途破損や汚れの交換時に材質塩化ビニール厚さ(mm)2
PG167ステップレスイヤークランプ オエティカPG167ステップレスイヤークランプオエティカ(32件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
360°全周シール《ステップレスイヤークランプ》はそのユニークな特徴で、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。全ての材質(硬いもの・やわらかい物)に対して有効なシールが得られます。
材質ステンレス鋼
PG601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG601三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,100税込2,310
1個
当日出荷
垂直軸の固定に
仕様左締め形状垂直穴サイズ24×38×24備考左締め
PG603 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG603三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,288税込1,417
1個
当日出荷
側面や垂直軸の取付けに
仕様-サイズ10×40×27
ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ) 日本デコラックスケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ)日本デコラックス(4件のレビュー)
999税込1,099
1箱(5本)ほか
当日出荷
建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。 施行時にスチレン臭が全くしない。 ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。 ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。 曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。 簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。 品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
保護メガネ PG-605 アックス[安全保護具]保護メガネ PG-605アックス[安全保護具]
3,298税込3,628
1個
当日出荷
パノラミックビューレンズを採用した保護メガネです。 サイドのフレームをなくすことで視野が広く、メガネの上から着用した場合でも、フレームの接触を最小まで抑えられ快適な装着感です。 埃や塵が舞う現場に最適です。 耳掛け部を曲げ調整できますのでフィット感が高いです。
仕様防曇加工、紫外線カット〇、ツル調整○、コーティング〇トラスコ品番224-3667材質フレーム:硬質ナイロン、レンズ:TAC形状2眼型幅(mm)163高さ(mm)50質量(g)30レンズ色クリアフレーム色クリアスモークテンプル色クリアスモークレンズ厚さ(mm)1
PG524 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG524三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,540税込1,694
1個
当日出荷
部品やボードの取付けに
仕様-形状2ヶ所ネジ穴加工サイズ32×25×12
ピラーグリップ PG PG90 イマオコーポレーションピラーグリップ PG PG90イマオコーポレーション
579税込637
1個
翌々日出荷
・セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(A寸法の磨き棒がLf寸法まで挿入可能)・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A12.5B8H90質量(g)62D28D122寸法Lf(mm)58MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
レタンPG80 硬化剤 関西ペイントレタンPG80 硬化剤関西ペイント(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1缶(0.9kg)ほか
当日出荷
超速乾形である。 優れた耐久性能。 磨き作業性に優れる。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ピラーグリップ PG MIYOSHI(小西製作所)ピラーグリップ PGMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度(℃)max110 min-20
PG163 アジャスタブルクランプ オエティカPG163 アジャスタブルクランプオエティカ(15件のレビュー)
818税込900
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
クランプは組立ての前にアプリケーション上で軸方向に、あるいは 組み立てられる構成部品の周りで半径方向に組付けすることができます。
厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)7材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
PG204・PG204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG204・PG204M三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から5日以内出荷
他の部品との組み合せ
仕様-
レタンPGシンナー標準型 関西ペイントレタンPGシンナー標準型関西ペイント(7件のレビュー)
6,398税込7,038
1缶(4L)
当日出荷
タイプオールシーズン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PG PG・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーションPG PG・グリッパー(アジャストタイプ)イマオコーポレーション
3,690税込4,059
1個
当日出荷から5日以内出荷
PG ピラーグリップ イマオコーポレーションPG ピラーグリップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
291税込320
1個
当日出荷から14日以内出荷
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
関西ペイント PG80専用硬化剤 PROST's関西ペイント PG80専用硬化剤PROST's(1件のレビュー)
359税込395
1個(25g)ほか
5日以内出荷
関西ペイントPG80用の硬化剤です。
配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
トレフィットNP手袋 PGシリーズ TORAY(東レ)トレフィットNP手袋 PGシリーズTORAY(東レ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(20双)
当日出荷から翌々日出荷
フィット性に優れた極薄タイプの手袋です。見やすいサイズ別カラーパッケージです。
仕様パウダーフリー、ラテックスフリー、EOG滅菌済(1双パック)材質PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000011医薬品医療機器等法一般医療機器
PG400 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG400三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,104税込3,414
1個
翌日出荷
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様-形状二つ割りT字形サイズ36×29×22
パイジョンパーツ PGシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PGシリーズ 水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,505税込1,656
1個
当日出荷
水平側面軸の立ち上げに
仕様-寸法(mm)28×38×12サイズ28×38×12Φd12寸法H(mm)14寸法A(mm)20寸法E(mm)14寸法B(mm)7寸法C(mm)12寸法W(mm)38寸法G(mm)30締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
PG209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG209三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,100税込2,310
1個
当日出荷
フレームの支えやT字形取付けに
仕様-形状垂直、水平穴サイズΦ22×35
ポスターグリップパネルPG-20S シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネルPG-20Sシンエイ[店舗什器・備品]
5,798税込6,378
1枚
翌々日出荷
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム幅20ミリコーナー角型タイプでシャープな印象のパネルです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に材質フレーム:アルミ・コーナー:樹脂・バックボード:ハードボード・表面カバー:アクリル厚さ(mm)18
ワークグリッパー PG・グリッパー(アジャストタイプ) PG PG-12175 イマオコーポレーションワークグリッパー PG・グリッパー(アジャストタイプ) PG PG-12175イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬B7.9質量(g)21タイプフェノール樹脂製FM12×1.75D5C6E2.3ねじサイズM12
ワークグリッパー PG・グリッパー(アジャストタイプ) PG PG-10150 イマオコーポレーションワークグリッパー PG・グリッパー(アジャストタイプ) PG PG-10150イマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬B6.4質量(g)15タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D4C5E2.3ねじサイズM10
ワークグリッパー PG・グリッパー(アジャストタイプ) PG PG-20250 イマオコーポレーションワークグリッパー PG・グリッパー(アジャストタイプ) PG PG-20250イマオコーポレーション
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬B12.7質量(g)57タイプフェノール樹脂製FM20×2.5D8C10E3ねじサイズM20
コガブライン(PGタイプ) 古河薬品工業コガブライン(PGタイプ)古河薬品工業(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(18kg)
当日出荷
グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
用途床暖房・パネル暖房・温水ルームヒーター等のセントラル暖房、化学工場等の一般冷却設備、密閉・開放循環冷温水系回路の循環液として使用できます。 濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃)特性防錆粘度3.0CP~6.6CPトラスコ品番361-4786タイプ濃縮タイプ液色ピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350主な用途凍結温度(℃)-10~-40アズワン品番1-2760-02希釈質量の35~75%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スリム棚柱 ホワイト PG102 ACE(エース)スリム棚柱 ホワイト PG102ACE(エース)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質SUS430質量(g)160穴径(Φmm)ねじ:4寸法H(mm)1820寸法D(mm)3寸法W(mm)12安全荷重(kg)80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
PG224・PG225 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG224・PG225三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
部品やボードの取付けに
仕様-サイズΦ22×28
MC33262PG ON SEMICONDUCTORMC33262PGON SEMICONDUCTOR
349税込384
1個
翌々日出荷
PG700光沢フォト紙 ケイエヌトレーディングPG700光沢フォト紙ケイエヌトレーディング
7,898税込8,688
1本
当日出荷から5日以内出荷
ハイコストパフォーマンスなRCフォトペーパーの光沢タイプです。 写真やポスターに最適です。染料・顔料対応タイプ。
仕様写真のような質感や面質の半光沢紙、(離型紙有無)無し材質長さ(m)30厚さ(μm)190粘着剤無し紙管内径(inch)2プリンター(対応)EPSONPX/PM/MCシリーズ、CANONimagePROGRAFiPFシリーズ、HPDesignjetシリーズ対応インク水性染料・顔料インク
PG・グリッパー(アジャストタイプ) FairlanePG・グリッパー(アジャストタイプ)Fairlane
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
トラスコ品番805-8224材質本体:SCM440 焼入焼戻 黒染め、チップ:超硬 HRC72
UTG14PG SOURIAUUTG14PGSOURIAU
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-PG 京セラチップ CNMG-PG京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ケーブルグランド PGネジ モノタロウケーブルグランド PGネジモノタロウ(5件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。保護等級IP68
...