2,498件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。 透明
1枚
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガラス面に噴霧することにより、ガラス面に寄ってくる虫を殺虫・忌避します。ガラス面に噴霧しても透明感が損なわれることはありません。ガラス面の美観を維持します。
用途窓ガラス用殺虫・忌避剤 仕様持続目安時間1ヶ月 トラスコ品番447-1318 容量(mL)450 有効期間1ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋内屋外両用
1本(450mL)
1,998 税込2,198
当日出荷


テクニカルアロイPG-400UV用 UVライト
エコ商品
UV硬化接着剤(UVレジン)を固める為のUVライトとなります。その他、蛍光剤式クーラーガス漏れ検知用としてもご使用いただけます。
用途UV/LED21灯。FCC/CE/ROHS規格適合品 付属品単4電池3本 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

PG167ステップレスイヤークランプ オエティカ 動画あり
360°全周シール《ステップレスイヤークランプ》はそのユニークな特徴で、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。全ての材質(硬いもの・やわらかい物)に対して有効なシールが得られます。
材質ステンレス鋼
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

イマオコーポレーションピラーグリップ PG PG90
エコ商品
・セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(A寸法の磨き棒がLf寸法まで挿入可能)・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A12.5 B8 H90 質量(g)62 D28 D122 寸法Lf(mm)58 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

クランプは組立ての前にアプリケーション上で軸方向に、あるいは 組み立てられる構成部品の周りで半径方向に組付けすることができます。
厚さ(mm)0.6 バンド幅(mm)7 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
818 税込900
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・ワークにキズをつけたくない場合は、フラットタイプが適しています。・より強力にグリップしたい場合は、ワークに深く食い込むポイントタイプが適しています。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷


AVC(日本エイ・ヴィー・シー)PGネジケーブルグランド(A型)
エコ商品
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

PARAGOPG20用本体カバー
エコ商品
本商品には、専用カバーを付けることができます。 冷凍冷蔵クーラーボックス自体の汚れを防ぐことが出来るのと、庫内が常温に戻る時間を緩めます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ナガイレーベン患者衣パンツ PG-1413
エコ商品
甚平スタイル。 子供用サイズの患者衣です。 裾のラインはサイズごとに色を変え、一目瞭然に。
素材綿55%、ポリエステル45%吸水効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)PGネジケーブルグランド(B型)
エコ商品
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷



グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
用途床暖房・パネル暖房・温水ルームヒーター等のセントラル暖房、化学工場等の一般冷却設備、密閉・開放循環冷温水系回路の循環液として使用できます。 濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃) 特性防錆 粘度3.0CP~6.6CP トラスコ品番361-4786 タイプ濃縮タイプ 液色ピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350 主な用途 凍結温度(℃)-10~-40 アズワン品番1-2760-02 希釈質量の35~75% 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

阪上製作所PGリング(PGRIタイプ)
エコ商品
材質PT 111 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

充電池を利用頂くことにより、更に野外環境でも利用できるようになります。 この充電池は、8時間の充電で、最大8時間の利用をすることができます。(ECOモードで8時間、基本利用は4-8時間の利用目安) 冷凍冷蔵クーラーボックスとしての利用だけではなく、ノートパソコンの充電(Type-Cのみ)やスマートフォンの充電にも利用できます。 サイズは手のひらより少し大きいくらいのサイズです。 重さは「1.88kg」になります。 これにより、野外での活動も円滑になります。
寸法(mm)161×210×48.5 質量(kg)1.88 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1個
1,650 税込1,815
5日以内出荷

Hirschmann933098100 ELST 4012 PG7
エコ商品
仕様【コーディング】A 極数4 シリーズE ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズM12 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 接合型Aコード式 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)90 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。 フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。 半径方向からの組付けが可能です。
用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。 自動車用。 一般産業用。 材質ステンレス(UNS S30400) 厚さ(mm)0.6 バンド幅(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ナガイレーベン患者衣 ゆかた型 PG-1400
エコ商品
素材綿55%、ポリエステル45%吸水効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自のステップレス構造により締付けの均一性・シール性に優れています。 マニュアルハンドピンサーで手早く簡単に組付けできます。 目視で正常に締まっていることを確認できます。
用途エアホース・ゴムホースなど高いシール性が要求される箇所に。 自動車用。 一般産業用。 材質ステンレス(UNS S30400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93 税込102
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ナガイレーベン患者衣パンツ PG-1413
エコ商品
甚平スタイル。 5つのサイズを揃えて、成人女性、男性に対応できます。 裾のラインはサイズごとに色を変え、一目瞭然に。
素材綿55%、ポリエステル45%吸水効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PGねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションSCS-PG ピングリッパー
ワークにキズをつけたくない場合は、フラットタイプが適しています。 より強力にグリップしたい場合は、ワークに深く食い込むポイントタイプが適しています。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)2
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hirschmann933170100 ELKA 5012 PG7
エコ商品
極数5 シリーズE ソケットorプラグソケット 定格電圧50V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 接合型プッシュプル 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)90 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1袋(100個)
319,800 税込351,780
5日以内出荷

Hirschmann933725100 ELKA 4012 K PG7
エコ商品
仕様【コーディング】A 極数4 シリーズE ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズM12 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 接合型Aコード式 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)90 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

三桂製作所樹脂製Pgおねじ付きコネクタ
エコ商品
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇 ライトグレー タイプ(耐性)耐油/対振動 規格UL規格品、CSA規格品 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)12 接続ねじPg16 寸法L2(mm)36 適合ケーブル外径(Φmm)4~8 寸法B(Φmm)30 寸法A(Φmm)24.6 難燃性UL94V2 質量(g/個)22 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
259 税込285
4日以内出荷

1袋(10個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4個)
81,980 税込90,178
4日以内出荷

共栄産業超高圧グラウトホース PG420
エコ商品
土木工事・基礎工事に欠くことのできないセメントミルクの高圧圧送専用ホースです。
用途土木・セメントミルク圧送 材質口金具:鉄メッキ付 ブラック 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)42 最小曲げ半径(mm)200 金具口金具:両端No.5 材質(カバー)外面カバー:耐候性・耐摩耗性合成ゴム 最小破壊圧力(MPa)126 補強層硬鋼線 材質(チューブ)内面チューブ:耐摩耗性・耐アルカリ性合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナガイレーベン患者衣 じんべい型 PG-1411
エコ商品
甚平スタイル。 5つのサイズを揃えて、成人女性、男性に対応できます。 衿のラインはサイズごとに色を変え、一目瞭然に。
素材綿55%、ポリエステル45%吸水効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Hirschmann933163100 ELST 5012 PG7
エコ商品
仕様【コーディング】A 極数5 シリーズE ソケットorプラグプラグ 定格電圧50V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズM12 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 接合型Aコード式 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)90 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷