カテゴリ
- 制御機器(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 機構部品(16)
- 測定用品(16)
- メカニカル部品(11)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- パソコン/周辺機器(9)
- 自動車純正部品(8)
- 切削工具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 手袋(6)
- 安全保護具(5)
- 建材・エクステリア(4)
- バイク純正部品(3)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車補修部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業(15)
- SMC(12)
- KHK(小原歯車工業)(7)
- PGA(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- ジョー・プリンス竹下(7)
- PROST's(7)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- PUMA GLOVE(6)
- Avail(アベイル)(6)
- 京セラ(5)
- SK(新潟精機)(4)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- PressVac(プレスバック)(4)
- アズワン(3)
- テクロック(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- ブランドをもっと見る
「pg-15」の検索結果

ネオフュージョン フラットプレート PG15cm
ラックポーセレン¥899税込¥9891個翌々日出荷全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします色ピタヤグレー直径(Φmm)150高さ(mm)18
PUMA GLOVE フレックスプラス
PUMA GLOVE(1件のレビュー)¥362税込¥3981双当日出荷18ゲージ編み・超ストレッチ 摩耗・油に強い用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など色ブルー入数(双)1機能超ストレッチ 摩耗・油に強いゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
PUMA GLOVE ロック&オイル
PUMA GLOVE¥362税込¥3981双当日出荷摩耗に強く水にも油にも優れたグリップ力用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など色グレー入数(双)1機能耐摩耗、耐水、耐油RoHS指令(10物質対応)対応
エアスプレーガン(吸上式)
SK11(6件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781セット当日出荷アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセットノズル口径(Φmm)1.5空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂供給方式吸い上げ式本体質量(g)440カップ容量(mL)アルミ製/750、プラスチック製/600所要圧縮機(kw)0.75取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
導電塗料タッチアップペン
ポリカーム(29件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(15mL)ほか当日出荷から4日以内出荷PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど)色灰茶色特性耐熱、導電耐熱温度(℃)130主な用途ガラス表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚)指触乾燥時間(分)約10(25℃)硬化時間(時間)約12危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
PUMA GLOVE タフ&オイル
PUMA GLOVE¥335税込¥3691双当日出荷から4日以内出荷耐久性と耐油性を兼ね揃えたフィットグローブ用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など色ホワイト入数(双)1機能耐油性RoHS指令(10物質対応)対応
プラケーブルグリップ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷軽い!錆びない!柔らかい!オールプラスチック製ケーブルグリップです。ケーブル・配管を傷つません。配管内の他のケーブルも傷つけません。軽荷重用引張荷重(kN[kgf])0.8[81]
スヌーピー国語 12行 リーダー入
日本ノート¥169税込¥1861冊3日以内出荷科目国語サイズセミB5行数12罫12mmタテ罫(リーダー入り)グリーン購入法適合適合年齢(歳)3年~5年グリーンマーク認定
パイプガード
イノアック住環境¥46,980税込¥51,6781ケース(70本)翌々日出荷優れた断熱性を発揮する硬質ウレタンフォームに、硬質塩化ビニル表皮をフィットさせたパイプガード・シリーズです。セパレーター部を剥がすだけのワンタッチ施工なので作業効率もアップします。
PUMA GROVE オイルテック 10双組
PUMA GLOVE¥3,000税込¥3,3001組(10双)当日出荷用途用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業・DIY色ミックスグレー入数(双)10素材【コーティング部】ニトリルゴム 【手袋繊維】ポリエステル・ポリウレタン
R(れいわ)おっぞん テストプラグ
東尾メック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。形状テストプラグ適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等再生紙使用マーク適合
デジタルデプスゲージ
アズワン¥11,880税込¥13,0681個翌々日出荷から12日以内出荷任意の位置で0設定ができます。最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)100器差(mm)±0.03電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)
EPDMゴム
光¥379税込¥4171個3日以内出荷耐候性に優れ、屋外で使用可能!。耐熱性、。耐薬品性、。弾力性、△耐摩耗性、×耐油性、×絶縁性。色移りしにくいゴム素材です。RoHS2対応材質EPDMゴム使用温度(℃)-30~120
ポップガード ポップブロッカー クランプ式 フレキシブルアーム
エレコム(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ポップノイズ(パピプペポといった破裂音がマイクに入った時のノイズ)をカットし、呼気に混ざる湿気をガードするポップガードです。材質本体:PP、鉄、EVA糊緩衝材、ポリエステル色ブラック質量(g)約200外形寸法(mm)直径約153(フィルター外径)、長さ約360(アーム)対応機種直径約25mmまでのマイクスタンドの支柱角度調節○
トラックリヤ観音扉用4方ゴム(H型)
信和自動車工業(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷庫内への水の侵入を防ぐことができます用途リヤ観音扉に取り付けるための部品になります長さ(mm)2500材質軟硬質PVC色グレー
スポットガード SPG (部分干渉保護材)
AMBIX(アンビックス/旧:加島)¥11,980税込¥13,1781袋(10個)4日以内出荷ホース同士の干渉や、周辺部材との干渉によるホースの損傷を防ぎ、ホースの寿命を延ばします。 スポットガードのくぼみに合わせ耐候性結束バンドで結束するだけで取り付けが可能です。 ホースプロテクター・カバーと合わせてご使用いただきますと、より効果的です。★鉄道車両用材料燃焼性試験 極難燃性判定★ホースの干渉損傷を未然に防ぐ!!用途ホースの保護用材質EPDM色黒使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
PUMA GROVE オイルテック 3双組
PUMA GLOVE¥1,050税込¥1,1551組(3双)4日以内出荷用途用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業・DIY色ミックスグレー入数(双)3素材【コーティング部】ニトリルゴム 【手袋繊維】ポリエステル・ポリウレタン
鋼限界プラグゲージ
SK(新潟精機)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から翌々日出荷鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。 アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。 ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。用途穴径の検査に。等級H7RoHS指令(10物質対応)対応
スリット付台板
河村電器産業¥9,498~税込¥10,448~1個翌々日出荷から7日以内出荷放熱用のスリット付き台板セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本材質鋼板許容荷重(kg)60板厚(mm)1.6
部分干渉防止材”スポットガード”
AMBIX(アンビックス/旧:加島)¥27,980税込¥30,7781袋(10枚)6日以内出荷ホース同士の干渉や、周辺部材への干渉による損傷を未然に防ぐ保護材です。干渉による損傷から守ることにより、ホースの寿命を延ばします。結束バンドで簡単に取り付けることが出来ます。用途ホース干渉による擦れ防止に。材質EPDM品名保護材![T15x50mm [TORX]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565437-210430-02.jpg)
T15x50mm [TORX]ドライバービット
エスコ¥650税込¥7151本翌日出荷仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)50先端サイズT15軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4"
キャスター用車輪(PU型) プレス製ホイルグリーンダンゴム車輪
カツヤマキカイ¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用し、路面に筋を残さない車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)42ボス幅B(mm)50内径d1(Φmm)(軸受)17内径d2(Φmm)(ベアリング止めフタ)25ベアリング呼び番号6203自重(kg)1.3最大荷重(kg)230
定圧厚さ測定器(スタンドタイプ)
テクロック¥109,800~税込¥120,780~1台ほか当日出荷から60日以内出荷ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています














![OP金銀雲流懐敷 アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00547462-141008-02.jpg)





















![T15x50mm [TORX]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565437-210430-02.jpg)