8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG224・PG225
部品やボードの取付けに
仕様- サイズΦ22×28
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビ落とし用ワイヤーブラシと仕上用塩ビブラシのセット。
全長(mm)290(2本共通) ブラシ長(mm)60(2本共通)
1セット(2本)
799 税込879
当日出荷

材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 型式SPG
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5 全長(mm)150 先端サイズT25 軸長(mm)125 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-83
1本
1,290 税込1,419
翌日出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228 材質SUS304 形状ネジ穴加工 Φd12 ΦD22 寸法A14 寸法B14 寸法C10 締付ねじM4 寸法L28 寸法M2-M5
1個
4,389 税込4,828
5日以内出荷

トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカートヨタ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2790種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ225シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)