下村工業
プログレード オールステンレス SHARP牛刀
切れ味が持続するモリブデンとバナジウムを添加したステンレス刃物鋼を使用。刀身と一体で洗いやすい。鋭く研ぎあげた切り込みの良い刃付け。握りやすく力が入りやすい柄。
材質
刀身/モリブデンバナジウム刃物鋼 柄/ステンレス鋼
全長(mm)
305
質量(g)
110
板厚(mm)
2
刃渡り(mm)
170
食器洗浄機
対応○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03193396
PG-108
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください