カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- メカニカル部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(39)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- 三桂製作所(3)
- SK(新潟精機)(2)
- マグネスケール(2)
- SPEEDRA(SSK)(2)
- ACE(エース)(1)
- 下村工業(1)
- 南電機(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- 正和(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
エコロジープロダクト
「pg104」の検索結果

プログレード 切りやすいパンナイフBK
下村工業¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷最後までまな板に手が当たらず切りやすい用途鋭い刃付けでかるく切れるパン切包丁。手にフィットする柄材質刀身/モリブデンパナジウム鋼、ハンドル/熱可塑性エラストマー全長(mm)365質量(g)125対応食器洗乾燥機刃渡り(mm)210
【切売り】 都市ガス用ガスホース ゴム管 13mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換
GAONA(ガオナ)¥7,398税込¥8,1381本5日以内出荷都市ガス用のゴムホース(内径13mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。用途必要な長さだけ使える、都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径13)材質ホース(エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)13使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
シートパッキン
三桂製作所¥279税込¥3071個3日以内出荷から10日以内出荷汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。色調黒色
KHK CP平歯車
KHK(小原歯車工業)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から5日以内出荷・追加工が可能な歯研CP平歯車で、設計意図に合わせてご利用いただけます。種別平歯車材質S45C形状S1
KSCPG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.06、上限:0.17歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
鋼ピンゲージ PG プラス バラ
SK(新潟精機)¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
鋼ピンゲージ PG マイナス バラ
SK(新潟精機)¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
KHK CP平歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車材質S45C
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PG1)
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52PG1)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-12PG1)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12PG1
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52PG1
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rcコネクタ(PG) フラットケーブル (20極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
KSCPG歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷から62日以内出荷調質、歯面焼入研削したCP歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研CPラックのピニオンにお勧めです。材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-51PG1)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50PG1)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51PG1)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50PG1)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PG1
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷型式(50) 横配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-11PG1)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットコネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50RPG1)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50RPG1)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個9日以内出荷