カテゴリ

  • 鈑金・塗装(53)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 機構部品(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 電気材料(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「pg26」の検索結果

関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン天井にも壁にも貼れるカベ紙アサヒペン(10件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から3日以内出荷
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。RoHS指令(10物質対応)対応
台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具 KVK台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具KVK(37件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
PITGEAR(ピットギア) スーパーくもり止め TANAX(タナックス)[バイク用品]PITGEAR(ピットギア) スーパーくもり止めTANAX(タナックス)[バイク用品](26件のレビュー)
649税込714
1本(15mL)
取扱停止中
プラスチックなどの影響が無い中性成分。
危険物の類別非危険物
PITGEAR(ピットギア) マルチブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]PITGEAR(ピットギア) マルチブラシTANAX(タナックス)[バイク用品](4件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
細かい毛先でマルチに対応枝別れした毛先で泡立ちも良い
材質柄部/PP、毛部/PVC極細、やわらかめ毛丈(mm)約50
PITGEAR(ピットギア) シールドクリーナー TANAX(タナックス)[バイク用品]PITGEAR(ピットギア) シールドクリーナーTANAX(タナックス)[バイク用品](11件のレビュー)
529税込582
1本(20mL)
当日出荷から3日以内出荷
強力界面活性剤配合のシールド専用洗浄剤。 シールドの素材を侵さず、ホコリ、手垢等の汚れを簡単に除去。 虫取りにも最適。
危険物の類別非危険物
PITGEAR(ピットギア) シールドお手入れセット2 TANAX(タナックス)[バイク用品]PITGEAR(ピットギア) シールドお手入れセット2TANAX(タナックス)[バイク用品](2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
シールドお手入れに便利なシールドクリーナー、スーパーくもり止め、レインブレーカーのセット。
セット内容シールドクリーナーミニ(20mL)、スーパーくもり止めミニ(15mL)、レインブレーカーミニ(20mL)危険物の類別非危険物
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ)エフ・アール・シー(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
スリムトーションビット白金剛鍛 SK11スリムトーションビット白金剛鍛SK11
499税込549
1セット
当日出荷
刃先特殊形状で驚愕の食いつき、カムアウトを大幅に抑制します。 ドリルビス等の鉄工への締め付け作業に威力を発揮します。 刃先の片側がストレートにカットしており、ビットがネジ穴から外れにくく、最後までフィット感が抜群です。 ビットの種類の中ではスリムトーションビットにあたります。
用途ネジの締め緩め作業。材質特殊鋼種類プラス充電インパクトドライバー用6.35mm六角軸対応18Vインパクト対応刃先+2刃先マグネットマグネット
プレートペグ サンホーププレートペグサンホープ
299税込329
1個
5日以内出荷
プレート(PL25)の固定用ペグ。
仕様プレート固定用1本
取っ手一体型炒め鍋26cm ガス アイリスオーヤマ取っ手一体型炒め鍋26cm ガスアイリスオーヤマ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
シンプルで機能的。ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちする炒め鍋です。ダイヤモンドコーティングとは摩耗に強く、汚れもするッと落ちてお手入れラクラク。人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。メタリック仕上げで高級感のあるカラーです。ハンドルはリベット(ねじ)が表に出ていないので、スマートで洗いやすいデザインです。シリコン塗装で滑りにくくなっています。壁掛け収納の際にもおしゃれな背面に仕上げました。
材質本体:アルミニウム合金(底の厚さ2.6mm)、ハンドル:フェノール樹脂質量(g)720サイズ(cm)26表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付け塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×270×93対応ガスコンロ・ラジエントヒーター対応(※IH調理器、電子レンジ、オーブンでは使用できません。)満水容量(L)3.3内径(cm)26深さ(cm)(調理面)7.8
純正トナーカートリッジ Canon NPG-26 Canon純正トナーカートリッジ Canon NPG-26Canon
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
コピー用
タイプトナーカートリッジNPG-26アズワン品番65-0487-86
深型フライパン WIZ'A深型フライパンWIZ'A
1,980税込2,178
1個
翌々日出荷
用途多めの食材を炒めたり焼いたりするほか、煮たり茹でたりにも仕様食洗機使用可材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)ベージュ表面処理(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)別売品番【着脱式ハンドル】WZCH-18
26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチ TRENDnet26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチTRENDnet
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
ギガビット PoE+対応ポート×16ギガビットポート×8100/1000Mbps SFPポート×2最大480WのPoE+電力供給能力52Gbpsのスイッチング容量IP30準拠の堅牢な金属製スイッチングハブDINレールおよび壁掛け取付金具付き動作温度範囲:-40℃~75℃過負荷電流保護機能付き冗長電源入力停電時に作動するアラーム出力機能
仕様●PoE:IEEE 802.3at準拠(各ポート最大30W給電)、PoE給電容量480W(56V DC入力時)、モードA対応(ピン1、2、3、6で給電)●アラームリレー接点:リレー出力:1A、24V DC対応、電源2系統接続時は短絡モード、電源1系統接続時は開放モード●ハードウェアバージョン:Version V1●パフォーマンス:データバッファ容量:512KB、スイッチングファブリック:52Gbps、MACアドレステーブル:8Kエントリ、ジャンボフレーム:9KB、転送能力:38.6Mpps(64バイトパケット時)●筐体:IP30金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、8kV ESD保護、2kV サージ保護セット内容TI-PG262、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット質量(kg)0.9ポート数26電源入力48~56V DC、最大消費電力5.76W(48V入力時)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×120×78(6.1×4.7×3インチ)機能デュアル電源入力対応、オートネゴシエーション対応、自動ストアアンドフォワード方式、MACアドレスの自動学習・自動エージング機能搭載準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atインターフェースデバイス:ギガビットPoE+ポート x 16、ギガビットポート x 8、SFPファイバーポート(1Gbps) x 2、6ピン着脱式端子台、LEDインジケーター端子台冗長電源入力およびアラームリレー接点対応、6ピン、ワイヤー範囲:0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)12~24/14~22、撚線(AWG)12~24/14~22、トルク5ポンド-インチ/0.5Nm/0.56Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)データ転送速度Ethernet:10Mbps(半二重)、20Mbps(全二重)、Fast Ethernet:100Mbps(半二重)、200Mbps(全二重)、Gigabit Ethernet:2000Mbps(全二重)、ファイバー(SFP):2000Mbps(全二重)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、自由落下試験(IEC 60068-2-32)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5MTBF(時間)503,149
PITGEAR(ピットギア) レインブレーカー TANAX(タナックス)[バイク用品]PITGEAR(ピットギア) レインブレーカーTANAX(タナックス)[バイク用品](12件のレビュー)
569税込626
1本(20mL)
7日以内出荷
特殊シリコン系材料を使用した、ヘルメットシールド専用はっ水剤。 雨を水滴状にして弾きクリアーな視界を確保。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パッキン SPG型 NOKパッキン SPG型NOK
49,980税込54,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPG
ジグ ヒットマンルアーズジグヒットマンルアーズ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ヒットマン流スロージング。スロージギング専用に開発。
テーパーゲージ 267M SK(新潟精機)テーパーゲージ 267MSK(新潟精機)
9,998税込10,998
1セット(4枚)
当日出荷から15日以内出荷
用途本品は巾のテーパーを利用して、隙間やパイプの内径又は、各種孔径等の測定に測定範囲(mm)1~27種別テーパーゲージ材質ステンレス焼入鋼精度(mm)±0.05最小読取値(mm)0.1仕上硬質クロームメッキ全長×板厚(mm)144×1.2RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】実体顕微鏡 DSZ-44IPG-260 カートン【レンタル】実体顕微鏡 DSZ-44IPG-260カートン
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ズーム比4.4、価格とスペックのバランスのとれたスタンダードモデル、大型ベース
仕様●接眼レンズ(実視野):DSW10×(23)●落射照明:面発光LED調光●透過照明:なし●鏡体形式:双眼ズーム付属品スタンドPG-260、コンパクトTVカメラアダプター質量(kg)ベース:3.8電源AC100-240V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284※電源コード含まず本体質量(kg)約5.3電源コード(m)2(2Pプラグ)作動距離(mm)90対物レンズ1×~4.4×(ズーム比4.4)鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D)サービス分類レンタル
ケ-ブル,スロツトル 2 5PG-26312-00 YAMAHA(ヤマハ)ケ-ブル,スロツトル 2 5PG-26312-00YAMAHA(ヤマハ)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
カートン実体顕微鏡 カートンカートン実体顕微鏡カートン
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
スタンドに内蔵されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能な実体顕微鏡です。 SPZ-50PGとDSZ-44PGはズーム式、NSW-40PGは回転変倍式です。 照明装置はLEDを60球使用。調光装置付です。 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)が付いています。
付属品照明保護カバー(両名フロスト・片面フロスト)照明装置LED、5W、調光装置付鏡筒形式双眼鏡筒焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
輸入純正トナーカートリッジ Canon NPG-26 Canon輸入純正トナーカートリッジ Canon NPG-26Canon
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
タイプトナーカートリッジNPG-26
PLC FPΣ コントロールユニットV3 Panasonic(パナソニック)PLC FPΣ コントロールユニットV3Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
High Performance Positioning Network Analog control
規格UL/C-UL、CE
SK ピンゲージ -目 SK(新潟精機)SK ピンゲージ -目SK(新潟精機)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から46日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DAHT PG PIDG 26-22 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DAHT PG PIDG 26-22 ASSYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
6N型 側面板取付材セット 0W0D0H ブラツク オカムラ(岡村製作所)6N型 側面板取付材セット 0W0D0H ブラツクオカムラ(岡村製作所)
599税込659
1台
28日以内出荷
ブラツク機能6N型 側面板取付材セット
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下(35件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー入ゴム脚K 型 ジョー・プリンス竹下ワッシャー入ゴム脚K 型ジョー・プリンス竹下(39件のレビュー)
349税込384
1袋(10個)
当日出荷
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼黒色硬度65°±5°種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット 難燃性 ジョー・プリンス竹下膜付グロメット 難燃性ジョー・プリンス竹下
618税込680
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 707 プリズムシャイン 原液 PROST's関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 707 プリズムシャイン 原液PROST's
4,698税込5,168
1個(30mL)ほか
5日以内出荷
※ホログラム調の発色をする光輝剤で極粗目。角度によりあらゆる色に変化する。※ウレタン塗料クリヤー(1液ハイブリッド・2液PG80共に使用可)に添加して使用します。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、PG80 #026クリヤーと調合したパラディ塗料を薄く2回塗装後、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。プリズムシャイン危険等級比率【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(300g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 778 サザングリーン 原液 PROST's関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 778 サザングリーン 原液PROST's
3,798税込4,178
1個(30mL)ほか
5日以内出荷
※強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。黄緑からだいだい色まで発色が変化します。※ウレタン塗料クリヤー(1液ハイブリッド・2液PG80共に使用可)に添加して使用します。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、PG80 #026クリヤーと調合したパラディ塗料を薄く2回塗装後、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。サザングリーン危険等級比率【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 710 ブルーレッド 原液 PROST's関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 710 ブルーレッド 原液PROST's
5,198税込5,718
1個(30mL)ほか
5日以内出荷
※強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。ブルーからレッドまで発色が変化します。※ウレタン塗料クリヤー(1液ハイブリッド・2液PG80共に使用可)に添加して使用します。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、PG80 #026クリヤーと調合したパラディ塗料を薄く2回塗装後、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。ブルーレッド危険等級比率【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 708 ファーブルレッド 原液 PROST's関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 708 ファーブルレッド 原液PROST's
4,598税込5,058
1個(30mL)ほか
5日以内出荷
強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。レッドからゴールド、グリーンまで発色が変化します。ウレタン塗料クリヤー(1液ハイブリッド・2液PG80共に使用可)に添加して使用します。画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、PG80 #026クリヤーと調合したパラディ塗料を薄く2回塗装後、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。ファーブルレッド危険等級比率【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 709 ファーブルパープル 原液 PROST's関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 709 ファーブルパープル 原液PROST's
4,598税込5,058
1個(30mL)ほか
5日以内出荷
強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。ブルーからパープルまで発色が変化します。ウレタン塗料クリヤー(1液ハイブリッド・2液PG80共に使用可)に添加して使用します。画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、PG80 #026クリヤーと調合したパラディ塗料を薄く2回塗装後、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。ファーブルパープル危険等級比率【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 706 グリーンパープル 原液 PROST's関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 706 グリーンパープル 原液PROST's
4,598税込5,058
1個(30mL)ほか
5日以内出荷
※強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。正面のグリーンから、すかしのパープルまで発色が変化します。※ウレタン塗料クリヤー(1液ハイブリッド・2液PG80共に使用可)に添加して使用します。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、PG80 #026クリヤーと調合したパラディ塗料を薄く2回塗装後、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。グリーンパープル危険等級比率【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 713 スパークリングフレーク 原液 PROST's関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 713 スパークリングフレーク 原液PROST's
3,898税込4,288
1個(30mL)ほか
5日以内出荷
※高輝度、高透明性のガラスフレークで塗色でのニゴリが少ない。特に太陽光の下で強く輝く。※ウレタン塗料クリヤー(1液ハイブリッド・2液PG80共に使用可)に添加して使用します。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、PG80 #026クリヤーと調合したパラディ塗料を薄く2回塗装後、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。スパークリングフレーク危険等級比率【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 つや消し マットクリヤー PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットクリヤーPROST's
3,898税込4,288
1個(475g)ほか
5日以内出荷
1.PG80の#026クリヤーをベースに調合した全艶消しタイプです。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
用途塗装マットクリヤー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個(300g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 キャンディーカラー レッド PROST's関西ペイントPG80 キャンディーカラー レッドPROST's
2,298税込2,528
1個(0.5L)ほか
5日以内出荷
高級特殊顔料の濃縮キャンディー原液で調色したキャンディーカラーです。単なる色(塗料)をクリヤーに混ぜたカラークリヤーとは比較にならない透明度と奥行き感が特徴です。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。レッド配合キャンディーカラー100:硬化剤 5※キャンデーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
限界プレーンゲージ PG メートル通止 H7(JIS B 7420) OSG(オーエスジー)限界プレーンゲージ PG メートル通止 H7(JIS B 7420)OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
別名栓ゲージ。穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。通り側と止り側で1組となっています。標準在庫品の限界プレーンプラグゲージ PGは、JIS B 7420(ISO方式)へ移行しており、「工作用」「検査用」の区別がなくなり「工作用相当品」になります。
用途穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。仕様メートルタイプ通止 セット精度H7RoHS指令(10物質対応)対応