カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 鈑金・塗装(17)
- 制御機器(5)
- 建築金物(5)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 介護用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 理美容(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(26)
- PROST's(17)
- IDEC(和泉電気)(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- 花王(3)
- ホンダ(3)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- SK(新潟精機)(2)
- 修理(2)
- 正和(2)
- 新日軽(LIXIL)(2)
- エスコ(1)
- 室本鉄工(1)
- ニッタ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アサヒペン(1)
- BeHAUS(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pg4-6」の検索結果

天井にも壁にも貼れるカベ紙
アサヒペン(11件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ PG プラス バラ
SK(新潟精機)¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
鋼ピンゲージ PG マイナス バラ
SK(新潟精機)¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
異径ユニオンストレート
AirTAC(2件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格異径ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング
PISCO(ピスコ)¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から31日以内出荷形状丸保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
ミニタイプ 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(違径)
ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング
室本鉄工(1件のレビュー)¥299税込¥3291袋(10本)当日出荷仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個(4kg)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ビオレマシュマロホイップモイスチャー
花王¥559~税込¥615~1個(130mL)ほか当日出荷もっちり濃密泡なのにさらりとすすげる!成分水、PG、PEG-150、グリセリン、ラウリン酸、ラウレス-6カルボン酸、ミリスチン酸、アルギニン、ポリクオタニウム-39、アクリレーツコポリマー、エチルヘキシルグリセリン、パルミチン酸、水酸化K、ラウレス-4カルボン酸、ラウリルヒドロキシスルタイン、フェノキシエタノール、EDTA-2Na、香料シリーズビオレ香りフレッシュフローラル洗顔タイプ泡タイプ
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から31日以内出荷レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
強化Vベルト
DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から7日以内出荷スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個(300g)ほか5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フィエスタ 洗顔・手洗いフォーム 2L 業務用
花王¥2,298~税込¥2,528~1個(2L)ほか当日出荷自然な優しさ。心安らぐホテルステイを。大切な肌をやさしく洗える泡タイプの業務用「洗顔料+ハンドソープ」です。秘密は”濃密つや泡”。手が肌にふれないほどのふわふわで濃密な泡が、肌本来のうるおいを守って洗います。洗いあがりは透明感のあるつるんとした素肌に。やさしいフレッシュフローラルの香り。シェービングにも使えます。ホテル・旅館やゴルフ場、温浴施設などのパウダールームにおすすめです。用途洗顔・手洗いフォーム仕様【薬事販売名】フィエスタ 洗顔・手洗いフォームg成分水、PG、PEG-150、グリセリン、ラウリン酸、ラウレス-6カルボン酸、ミリスチン酸、アルギニン、ラウレス-4カルボン酸、パルミチン酸、ラウリルヒドロキシスルタイン、エチルヘキシルグリセリン、ポリクオタニウム-39、アクリレーツコポリマー、水酸化K、EDTA-2Na、フェノキシエタノール、香料分類化粧品
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個(4kg)5日以内出荷ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から9日以内出荷
デスターバルブ VB形 ボディーオンリー
正和¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷流量調整バルブ付の抵抗式分配器。本体上のバルブにより簡単に各ポートごとの油量調整が可能。両側吐出口のVA形、片側吐出口のVB形。 。デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。両側吐出口のVA形と片側吐出口のVB形があり、それぞれに各種の吐出口数があります。仕様片側吐出口接続口径【主管】M8×1.0(M10×1.0)【枝管】M8×1.0(M10×1.0)形式主管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG1 / 枝管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG8C or PG004 (PG10 or PG006)常用使用圧力(MPa)0.1~1.5{1~15kgf/cm2}
フィエスタ洗顔・手洗いフォーム 2L
花王¥2,098税込¥2,3081本当日出荷弾力のあるきめ細かい泡が洗浄中も泡が持続し、最後まで肌をこすらずやさしく洗えます。肌にほとんど負担をかけずにきちんと汚れを落とす、花王独自の洗浄技術SPT(肌清浄化技術)を採用。やさしいフレッシュフローラルの香り(微香性)。シェービングにもお使いいただけます。別売りのつめかえ容器につめかえてご利用ください。使用上の注意点:傷、はれもの、湿疹等異常のある所には使わない。肌に異常が生じていないかよく注意して使う。肌に合わない時、使用中に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が出た時、直射日光があたって同様の異常が出た時は使用を中止し、皮フ科医へ相談する。使い続けると、症状が悪化することがある。目に入らないよう注意し、入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。異常が残る場合は、眼科医の診断を受ける。飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。成分水、PG、PEG-150、ラウリン酸、ソルビトール、ラウレス-6-カルボン酸、水酸化K、アルギニン、ポリクオタニウム-39、ミリスチン酸、パルミチン酸、ラウレス-4カルボン酸、エチルヘキシルグリセリン、ラウリルヒドロキシスルタイン、フェノキシエタノール、EDTA-2Na、香料内容量(L)2アズワン品番54-3218-60
FS 難燃性チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷から42日以内出荷自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。用途スポット溶接配管用材質難燃性樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥21,980~税込¥24,178~1個(4kg)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥8,998~税込¥9,898~1個(4kg)5日以内出荷スバル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースバル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
チューブ継手 違径ユニオンストレート
BeHAUS¥639税込¥7031個翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ同士の違径接続として形状違径ユニオンストレート最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
エアーエレメント
東洋エレメント¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷大気中には、砂、ほこりなど車にとって大敵な不純物が多く存在しています。エアフィルタは、走行距離を重ねる毎に不純物が付着し性能が低下していきます。目づまりしたフィルタでは、充分な空気が送り込めず燃焼のバランス(空燃比)が崩れエンジンの不調や燃費の低下の原因につながるために交換が必要になります。[交換目安] 。各車の整備手帳、取扱い説明書に定められた交換時期が基準ですが、使用環境、使用状況により変わります。用途UDトラックス エアフィルタ主な適合純正品番52226-31101適合車種トラック(クオン) 2PG-(CD・CG・CV・CW)4## GH8ディーゼル ターボ 31/ 1~ 2RG・2PG-(CD・CG・CW・CX・GK)5## GH11 ディーゼル ターボ 29/ 4~ 2DG-(CF・CZ)5#L GH11 ディーゼル ターボ 除雪車 29/ 4~ 2PG(2KG・2DG)-GW6## GH13 ディーゼル ターボ トラクター R5/ 4~適合メーカーUDトラックス
ディスクパット
Quick Depo(三菱自動車)¥5,360税込¥5,8961セット(4枚)3日以内出荷Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個(4kg)5日以内出荷ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性






![六角サラダボール ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00637263-141008-02.jpg)