カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「pg86s」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ交換セット(水平対向エンジン向け) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プラグ交換セット(水平対向エンジン向け)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
水平対向エンジン搭載の自動車に最適なプラグ交換ツール。
用途水平対向エンジン向けプラグ交換セットセット内容プラグソケット3P-14S、エクステンションバー32mm、50mmアズワン品番64-4817-17
ステンレスSUS304継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ステンレスSUS304継手 違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適 金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用
用途チューブとチューブの接続(違径)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)チューブ外径(Φmm)8X6最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ有効断面積(mm2)12.5質量(g)8.6寸法B(mm)38寸法C1(mm)18.1寸法C2(mm)17.1寸法P(Φmm)14.5