97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(20mL×10袋)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。 袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。
容量(mL)約20(1袋) 精度±pH0.01(25℃での精度です。) pH値pH4.01/pH7.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
適合用途耐衝撃 被着材の素材シリコーン
1本(20g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。 袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。
容量(mL)約20(1袋) 精度±pH0.01(25℃での精度です。) pH値pH10.01/pH7.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH/℃テスター(pHep)
画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。 pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
測定範囲(pH)0.0~14.0 検出単位0.1pH、0.1℃ 分解能0.1pH 付属品CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他 寸法(mm)160×40×17 質量(g)75 使用温度範囲(℃)0~50 精度(pH)±0.1pH(25℃) 精度(℃)±0.5(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 電池CR2032リチウムイオン電池×1個 電池寿命1000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHテスター Checker
試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。 pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル! シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。 HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。 細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
測定範囲(pH)0~14 検出単位0.01pH 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池×1 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21 精度(pH)±0.2 連続使用時間(時間)約1000 機能自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 使用環境0~50℃、相対湿度95%以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)0~14 付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 質量(g)87(電池含む) 外形寸法(mm)37.5Φ×170H 電源CR2032 リチウム電池×2個 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)PH計(Combo2)
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。 日常防水型。 電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。 校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など 測定範囲TDS:0.00~10.00g/L(=ppt)(検出単位:1g/L) 測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】 仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 精度pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃ 温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) 校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能) 測定範囲(mS/cm)EC:0.00~20.00(検出単位:0.01mS/cm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)パン生地pHテスター
エコ商品
パン生地や半固形食品の測定に適した円錐状のpH電極を採用。 液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。 食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 (電極先端部はガラス製) 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。 校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 (電池残量が少なくなると画面でお知らせ) 校正を行った標準液を画面表示
セット内容本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 質量(g)45 電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×51×21 測定範囲(pH)0.00~12.00 精度(pH)0.05 温度補償0~50℃(温度表示機能はありません) pH電極:PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) 電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 相対湿度95%以下 使用環境温度(℃)外部:0~50(防水機能はありません) 検出単位0.01pH RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ビールpHテスター
エコ商品
本器はビールの醸造工程におけるマッシュ、冷却された麦芽、80℃までのビールサンプルなどのpH測定に適しており、またチタンボディおよびフラットチップにより、電極は異物や感知部への堆積物に対して保護され耐久性を備えており、クロス製液絡部により詰まりからの活性化も可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 チタンボディ、フラットチップの電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途ビールの醸造工程におけるマッシュ、冷却された麦芽、80℃までのビールサンプルなどのpH測定 測定範囲(pH)0.0~14.0 検出単位0.1pH 付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 質量(g)38 電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)165×51×21 精度(pH)±0.2(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 電極チタンボディ、フラットチップガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土壌ダイレクトpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)土壌ダイレクトpHテスター
土壌の測定に適したpH電極を採用。円錐状の電極先端部とオープンジャンクションの構造により土壌への突き刺しやすさはもちろん、付着物による詰まりを最小限に抑え洗浄のしやすさも実現。 取り外し可能なPVDF(ポリフッ化ビニリデン)製の電極スリーブ。電極の洗浄を行いやすく必要であれば内部液の補充も行えます。 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 校正を行った標準液を画面表示
用途ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、造園など 質量(g)44 電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)151×51×21 測定範囲(pH)0.0~14.0 精度(pH)±0.2(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度95%以下) オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 検出単位0.1pH 電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(40mL)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)食肉pHテスター
エコ商品
本器は食肉の処理工程でのpH測定に適しており、また電極は食肉の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用。また電極ボディ部は分解しての洗浄、内部液の補充が可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 食肉の測定に適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途食肉の処理工程でのpH測定 測定範囲(pH)0.0~14.0 検出単位0.01pH 付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、日本語取扱説明書他 質量(g)43 電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×51×21 精度(pH)±0.2(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
25,980 税込28,578
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チーズpHテスター
エコ商品
本器はチーズの製造工程でのpH測定に適しており、また電極はチーズの測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用しており、半固形の乳製品の測定にも効果的です。自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 乳製品の測定にも適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途チーズの製造工程でのpH測定 測定範囲(pH)0.0~14.0 検出単位0.1pH 付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 質量(g)40 電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)129×50×21 精度(pH)±0.2(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チョコレートpHテスター
エコ商品
チョコレートや半固形食品の測定に適した円錐状のpH電極を採用。 液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。 食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 (電極先端部はガラス製) 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。 校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 (電池残量が少なくなると画面でお知らせ) 校正を行った標準液を画面表示
セット内容本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、電極内部液(ゲル状/13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 質量(g)45 電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能) 測定範囲(pH)0.00~12.00 精度(pH)0.05 温度補償0~50℃(温度表示機能はありません) pH電極:PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) 電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 相対湿度95%以下 使用環境温度(℃)外部:0~50(防水機能はありません) 検出単位0.01pH サイズ(mm)148×51×21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
27,980 税込30,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHテスター(チェッカープラス)
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。 ボタン1つの簡単操作。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
用途試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター 測定範囲pH:0.00~14.00 検出単位0.01pH 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池×1(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21 電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 使用環境温度(℃)外部/0~50(相対湿度95%以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワインpHテスター
エコ商品
本器はワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定に適しています。電極はポリエチレン製の可動式スリーブにより液絡部の異物による目詰まりを防ぎ、一般のpH計よりもはるかに長い寿命を可能にしました。電極内部液の補充も可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 電極には異物に強い可動式スリーブを使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 3.00, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途ワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定 測定範囲(pH)0.0~14.0 検出単位0.1pH 付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&3.00標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、ピペット、日本語取扱説明書他 質量(g)46 電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)157×51×21 精度(pH)±0.2(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH3.00) 使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 電極PTFE製可動式スリーブガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)寿司pHテスター
エコ商品
欧米を含む多くの地域では、バクテリアの増殖を抑制し安全性を保つため寿司米のpH値を4.6未満の酸性に維持するよう規制しています。本器はHACCPの一環として寿司米(酢飯)のpHを簡単に測定でき、また電極は詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 測定はフラット状の電極を酢飯に垂直に当てるだけ。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途寿司米(酢飯)のpH測定 測定範囲(pH)0.0~14.0 検出単位0.1pH 付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 質量(g)52 電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×51×21 精度(pH)±0.2(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 電極フラット状ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ミルクpHテスター
エコ商品
本器は牛乳の製造工程でのpH測定に適しており、また電極は牛乳の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極先端部は円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用しており、ヨーグルトなど半固形の乳製品の測定にも効果的です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 乳製品の測定にも適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途牛乳の製造工程でのpH測定 測定範囲(pH)0.0~14.0 検出単位0.1pH 付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)159×51×21 精度(pH)±0.2(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 電極ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液
エコ商品
現場で手軽に測定できる小型自動滴定器で、水中の総酸度を測定します。 本器には酸塩基滴定法に基づき測定のために最適化された分析メソッドを内蔵。 ピストン式のドージングポンプにより精度の高さはもちろん、測定に要する時間も短縮できます。 また専用の標準液を使いポンプ校正を行うことで信頼性の高さを維持できます。 さらに精度の高いpH/mV計としても使用可能。抜群のコストパフォーマンスを実現している点も特長です。
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、100mlビーカー2個、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、電源アダプター、日本語取扱説明書他 質量(kg)1.9 電源12VDCアダプター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200 測定方法酸塩基滴定 速度撹拌スピード:600rpm 測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは3.7pH(メチルオレンジ)での終点滴定 使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) 電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送USBメモリーに転送可能 ポンプスピード(min-1)10mL /分 データ保持400データまで(滴定酸度200データ、pH/mV200データ)
1個(230mL)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)PH計(Combo1)
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。 日常防水型。 電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。 校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など 測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】 仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 測定範囲(mg/L)TDS:0~2000(=ppm)(検出単位:1mg/L) 精度pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃ 温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) 測定範囲(μS/cm)EC:0~3999(検出単位:1μS/cm) 校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で、PH、ORP、温度の測定が可能。 RS-232インターフェース出力端子付。( 専用ソフト及びケーブルをご使用ください) データロガー機能付き(4000件)。 メモリ機能付き(単独記録99件)。 オートパワーオフ機能付き(20分設定、解除可)。 バックライト付き。
アズワン品番1-5678-21 付属品取扱説明書、ソフトウエアCD、RS-232ケーブル、PH標準液(PH4,PH7,PH10) 寸法(mm)70×40×183 質量(g)335 電源単4電池1.5V×4個もしくはACアダプター(別売) 精度pH/ ±0.05、 ORP/ ±(0.5%+2digit)、 温度/ ±1℃ 表示4.5桁LCD表示 分解能pH/ 0.01、 ORP/ 0.1mV、 温度/ 0.1℃ 校正一部校正可(PHのみ) 測定レンジpH/ 0~14、 ORP/ ー999.9~999.9mV、 温度/ ー5~80℃ サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~50℃、80% RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、70% RH以下(但し、結露のないこと) 検出単位pH/ 0.01、 ORP/ 0.1mV、 温度/ 0.1℃ 電池寿命約150時間(アルカリ電池使用時) オーバー表示E表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH/EC 簡易標準液
エコ商品
1度にpH(6.86pH)とEC(5.00mS/cm)の校正が同時に行える簡易標準液です。 農業水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズで使用でき、対象機種はHI9814、HI98131、HI98118、HI98318の4つです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

セムコーポレーションハンディメーター pH計
エコ商品
自動校正、ホールド機能付 測定データの保存が可能 キャリーバッグ付きで持ち運びが便利 USB接続でパソコンへのデータ移動が簡単
測定範囲(pH)0.00 ~ 14.00、(mV)±1999、(温度)-10~110℃ 分解能(pH)0.1/0.01、(mV)±200mVの時:0.1mV、その他の時:1mV、(温度)0.1℃ 寸法(mm)(測定器)86×196×33、(ケース)330×270×82 質量(g)(測定器)335 電源単3電池3本 ケース質量(kg)1.3 接続方式USB 測定精度(温度)±0.5℃±1digit 保護等級IP57相当 温度補償(℃)(pH)0~80、自動または手動 計器再現性(pH)±0.02±1digit、(mV)±2±1digit 記憶データ数500データ 保存形式データ番号、日付、時間、測定値、測定単位、温度 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)海水用pH/塩分/℃モニター
エコ商品
海水水槽向けのMarineLineシリーズ。MarineLine(マリンライン)シリーズは世界中で多くのアクアリストに愛用されており、その中でもHI 981520はpH/塩分/℃を常時測定しモニターできる製品です。設定値(上限/下限)を外れたら画面が点滅するアラーム機能付き。見やすく、分かりやすい測定値。pH、塩分、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトが点滅しお知らせします。海水の塩分単位。セットアップメニューから塩分濃度(ppt)、実用塩分単位(PSU)、塩分比重(s.g)より単位の選択ができます。 。pHは1点または2点校正、塩分は1点校正ができます。初回分標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものが付属していて安心です。
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖など 付属品本体(EC電極は一体型)、pH電極(HI1286)、pH7.01&10.01標準液各2袋、電極洗浄液2袋、35.00ppt標準液2袋、12VDCアダプター、日本語取扱説明書他 測定範囲塩分比重( S.G.):1.000~1.041(検出単位)、実用塩分単位(PSU):0.0~70.0(検出単位0.1) 質量(g)300 電源12VDCアダプター(通常の国内コンセントで使用可) ケーブル長(m)2 精度塩分比重( S.G.):±0.001 S.G.、塩分濃度(ppt):±1.0ppt(0.0~40.0ppt)、±2.0ppt(40.0~70.0ppt)、実用塩分単位(PSU):±1.0PSU(0.0~40.0PSU)、±2.0PSU(40.0~70.0PSU) 測定範囲(pH)0.00~14.0(検出単位0.1) 温度測定範囲(℃)0.0~50.0(検出単位0.1) 精度(pH)±0.2 温度精度±0.5℃ 温度補償(℃)自動(5.0~50.0) 校正pH:自動で2点校正(pH7.01と10.01)、塩分濃度(ppt):自動1点校正(35.00ppt標準液にてHI 70024) 使用環境0~50℃(相対温度95%以下)本体の防水IP65 アラーム表示( pH/EC/温度):設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の設定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能) 電極EC:EC電極一体型 直径12.50×長さ155mm、PH:HI 1286 直径12×長さ160mm 測定範囲(ppt)0.0~70.0(g/L)(検出単位0.1)(g/L) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チェッカーHC (海水用)Ph
エコ商品
海水中のpHを手軽に測定できます。ボタン1つの簡単操作でpHが「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。 デジタル表示のpH計というと電極式のものが一般的ですが、本器は吸光光度法です。測定には別途試薬を使用しますが、 pH標準液での定期的な校正が不要! pH電極の消耗・劣化の心配無用! というメリットがあります。色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にもオススメ!
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など 仕様受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他 質量(g)64 電源単四アルカリ電池 1個 測定項目pH(海水用) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5 測定範囲(pH)6.3~8.6 測定方法フェノールレッド法 精度(pH)0.2 光源LED(525nm) 電源自動OFF10分間の未使用後 相対湿度95%以下(結露のないこと) 使用環境温度(℃)外部:0~50 アズワン品番64-5225-08 RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(pH)0.1
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)牛乳用pH/ ℃計
エコ商品
HI 98162は牛乳のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99162の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 1013という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 内部液の交換が可能。 電極先端部(ガラス製)は0~80℃までの高温に対応という特長があります。牛乳の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途牛乳専用のプロフェッショナルタイプ 測定範囲pH:0~13(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm)185×93×35.2 質量(g)400 電源(V)1.5 精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極pH:FC 1013(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き) 温度測定範囲(℃)推奨:0~80(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時) 温度精度±0.4℃ 電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動) 校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池単三アルカリ電池×4 相対湿度1 データ容量200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水pH計 pHep4
エコ商品
画面にはpHと温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 校正は自動で1点または2点。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0.0~14.0(検出単位:0.1pH)【※本体表示は-2.0~16.0】 仕様使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後 セット内容電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 質量(g)100 電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能) 温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 精度(pH)±0.1(@25℃) 温度補償自動 温度精度±0.5℃(@25℃) 校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか) サイズ(mm)163×40×26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ヨーグルト用pH/ ℃計
エコ商品
ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。 従来機種のHI 99164の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2133という特殊なpH電極を採用。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 円錐状の先端部(ガラス製)はヨーグルトなどの半固形食品に対応。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。
用途ヨーグルト専用のプロフェッショナルタイプ 測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm)185×93×35.2 質量(g)400 電源(V)1.5 精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極pH:FC 2133(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付き) 温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時) 温度精度±0.4℃ 電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動) 校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池単三アルカリ電池×4 相対湿度1 データ容量200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)肉用pH/ ℃計
エコ商品
HI 98163は肉のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99163Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2323という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 電極先端部にステンレス刃を装着し、肉に突き刺し可能。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。肉の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途肉専用のプロフェッショナルタイプ 測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm)185×93×35.2 質量(g)400 電源(V)1.5 精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極pH:FC 2323(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル、ステンレス刃付き) 温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時) 温度精度±0.4℃ 電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動) 校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池単三アルカリ電池×4 相対湿度1 データ容量200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チーズ用pH/ ℃計
エコ商品
HI 98165はチーズのpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99165の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2423という特殊なpH電極を採用。 AISI 316(ステンレス)製ボディは衛生的で丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 円錐状の先端部(ガラス製)はチーズなどの半固形食品に対応。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。チーズの品質管理において信頼性の高い1台です。
用途チーズ専用のプロフェッショナルタイプ 測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm)185×93×35.2 質量(g)400 電源(V)1.5 精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極pH:FC 2423(温度センサー内蔵AISI 316(ステンレス)ボディ、1mケーブル付き) 温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時) 温度精度±0.4℃ 電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動) 校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池単三アルカリ電池×4 相対湿度1 データ容量200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Gro Line pHテスター
エコ商品
HI98115は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pHテスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。pH電極は細径なので試験管などにも入り、少ないサンプル量の測定にも対応しています。小型の本体ながらpH電極は交換可能ですので、pH電極の消耗劣化により本体自体を買い替える必要はありません。
測定範囲(pH)0~14 検出単位0.01pH セット内容本体(電極含む)、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH7.01&4.01標準液各2袋、電極洗浄液2袋、日本語取扱説明書他 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×174×21 精度(pH)±0.2 機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択 校正自動で1点または2点(2点の場合はpH7.01と4.01、pH7.01と10.01のいずれか) 使用環境0~50℃、RH95% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

セムコーポレーションハンディメーター pH/EC計
エコ商品
これ1台でpH/EC/温度を測定できます。 自動校正、ホールド機能付 ワンボタン操作でpHとEC測定を切り替え 測定データの保存が可能 キャリーバッグ付きで持ち運びが便利 USB接続でパソコンへのデータ移動が簡単
測定範囲(pH)0.00 ~ 14.00、(mV)±1999、(温度)-10~110℃、(導電率)0~200mS/cm、0.00~19.99μS/cm、20.0~199.9μS/cm、200~1999μS/cm、2.00~19.99mS/cm、20.0~199.9mS/cm、(TDS)0~100g/L、(塩度)0~100ppt 分解能(pH)0.1/0.01、(mV)±200mVの時:0.1mV、その他の時:1mV、(温度)0.1℃、(導電率)0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1/mS/cm 寸法(mm)(測定器)86×196×33、(ケース)370×270×77 質量(g)(測定器)335 電源単3電池3本 ケース質量(kg)1.8 接続方式USB 測定精度(温度)±0.5℃±1digit 保護等級IP57相当 温度補償(℃)(pH)0 ~ 80、自動または手動、(導電率)0 ~ 80、自動または手動 計器再現性(pH)±0.02±1digit、(mV)±2±1digit、(導電率)±2.0%FS±1digit 記憶データ数500データ 保存形式データ番号、日付、時間、測定値、測定単位、温度 RoHS指令(10物質対応)対応 セル定数(導電率)0.1/1/10cm-1
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/℃計 (ヨーグルト用)
エコ商品
測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極FC 2133を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】0~50℃(付属電極FC 2133を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃ セット内容本体、pH電極(FC 2133)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 質量(g)196 電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30 精度【pH】 ±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上) 温度補償自動(-5.0~105.0℃) 電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択 校正自動で1点または2点校正 使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1台ほか
93,980 税込103,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH/EC 簡易標準液
エコ商品
1度にpH(6.86pH)とEC(5.00mS/cm)の校正が同時に行える簡易標準液です。 農業水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズで使用でき、対象機種はHI9814、HI98131、HI98118、HI98318の4つです。 ご使用頻度の少ない方や常に高い信頼性を求める場合に、1回使い切りの袋入りタイプがお勧めです。 コンパクトですので持ち運びや保管にも便利です。1袋の容量は20mLで回数別に分かれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,198 税込6,818
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Gro Line pH/ EC/ TDS/ ℃テスター
HI98131は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/EC/TDS/温度をこの1台で測定できます。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。従来のコンボに比べ、本器はECの測定範囲が0.00~6.00mS/cmで農業水耕栽培に適した仕様になっています。さらにGroLineシリーズならではの機能として、専用のpH/EC簡易標準液があり、pHとECを1つの標準液で同時に校正できます。これにより、pHとECの校正を簡素化でき大変便利です。
測定範囲pH:0~14、EC:0~6mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃、32.0~140°F 検出単位pH:0.01、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃、0.1°F 仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、温度係数:1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) 質量(g)95 電源LR-44型ボタン電池×4個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26 温度補償自動 連続使用時間(時間)約100 機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択 校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)、EC:自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)、TDS:EC校正による 使用環境0~50℃、相対湿度100%以下 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性日常防水
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HALO2 ワイヤレスpHテスター
エコ商品
Bluetoothに対応。Hanna Lab App(無料のアプリ)をダウンロードすればスマートフォンやタブレットでリアルタイム表示とグラフ表示が可能です。スマートフォンからCSVまたはPDF形式でメール転送も行え、データ管理も安心。ラボや食品、土壌など専用のpH電極を採用し、用途別に15機種をご用意。自動温度補償、ボタン1つの簡単操作。
長さ(mm)150 幅(mm)51 厚さ(mm)21 電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能※使用環境による)※新品時の電池はテスト電池になりますので継続使用時間約1000時間は適用されません。 分解能pH:0.01、pH0.1、0.1mV、1mV、0.1℃ 温度補償自動(ATC)または手動(MTC) 使用温湿度範囲0~50℃/相対湿度95%以下 オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 防水保護等級IP65 BluetoothBluetooth(R)4.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/℃計 (チーズ用)
エコ商品
測定範囲【pH】 0.00~12.00(付属電極FC 2423を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】0~50℃(付属電極FC 2423を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃ セット内容本体、pH電極(FC 2423)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 質量(g)196 電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30 精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上) 温度補償自動(-5.0~105.0℃) 電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択 校正自動で1点または2点校正 使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1台ほか
93,980 税込103,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)