294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ 動画あり
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプロールタイプ 幅(mm)8 長さ(m)5 使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 pH測定有効範囲1.0~14.0 幅(mm)6 長さ(mm)80 変色切片数4 タイプスティック 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
749 税込824
当日出荷

pH試験紙(スティックタイプ) アズワン 動画あり
1箱(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
用途学校教材、排水検査、工程管理 幅(mm)9 タイプロールタイプ
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入 材質PP(ポリプロピレン) 長さ(mm)60 幅(mm)5 タイプスティックタイプ
1ケース(100枚)
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

pH試験紙(ロールタイプ) アズワン 動画あり
ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm)7 タイプロールタイプ 長さ(m)5 材質(ケース)プラスチック
1巻
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

pH試験紙はpHの測定を簡単かつ迅速に行えるので、工場や研究室で幅広く使用されています。 pHを簡単に判定。日常的に行われる幅広い範囲のpH試験に。低コストで持ち運びでき、野外使用に便利。
幅(mm)7 長さ(m)5 タイプリール型
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。 スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。 異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
仕様プラスチックケース入 長さ(mm)85 幅(mm)6 タイプスティック
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一枚ずつ切り離して使用できるブック式のpH試験紙です。各ブックに標準変色表が付いているので、野外でも使用でき便利です。イギリス製。
仕様標準変色表付き、ケース入り 長さ(mm)68(ブックタイプ) 幅(mm)10 pH測定有効範囲1~14 測定間隔pH1.0
1セット(20枚×10冊)
1,200 税込1,320
当日出荷

標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙をプラスチック製瓶に入れた取り扱いやすいタイプです。
長さ(mm)40 幅(mm)7 タイプ瓶入
1本(200枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
長さ(mm)70 幅(mm)7 タイプブックタイプ 入数(枚)200
1箱(200枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

試験紙をサンプルの液体に漬け、すぐに取り出してカラーチャートと比較してpH値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。
1個(100枚)ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1枚のテスト紙に5~12段階のカラースケール目盛とpH測定部(中央無印)とを一体化させてあり、速く正確な測定ができます。 各カラースケール間には疎水性をもたせてありますので、スケール間の差もはっきりします。 有害なテスト液の場合でも、スケール最上部の疎水性部分が毛細管現象による汚染から手を保護します。 プラスチックケース入り。
仕様プラスチックケース入 長さ(mm)100 幅(mm)11 タイプストライプ
1箱(200枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。 使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。
タイプロールタイプ 仕様個別包装・各巻にカラースケール付
1巻ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使いやすいプラスチックディスペンサー入りです。任意の長さで使用できます。
仕様カラースケール付 幅(mm)7 長さ(m)5
1巻
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄済みの溶剤廃棄時のPhチェックに。(廃液は中性にして排水する必要があります。)。洗浄後の空調機部品のPhチェックに。(アルミ部品等がアルカリ性のままで放置すると腐食の原因となります。)
幅(mm)9 長さ(m)6 pH測定有効範囲1~11 アズワン品番64-6748-52
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。 スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく有害サンプルで指を濡らすことはありません。 異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。 0.0-14.0は、片手で容易に開閉できるプロップトップチューブに入っています。
寸法(mm)6×85 タイプスティック 目盛(pH測定)1 測定範囲(pH)0.0~14.0 包装プラスチックケース入 アズワン品番2-347-12 変色切片数4
1箱(100枚)
3,698 税込4,068
当日出荷


アズワンpH試験紙
変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入 材質(スティック部)PVC(塩化ビニル樹脂)・(試験紙部)紙 長さ(mm)85 幅(mm)5
1ケース(100枚)
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ずつ切り離して使用するブック式です。 カラーチャートが付いています。
用途水溶液のpH測定に。 長さ(mm)54 幅(mm)9 材質/仕上試験紙:紙 pH測定有効範囲pH1~14 目盛間隔pH1
1パック(80枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、 変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。
仕様プラスチックディスペンサー入り 幅(mm)7 長さ(m)5
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッケルめっき溶液のpH測定が出来ます。 指示薬部と標準色部を一緒に検水に浸すので、比色判定が容易です ある程度着色したり、にごっている検水でも判定できます。
pH測定有効範囲3.8~5.5 標準変色表間隔0.2/0.3 TGK品番211-44-33-81 スペースBCG型 200枚/箱 種類PHG-BCG 目盛間隔0.2/0.3pH
1箱(200枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

一定範囲内のpHを測定するのに使用 使いたい長さに切ることができ無駄がない。
幅(mm)9 タイプロール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検水のpHが不明の時など、広範囲のpHが測定できます。 指示薬部と標準色部をいっしょに検水に浸すので、比色判定が容易です。 ある程度着色したり濁っている検水でも判定できます。
TGK品番0211-44-33-35 pH測定有効範囲1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
1箱(200枚)
3,898 税込4,288
当日出荷


TGK(東京硝子器械)ストリップpH試験紙
一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片を ポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。 付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、 一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。
仕様プラスチックケース入り 長さ(mm)83 幅(mm)5
1個(100枚)
1,590 税込1,749
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高森コーキpH試験紙
土壌のpH値が測れます 農作物に適したpH値が測定可能です。 土壌pHの目安表付き
pH測定有効範囲0.1~11.0
1袋
699 税込769
5日以内出荷

低価格・普及品として特に学校や教材向けに適した試験紙です。1枚ずつ切り離して使用し、20枚綴毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。
タイプブックタイプ 長さ(mm)60 幅(mm)10 入数20枚綴×10冊/箱
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカpH試験紙
指示薬部と標準色部の全体を検水に浸すので比色判定が容易です。
寸法(mm)11×100 pH測定有効範囲1~12 目盛間隔1pH
1セット(200枚)
3,900 税込4,290
4日以内出荷

1枚のテスト紙に5~12段階のカラースケール目盛とpH測定部(中央無印)とを一体化させてあり、速く正確な測定ができます。 各カラースケール間には疎水性をもたせてありますので、スケール間の差もはっきりします。 有害なテスト液の場合でも、スケール最上部の疎水性部分が毛細管現象による汚染から手を保護します。 着色・染色液・懸濁液のpH測定に適しています。
寸法(mm)11×100 タイプストライプ 目盛(pH測定)0.2/0.3 測定範囲(pH)1.0~2.8 包装プラスチックケース入 アズワン品番2-348-13
1箱(200枚)
3,998 税込4,398
10日以内出荷

2種類の異なった指示薬を完全に分離して施してあり、それらが各々pH値に応じて変色します。2色の組み合わせ比較で、pH値を正確に読みとることができます。
幅(mm)10 長さ(m)5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚のテスト紙に6~12段階のカラースケール目盛とpH測定部とを結合させてあり、大変便利です。
長さ(mm)100 幅(mm)11 タイプストライプ
1箱(200枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プラスチック製スティックに色素を染み込ませています。
長さ(mm)85 幅(mm)6 タイプスティック 測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液 測定不可タンパク質を含む溶液、40℃以上の液温での測定
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色がにじまない切片により、正確に色を識別することができます。 切片は丈夫なプラスチック製ストリップに結合しています。
長さ(mm)68 幅(mm)5 タイプスティック
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。 スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく有害サンプルで指を濡らすことはありません。 異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
寸法(mm)6×85 タイプスティック 目盛(pH測定)0.3/0.4 測定範囲(pH)6.0~10.0 包装プラスチックケース入 アズワン品番2-347-11 変色切片数2
1箱(100枚)
3,698 税込4,068
当日出荷

プラスチック製ディスペンサーに入った巻き取り式です。必要な長さだけ引き出すことができるため、無駄がありません。変色表はディスペンサーにセットされています。
タイプロールタイプ 幅(mm)7 長さ(m)5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類の異なった指示薬を分離し、高い精度と正確な読み取りができます。 中央部分は疎水性が強く、試験紙に物理的強度を保持させています。 使いやすいプラスチックディスペンサー入りの個別包装です。
寸法(幅Wmm×長さLm)10mm幅×5m巻 幅(mm)10 長さ(m)5 タイプロールタイプ
1巻ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 ディスペンサーにカラーチャートが付いています。
幅(mm)7 タイプリール式 長さ(m)5
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
タイプスティックタイプ
1個(100枚)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)