カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)

「ph-222」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PH-222用pH電極 マザーツールPH-222用pH電極マザーツール(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
適合機種PH-222
PH-222用オプション品 A-Gas Japan(旧:FUSO)PH-222用オプション品A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
交換用部品
仕様●pH-222用
丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ)タカノ(9件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型) A-Gas Japan(旧:FUSO)ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ペン型の小形pHメータです。 IP-67防水型なので安心して使用できます。 データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。 基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。
付属品単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書測定範囲(pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃質量(g)約170(電池含む)電源単4電池×4構造IP-67防水対応精度(pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃温度補償(pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償機能データホールド、Max.Min表示消費電流(mA)DC4.8インターフェース(データロガー)最大100ptsディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃サンプリング周期0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×46
pH計 A-Gas JapanpH計A-Gas Japan
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ペン型の小型pHメータですIP-67防水型なので安心して使用できますデータロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です基準液(pH4.pH7)が標準付属なので自動校正が可能です
仕様●サンプリングタイム:0.8秒●データロガー:100pts(最大)測定範囲0~14pH(pH)、-5~+80℃(温度)電源単4電池×4、消費電流DC4.8mA構造IP67防水対応精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)機能データホールド、Max/Min表示ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境温度(℃)0~+60、pH電極/-5~+80電極寸法(mm)Φ12×160使用環境湿度(%)80RH以下
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
309税込340
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
デジタルペン型メータ マザーツールデジタルペン型メータマザーツール
13,980税込15,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型PHメータです。
測定範囲pH:0~14pH、温度:-5~80℃表示分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃仕様データロガー:100pts(最大)付属品単4乾電池×4、pH電極PE-12×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取説質量(g)約130(電池含む)電源単4乾電池×4、消費電流DC4.8mA測定項目pH・温度精度pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃測定範囲(pH)0~14測定方式サーミスタ付属電極PE-12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×186×32センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ精度(pH)±0.02精度(℃)±0.8温度補償自動温度補正機能搭載分解能(℃)0.1機能測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載電池寿命(時間)約150校正自動キャリブレーションpH4、7、10サンプリング0.8秒データメモリ最大100ポイントディスプレイ3.5桁、LCD、バーグラフ表示、0.8秒/回使用環境0~60℃、80%RH以下、pH電極:-5~80℃使用環境温度(℃)0~50測定温度範囲(℃)-5~80ケーブル長(mm)128プローブ長(mm)Φ10×128防水保護等級IP67分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
22mm 交換用ハンマーヘッド(ハードプラスチック) エスコ22mm 交換用ハンマーヘッド(ハードプラスチック)エスコ
305税込336
1個
翌日出荷
種類ハンマー替ヘッドエスコ品番EA683PH-222
ステンレス製循環ポンプ PH2型 三相電機ステンレス製循環ポンプ PH2型三相電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
全閉屋外型モータを使用 全閉外扇屋外型モータを採用することで、モータの耐久性がUPしました。 多段インペラ(2・3段) ポンプ部の羽根車(インペラ)を50Hzは3段化、60Hzは2段化することで消費電力を上げず高揚程を実現。
用途冷温水の循環・揚水 各種機械セット・一般給水フランジポンプ:特殊(ステンレス)電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)構造(軸封)メカニカルシール許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
データロガペン型PHメータ 英語版校正証明書付 マザーツールデータロガペン型PHメータ 英語版校正証明書付マザーツール
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
自動温度補正機能付防水構造(IP-67)データーロガ(100pts)PH4/PH7基準液付属
仕様センサ:pH:ガラス電極 温度:サーミスタ●測定範囲:温度:-5~80℃●分解能:温度(0.1℃)●精度:pH(±0.002pH)温度(±0.8℃)●温度補正等:自動キャリブレーションpH4・7・10●データロガ(100pts)●使用環境:0~60℃ 80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約150時間●サイズ:40(W)×186(H)×32(D)mm 約130g●付属品:pH4・7基準液×1、単4形電池×4、取扱説明書測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番64-3728-87-56校正証明書一般校正(英語)
データロガペン型PHメータ 中国語版校正証明書付 マザーツールデータロガペン型PHメータ 中国語版校正証明書付マザーツール
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
自動温度補正機能付防水構造(IP-67)データーロガ(100pts)PH4/PH7基準液付属
仕様センサ:pH:ガラス電極 温度:サーミスタ●測定範囲:温度:-5~80℃●分解能:温度(0.1℃)●精度:pH(±0.002pH)温度(±0.8℃)●温度補正等:自動キャリブレーションpH4・7・10●データロガ(100pts)●使用環境:0~60℃ 80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約150時間●サイズ:40(W)×186(H)×32(D)mm 約130g●付属品:pH4・7基準液×1、単4形電池×4、取扱説明書測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番64-3728-87-57校正証明書一般校正(中国語)
pH電極 A-Gas JapanpH電極A-Gas Japan
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
PH-222用pH電極
適合機種PH-222
pH4基準液 A-Gas JapanpH4基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
PH-222用pH4基準液
適合機種PH-222pH値4
pH7基準液 A-Gas JapanpH7基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
PH-222用pH7基準液
適合機種PH-222pH値7
真空チャンバーホットプレート 温度コントローラー付 PH-222シリーズ MSAファクトリー真空チャンバーホットプレート 温度コントローラー付 PH-222シリーズMSAファクトリー
619,800税込681,780
1個
63日以内出荷
最高温度400℃対応の真空ホットプレートチャンバーです。観察窓によりワークの状態が視認できます。金属、ウェハ等の真空雰囲気および低酸素濃度雰囲気下での高速昇温加熱プロセスに適します。
材質(プレート) アルミニウム最高温度(℃)400(使用時)ポートワンタッチ継ぎ手Φ6mm電源コード(m)2
TRIUMPH(トライアンフ) Street Triple ストリートトリプル S 765 (2017 -) BoosterPlug (ブースタープラグ)TRIUMPH(トライアンフ) Street Triple ストリートトリプル S 765 (2017 -)BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、Street Triple S 765 (2017-2017)
TRIUMPH(トライアンフ) Street Triple ストリートトリプル RS 765 (2017 -) BoosterPlug (ブースタープラグ)TRIUMPH(トライアンフ) Street Triple ストリートトリプル RS 765 (2017 -)BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、Street Triple RS 765 (2017-2017)
TRIUMPH(トライアンフ) Street Triple ストリートトリプル R 765 (2017 -) BoosterPlug (ブースタープラグ)TRIUMPH(トライアンフ) Street Triple ストリートトリプル R 765 (2017 -)BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、Street Triple R 765 (2017-2017)
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
pH04基準液 マザーツールpH04基準液マザーツール
1,798税込1,978
1本
当日出荷
適合機種PH-201/230SD/222
サーマルロール紙(高保存) EPSONサーマルロール紙(高保存)EPSON
1,598税込1,758
1個(3巻)
5日以内出荷
サーマルロール紙 EPSONサーマルロール紙EPSON
1,598税込1,758
1箱(3巻)
5日以内出荷
MIWA WD3122CPH5195 BR (KH-221) MIWAMIWA WD3122CPH5195 BR (KH-221)MIWA
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
タイプ三協アルミ向 引き違い錠グリーン購入法適合
pH計用温度センサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH計用温度センサーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
材質(センサー)AISI316測定範囲(℃)-50~150ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルpHメーター Seven2Go 校正証明書付 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpHメーター Seven2Go 校正証明書付METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷から39日以内出荷
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
測定範囲(pH)-2~20分解能0.01校正証明書一般校正