カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)

「ph-222」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PH-222用pH電極 マザーツール

    PH-222用pH電極

    マザーツール(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    適合機種PH-222
  • PH-222用オプション品 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    PH-222用オプション品

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    交換用部品
    仕様●pH-222用
  • 丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(30%タワミ)

    タカノ(9件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ペン型の小形pHメータです。 IP-67防水型なので安心して使用できます。 データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。 基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。
    付属品単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書測定範囲(pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃質量(g)約170(電池含む)電源単4電池×4構造IP-67防水対応精度(pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃温度補償(pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償機能データホールド、Max.Min表示消費電流(mA)DC4.8インターフェース(データロガー)最大100ptsディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃サンプリング周期0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×46
  • デジタルペン型メータ マザーツール

    デジタルペン型メータ

    マザーツール
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型PHメータです。
    付属品単4乾電池×4、pH電極PE-12×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取説仕様データロガー:100pts(最大)測定範囲pH:0~14pH、温度:-5~80℃質量(g)約130(電池含む)タイプペン型電源単4乾電池×4、消費電流DC4.8mA測定項目pH・温度精度pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃測定範囲(pH)0~14測定方式サーミスタ付属電極PE-12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×186×32表示分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ精度(pH)±0.02精度(℃)±0.8温度補償自動温度補正機能搭載分解能(℃)0.1機能測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載電池寿命(時間)約150校正自動キャリブレーションpH4、7、10サンプリング0.8秒データメモリ最大100ポイントディスプレイ3.5桁、LCD、バーグラフ表示、0.8秒/回使用環境0~60℃、80%RH以下、pH電極:-5~80℃使用環境温度(℃)0~50測定温度範囲(℃)-5~80ケーブル長(mm)128プローブ長(mm)Φ10×128防水保護等級IP67分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    309税込340
    1本
    当日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 22mm 交換用ハンマーヘッド(ハードプラスチック) エスコ

    22mm 交換用ハンマーヘッド(ハードプラスチック)

    エスコ
    305税込336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PH-222種類ハンマー替ヘッド
  • 真空チャンバーホットプレート 温度コントローラー付 PH-222シリーズ MSAファクトリー

    真空チャンバーホットプレート 温度コントローラー付 PH-222シリーズ

    MSAファクトリー
    639,800税込703,780
    1個
    43日以内出荷から63日以内出荷
    最高温度400℃対応の真空ホットプレートチャンバーです。観察窓によりワークの状態が視認できます。金属、ウェハ等の真空雰囲気および低酸素濃度雰囲気下での高速昇温加熱プロセスに適します。
    材質(プレート) アルミニウム最高温度(℃)400(使用時)電源コード(m)2ポートワンタッチ継ぎ手Φ6mm
  • ステンレス製循環ポンプ PH2型 三相電機

    ステンレス製循環ポンプ PH2型

    三相電機
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    全閉屋外型モータを使用 全閉外扇屋外型モータを採用することで、モータの耐久性がUPしました。 多段インペラ(2・3段) ポンプ部の羽根車(インペラ)を50Hzは3段化、60Hzは2段化することで消費電力を上げず高揚程を実現。
    用途冷温水の循環・揚水 各種機械セット・一般給水フランジポンプ:特殊(ステンレス)電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)構造(軸封)メカニカルシール許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
  • データロガペン型PHメータ 英語版校正証明書付 マザーツール

    データロガペン型PHメータ 英語版校正証明書付

    マザーツール
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    自動温度補正機能付。防水構造(IP-67)。データーロガ(100pts)。PH4/PH7基準液付属
    仕様センサ:pH:ガラス電極 温度:サーミスタ●測定範囲:温度:-5~80℃●分解能:温度(0.1℃)●精度:pH(±0.002pH)温度(±0.8℃)●温度補正等:自動キャリブレーションpH4・7・10●データロガ(100pts)●使用環境:0~60℃ 80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約150時間●サイズ:40(W)×186(H)×32(D)mm 約130g●付属品:pH4・7基準液×1、単4形電池×4、取扱説明書測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番64-3728-87-56校正証明書一般校正(英語)
  • データロガペン型PHメータ 中国語版校正証明書付 マザーツール

    データロガペン型PHメータ 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    自動温度補正機能付。防水構造(IP-67)。データーロガ(100pts)。PH4/PH7基準液付属
    仕様センサ:pH:ガラス電極 温度:サーミスタ●測定範囲:温度:-5~80℃●分解能:温度(0.1℃)●精度:pH(±0.002pH)温度(±0.8℃)●温度補正等:自動キャリブレーションpH4・7・10●データロガ(100pts)●使用環境:0~60℃ 80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約150時間●サイズ:40(W)×186(H)×32(D)mm 約130g●付属品:pH4・7基準液×1、単4形電池×4、取扱説明書測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番64-3728-87-57校正証明書一般校正(中国語)
  • pH電極 A-Gas Japan

    pH電極

    A-Gas Japan
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    PH-222用pH電極
    適合機種PH-222
  • pH4基準液 A-Gas Japan

    pH4基準液

    A-Gas Japan
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    PH-222用pH4基準液
    適合機種PH-222pH値4
  • pH7基準液 A-Gas Japan

    pH7基準液

    A-Gas Japan
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    PH-222用pH7基準液
    適合機種PH-222pH値7
  • 【レンタル】防水型ポケットpH計 分解能0.1/1pH/℃ S2K222シリーズ レンタル アイスフエトコム

    【レンタル】防水型ポケットpH計 分解能0.1/1pH/℃ S2K222シリーズ レンタル

    アイスフエトコム
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    付属品pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット寸法(mm)142×28×15質量(g)42使用温度範囲(℃)5~40電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)測定方式シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー分解能0.1/1(pH/℃)機能自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断測定再現性(℃)±0.1/±1(pH/℃)サービス分類レンタル
  • TRIUMPH(トライアンフ) Street Triple ストリートトリプル S 765 (2017 -) BoosterPlug (ブースタープラグ)

    TRIUMPH(トライアンフ) Street Triple ストリートトリプル S 765 (2017 -)

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種TRIUMPH、Street Triple S 765 (2017-2017)
  • TRIUMPH(トライアンフ) Street Triple ストリートトリプル RS 765 (2017 -) BoosterPlug (ブースタープラグ)

    TRIUMPH(トライアンフ) Street Triple ストリートトリプル RS 765 (2017 -)

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種TRIUMPH、Street Triple RS 765 (2017-2017)
  • TRIUMPH(トライアンフ) Street Triple ストリートトリプル R 765 (2017 -) BoosterPlug (ブースタープラグ)

    TRIUMPH(トライアンフ) Street Triple ストリートトリプル R 765 (2017 -)

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種TRIUMPH、Street Triple R 765 (2017-2017)
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • サーマルロール紙 EPSON

    サーマルロール紙

    EPSON
    1,898税込2,088
    1箱(3巻)
    5日以内出荷
  • pH04基準液 マザーツール

    pH04基準液

    マザーツール
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    適合機種PH-201/230SD/222
  • MIWA WD3122CPH5195 BR (KH-221) MIWA

    MIWA WD3122CPH5195 BR (KH-221)

    MIWA
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
    タイプ三協アルミ向 引き違い錠グリーン購入法適合
  • pH計用温度センサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH計用温度センサー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    20,980税込23,078
    1個
    9日以内出荷
    材質(センサー)AISI316測定範囲(℃)-50~150ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルpHメーター Seven2Go 校正証明書付 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブルpHメーター Seven2Go 校正証明書付

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷
    KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
    測定範囲(pH)-2~20分解能0.01校正証明書一般校正