カテゴリ
- 作業工具(46)
- 科学研究・開発用品(32)
- 切削工具(21)
- 機構部品(19)
- 日用品(14)
- 電動工具(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- オフィス家具(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 制御機器(9)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- パソコン/周辺機器(7)
- 測定用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 建築金物(5)
- 自動車補修部品(5)
- 空圧工具(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 学童・教育用品(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 家電(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(14)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- HORIBA(堀場製作所)(5)
- JTC(4)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(12)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- TRUSCO(10)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
- コクヨ(8)
- サンドビック(5)
- ジョー・プリンス竹下(11)
- ナリカ(6)
- ユニ・チャーム(8)
- 日新工業所(6)
- 日東工器(5)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(4)
- 渡辺電機工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ph-40」の検索結果

ハイス付ブルーポイント8500N用PH-40F
Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷先端部に高速度鋼(SKH-9)を使用、シャンク部に靱性の優れた合金鋼(SCM-440)を使用しています。ハイスの刃先は切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。
ハイス付コールドチゼル8500N用PH-40F
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。材質/仕上クロームモリブデン鋼/ハイス鋼サイズ17-280質量(g)430サイズ(mm)17×280
pH標準液
(72件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(500mL)当日出荷pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
六角ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から9日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
アイベル・PHガタ穴付き
アカツキ製作所(KOD)(6件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
ユニバーサルエルボ ミリサイズ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から10日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
HIOS プラスビット
ハイオス(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(10本)当日出荷精密加工、組立に適した専用ビットです。用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
ドライバー・ペンチホルダー
ベッセル¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ドライバー2本とペンチ2本を収納。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。電ドラボールを収納したまま充電可能な通気性のあるメッシュ構造。ドライバーがスムーズに出し入れできる斜めカット差込口。用途電気工事、内装工事、設備、OA機器メンテナンスに仕様ドライバー2本、ペンチ2本差し全長(mm)250質量(g)190
ローラー受 面付型
ジョー・プリンス竹下¥1,248税込¥1,3731個当日出荷グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。用途防音扉、大型密閉扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルエルボ
AirTAC¥119税込¥1311個当日出荷から4日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格ユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
ローラー受 堀込型
ジョー・プリンス竹下¥2,239税込¥2,4631個当日出荷グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。 左右に各3mm調整できます。 防音扉用に設計された製品です。用途防音扉、大型密閉扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手
ジョー・プリンス竹下¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 左勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手左仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 右勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手右仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281丁当日出荷仕様【手詰めグリス使用可否】可トラスコ品番445-4863材質スチール●亜鉛合金●PE全長(mm)350質量(kg)1.36容量(mL)500油槽径(Φmm)59ノズル長(mm)1601回の吐出量(mL)1.2最大圧力(MPa)47危険物の類別非危険物最大容量(mL)【直入れ】500
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷トラスコ品番828-3531材質特殊鋼軸穴種別穴用全長(mm)390質量(g)980種類スナップリングプライヤ爪形状直爪爪先端径(Φmm)2.9適合スナップリング(mm)85~170
ポイントハンマー(SDS軸type)
コマドリル¥1,098税込¥1,2081本5日以内出荷から6日以内出荷安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ペースト(組立用) モリペーストH 4kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥49,980税込¥54,9781缶(4kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2943容量(kg)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
DPH パイプホルダ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷から5日以内出荷アルミパイプDAPの固定にご使用ください。 全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。材質/仕上S45C、無電解ニッケルメッキねじ寸法MM6
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
高圧グリスガンPH400用 プランジャーガスケット
TRUSCO¥169税込¥1861個当日出荷トラスコ品番414-7596適合機種PH-400質量(g)6品名プランジャーガスケット危険物の類別非危険物