カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
- 機構部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AirTAC(1)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(2)
- CKD(1)
- DiodesZetex(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- EPSON(1)
- NOK(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- TRUSCO(1)
- アソー(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- セムコーポレーション(2)
- ノガ(1)
- ハイオス(1)
- 多摩興業(1)
- 大同DMソリューション(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
エコロジープロダクト
「ph-401」の検索結果

pH標準液
(72件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(500mL)当日出荷pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
ユニバーサルエルボ ミリサイズ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から10日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ユニバーサルエルボ
AirTAC¥119税込¥1311個当日出荷から4日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格ユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液粉末
セムコーポレーション¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から5日以内出荷pH4.01、6.86、9.18標準液を簡単につくることができる袋入り粉末試薬です。 1袋分を500mlの純水に溶かすだけで、精度の高いpH標準液ができます。
pH標準液
セムコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷pH4をオレンジに、pH7をグリーンに色分けしました。容器に移し換えたときにも、 pH4.01、pH6.86を間違えることがなくなります。 各種500mlのポリ容器入りです。
精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷から5日以内出荷金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2
SPH40スタープレート
大同DMソリューション(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚翌日出荷金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼仕様金型材タイププレート
pH標準液 原液を着色
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥1,398~税込¥1,538~1本(250mL)ほか4日以内出荷pH識別表に合わせた色で原液を区別していますので、標準液を間違える心配がありません。 校正剤と異なり、溶かす手間がかからず、溶液中の二酸化炭素の溶け込みによる校正液精度が落ちる心配もありません。 防腐技術を採用し、未開封の状態で2年保管は可能です。 容器は液漏れ防止二重密封を施しています。用途pH校正用
エアータイトグレモンハンドルユニット
ジョー・プリンス竹下¥34,980税込¥38,4781個12日以内出荷片開き用のグレモンハンドルです。 本製品は防音扉用に設計された製品です。用途防音扉、鋼製建具材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上サテンクロームメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理適合扉厚(mm)40~55
pH標準液と電極保存液セット pH4.01/6.86/3mol kcl
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥4,198税込¥4,6181セット(250mL×3本)4日以内出荷pH識別表に合わせた色で原液を区別していますので、標準液を間違える心配がありません。 校正剤と異なり、溶かす手間がかからず、溶液中の二酸化炭素の溶け込みによる校正液精度が落ちる心配もありません。 電極保存液が保存液としてお使いいただける上に、APERA製LabSenガラス電極(一部)の補充液としても使用できます。 防腐技術を採用し、未開封の状態で2年保管は可能です。 容器は液漏れ防止二重密封を施しています。用途pH校正とpH&ORP電極保存用pH値(+25℃)4.01/6.86 ±0.02
サーモスタット
多摩興業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
ツールセット
ENGINEER(エンジニア)¥21,980税込¥24,1781セット6日以内出荷セット内容DS-401/プラマイミドルセット、DH-401/ヘックスミドルセット、DZ-70/GTドライヴ、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、DR-95/マグバンド、PZ-61/ネジザウルスZ Plus、PH-55G/鉄腕ハサミGT、SL-96/LEDフラッシュライト、専用ハードケース材質ビット/炭素鋼、ケース/高密度ポリエチレン質量(g)2100セット商品数24ケース寸法(mm)L360×W260×H75ねじ(mm)DS-401/No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ、DH-401/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト、PZ-61/ネジ頭直径2~5.5