カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(32)
  • 切削工具(10)
  • 測定用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-500」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧グリスガンPH500用 プランジャー TRUSCO

    高圧グリスガンPH500用 プランジャー

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7634質量(g)26危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH500用 プランジャーハンドル TRUSCO

    高圧グリスガンPH500用 プランジャーハンドル

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7618質量(g)23危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH500用 プランジャーガスケット TRUSCO

    高圧グリスガンPH500用 プランジャーガスケット

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7642質量(g)7危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH500用 プランジャーワッシャー TRUSCO

    高圧グリスガンPH500用 プランジャーワッシャー

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7626質量(g)4危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH500用 ガスケット TRUSCO

    高圧グリスガンPH500用 ガスケット

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番414-7651適合機種PH-500質量(g)2品名ガスケット危険物の類別非危険物
  • 小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ HL-5000

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
    用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
  • 高圧グリスガン TRUSCO

    高圧グリスガン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1丁
    当日出荷
    グリス直入れタイプです。
    材質/仕上スチールノズル長(mm)160ノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • PH標準粉末(500mL用) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    PH標準粉末(500mL用)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    1,998税込2,198
    1パック(5袋)
    当日出荷
  • マルチボトル 本体のみ 三商

    マルチボトル 本体のみ

    三商(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
    材質PE
  • ワンタッチペーパーホルダー TRUSCO

    ワンタッチペーパーホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
    付属品木ねじ保持枚数A4用紙10枚
  • #100-7 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ HORIBA(堀場製作所)

    #100-7 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ

    HORIBA(堀場製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様中性リン酸塩標準液トラスコ品番838-2966型式pH共通質量(g)600pH値6.86
  • 低圧スプレーガン 重力式 アネスト岩田

    低圧スプレーガン 重力式

    アネスト岩田(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
    用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220空気使用量(L/min)50所要圧縮機(kw)0.2~0.75霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
  • チェーンケースキャップ OHNO(大野ゴム工業)

    チェーンケースキャップ

    OHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番40545-001-000メーカーホンダ主な適合車種スーパーカブ
  • 封印キャップボトル 撥水道場

    封印キャップボトル

    撥水道場
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    漏れ防止・改ざん防止に便利な封印キャップ付きボトルです。
    用途液体の保存・保管に。仕様封印キャップ・中栓付材質キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPEボトル:乳白色(半透明)容量(mL)500、満:582質量(g)65全高(mm)180口内径(Φmm)30外径(mm)73
  • #100-2 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ  LOT195 HORIBA(堀場製作所)

    #100-2 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195

    HORIBA(堀場製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    仕様シュウ酸塩標準液トラスコ品番838-2968型式pH共通質量(g)600pH値1.68
  • #100-9 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ  LOT195 HORIBA(堀場製作所)

    #100-9 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195

    HORIBA(堀場製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    仕様ホウ酸塩標準液トラスコ品番838-2965型式pH共通質量(g)600pH値9.18
  • #100-4 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ  LOT195 HORIBA(堀場製作所)

    #100-4 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195

    HORIBA(堀場製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    仕様フタル酸塩標準液トラスコ品番838-2967型式pH共通質量(g)600pH値4.01
  • パイプジョイント式アンカー打込みホルダー パイプホルダー ナニワ建設機材

    パイプジョイント式アンカー打込みホルダー パイプホルダー

    ナニワ建設機材
    8,398税込9,238
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ガスケット OHNO(大野ゴム工業)

    ガスケット

    OHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
    359税込395
    1袋(10枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    メーカーホンダ
  • ケーブルラック用カバー カバークランプ カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー カバークランプ

    カナフジ電工
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    カバーを本体に固定する金具です。(親桁70タイプ用)
    備考1本
  • PHミニホルダー ノガ

    PHミニホルダー

    ノガ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    3点締め特殊クランプで副柱を強力にロックする支柱タイプのホルダです。
    トラスコ品番484-1395質量(g)385吸着力(N)150支柱(mm)8×110取付ねじ(主柱)M5×0.8マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
  • ステンレス製 ケーブルラックカバー カバークランプ(親桁70タイプ用) カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラックカバー カバークランプ(親桁70タイプ用)

    カナフジ電工
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    備考1個種類SH、70H
  • コンパクトサイズハンディターミナル OPTICON

    コンパクトサイズハンディターミナル

    OPTICON
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    2次元コード対応のコンパクトハンディターミナルです。Bluetooth/無線LAN搭載。標準アプリケーションとして入庫、出庫、棚卸、照合、バーコードチェッカなどの業務アプリを標準搭載。標準アプリエディタの活用でノンプログラミングでアプリのカスタムが可能です。
    質量(g)約120(主電池含む)保護構造IP54準拠外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136× 44× 31.3連続使用時間約20 時間(10 秒に2 回コードを読み取る場合。常温の環境にてブザー音量とLCD の輝度は最小、無線通信はOFF)電池リチウムイオン 1100 mAh(Typ.)使用CPU32 bit CISC / 96 MHz警告振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、音量調整(3段階)可能・音程調整可能キー方式【入力キー】数字:10個/F1~F3:3個/電源:1個/上、下、SCAN:3個/SHIFT、BS、CLEAR、小数点、ENT:5個RoHS指令(10物質対応)対応表示素子TFTカラー液晶ディスプレイBluetooth仕様 : Bluetooth規格Ver2.1準拠、周波数 : 2402 MHz ~ 2480 MHz、通信距離 : 10 m、出力レベル : クラス2、Profile : SPP/HID対応コードバーコード、2次元コード商品タイプハンディターミナル、ワイヤレス読取方式CMOSエリアセンサ
  • パイプ式打込みホルダー(手打)パイプホルダー コマドリル

    パイプ式打込みホルダー(手打)パイプホルダー

    コマドリル
    7,898税込8,688
    1本
    6日以内出荷
    組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
  • ニリンヨウハンドルグリップ OHNO(大野ゴム工業)

    ニリンヨウハンドルグリップ

    OHNO(大野ゴム工業)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    用途二輪用補修部品適合車種ホンダ:スーパーカブ[代表純正番号:53165-172-000]
  • 【リビルト】 オルタネーター(ホンダ) ノーブランド

    【リビルト】 オルタネーター(ホンダ)

    ノーブランド(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
  • 回収装置用チャージングホース デンゲン

    回収装置用チャージングホース

    デンゲン
    9,798税込10,778
    1本
    3日以内出荷
    サイズ【ホース・口金】S(ストレート):7/16虫無し・L型:7/16虫付危険物の類別非危険物
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    9,298税込10,228
    1個
    9日以内出荷
    種別カッター、ラチェットレンチ2連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)350
  • OPH-5000BLK-SET 二次元ハンディターミナル導入支援キット OPTICON

    OPH-5000BLK-SET 二次元ハンディターミナル導入支援キット

    OPTICON
    129,800税込142,780
    1式
    欠品中
    一次元/二次元コード読取対応小型ハンディターミナル。ハンディターミナル本体OPH-5000BLK、充電クレードルCRD-5000-BLK+PS、通信用BluetoothアダプタOPA-3201-USBCOMのセットモデル。入出庫/棚卸等の実績収集、出荷時の消込検品、バーコード照合等の簡単な仕様に対応。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現。縦横どの方向からでも快適にバーコード読取が可能。液晶表示のバーコード読取対応。OCR読取機能を標準装備、パスポートやビザ、旅行証明書、書籍・書籍種類と価格、免許証、マイナンバーなど様々なOCRフォントを読取可能。無線LAN、Bluetooth標準搭載。置くだけで充電可能な無接点充電タイプのクレードルを採用。Bluetooth非搭載のPCでも同梱のBluetoothアダプタをUSBに挿してBluetooth通信が可能。落下1.5m、防塵防滴IP54の耐久性能。バーコードデータの照合/収集/消し込み等の本体アプリを簡単な操作画面で設定できるツール「WelPet」を標準搭載、購入後簡単に設定してすぐに使用可能
    用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ、QUICK START GUIDE、CRD-5000-BLK+PS、OPA-3201-USBCOM仕様バイブレータ:振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、サイドタッチセンサ:スキャン用、内蔵NFCタグ:ISO/IEC14443 TYPE A、TYPE B JISX6319-4、湾曲面読み取り:R ≧ 20mm (UPC 0.33mm 12桁)、 R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)、最小PCS値:0.2以上キーバックライト:白色文字種別JIS 第一水準/第二水準,ANK保護構造保護構造角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360連続使用時間20時間以上(10秒に2回バーコード読取、Bluetooth送信、バイブ無し)光源電球色LED(エイミング光源:緑色LED)速度(画像取得速度)フレーム速度:100fps(最速値)分解能(mm)0.1 (Code 39)インターフェースUSB電池リチウムイオン 1100mAh表示LED赤緑1、青1ブザー音音量調整(3段階)可能、音程調整可能フォント12/16/24ドットフォント安全規格【LED 安全規格】IEC 62471-1 リスク免除グル-プ【製品安全規格】EN60950-1, IEC60950-1 ,RE/EMC:RE 指令(EN 300 328, EN 62479,EN 301 489-1, EN 301 489-17,EN 55024, EN 55032 Class A)、FCC Part 15(Subpart C , Subpart B Class A)、工事設計認証,(VCCI クラス A)使用周囲照度(Lx)太陽光:100000 以下、蛍光灯:10000 以下動作温度(℃)-10~50画素数30万画素キー数字/F1~F3/電源/上下,SCAN/SHIFT/BS/CLEAR/小数点/ENT表示素子TFTカラー液晶ディスプレイ耐静電気放電非破壊:±15kV、非誤動作:±8kV無線通信方式IEEE 802.11 b/g/n 準拠、周波数:2412~2472MHz(1~13ch)、最大出力:0.0026W/MHz、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP/WPA/WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP,UDP,DHCP,ARP,SSL,DNSバックライト白色LED, 輝度調整可能BluetoothBluetoothVer2.1クラス2、周波数:2402MHz~2480MHz、通信距離:10m、Profile:SPP/HID動作湿度(%RH)20~85 (非結露, 非氷結)対応コード(1D)UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Code 11, Postal Code[GS1 データバー, コンポジット],GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC(2D)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix ( ECC 0 - 140 / ECC 200 ), MaxiCode( Modes 2 to 5 ), Aztec Code, Chinese-sensible code給電方式電磁誘導式無接点給電、Micro-USBUSBタイプFull-Speed 12Mbps ( HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応読取方式CMOSエリアセンサー落下耐久(m)高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと
  • スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500PHシリーズ(M=5用) 廣杉計器

    スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500PHシリーズ(M=5用)

    廣杉計器
    1,490税込1,639
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補充用試薬 PH試薬 BTB 500mL TGK(東京硝子器械)

    補充用試薬 PH試薬 BTB 500mL

    TGK(東京硝子器械)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    成分BTB溶液TGK品番238-80-63-17
  • イオン強度調整剤 PH5-AB 500mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    イオン強度調整剤 PH5-AB 500mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    測定範囲イオン:CL- Br- I- F-容量(mL)500
  • 残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学)

    残留塩素測定器 DPD法

    SIBATA(柴田科学)(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は、粉体試薬で1回1袋の分包タイプ、錠剤試薬で1回1錠のタイプがあります。どちらも標準100回分と徳用500回分があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(粉体試薬はpH3~10の検水であれば安定した測定ができます。錠剤試薬は水道水やプール水専用y)。 粉体試薬はオプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の有効期限の確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒;遊離残留塩素(mg/L)
    用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本測定範囲(mg/L)0.05~2.0本体寸法(mm)67×34×157本体質量(g)300(ケース含)測定方法DPD法標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
  • pH標準液用粉末 HORIBA(堀場製作所)

    pH標準液用粉末

    HORIBA(堀場製作所)(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(10包)
    当日出荷
    pH値は1袋を500mLの純水に溶解したときの値です。 各1袋の分量は500mL用。 工場現場用。
    精度(pH)±0.05
  • 梱包用テープカッターグ リップカット PLUS(プラス)[文具]

    梱包用テープカッターグ リップカット

    PLUS(プラス)[文具]
    279税込307
    1個
    当日出荷
    グッと握って、ズバッと切れる!梱包作業の不満を解決したテープカッター。梱包作業の数々のストレスを解消!。1.手になじみ、しっかり握れる「立体カーブ形状ハンドル」。2.切断のタイミングを2段階に分け、快適な切れ味を実現した「長短2段刃」。3.「シリコンローラー」でテープをサッと引き出せる&テープセットがスムーズ。4.簡単に開閉でき、保管に便利な「スライド式刃カバー」。5.ハンドル内側の「サポートローラー」が安定した握り心地をキープ。6.本体を長く使える「替刃式」
  • 脱酸素剤 バイタロン PH(自己反応型) 常盤産業

    脱酸素剤 バイタロン PH(自己反応型)

    常盤産業(7件のレビュー)
    449税込494
    1パック(100個)
    当日出荷から14日以内出荷
    食品の包装内の酸素を吸収し脱酸素状態(酸素濃度0.1%以下)を作り出し、カビの発生・油脂の酸化・変色・害虫発生を防ぎ作りたてのおいしさを保持します。
  • ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ500データ) 竹村電機製作所

    ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ500データ)

    竹村電機製作所
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    バックライト付き液晶ディスプレイ。校正アラームで校正のタイミングをお知らせ。より正確に測定できます。内蔵メモリ機能で測定値を500データまで保存できます。別売のACアダプタ使用で、連続測定・データ集積も可能です。
    付属品キャリングケース、pHセンサーECFC7252201B、温度センサーPHWPTEM01W、校正用標準液pH4.0,7.0 60mL 各1測定範囲(ORP)±2000mV(最少目盛:0.1mV、1mV)、(温度)-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)本体寸法(mm)200×83×57/500g精度(ORP)0.2mV+2dgtまたは0.5×読取値の大きいほう、(温度)±0.5℃測定範囲(pH)0~14.00pH(最少目盛:0.01pH)精度(pH)±0.01温度補償自動または手動機能データロガー:手動または自動(3秒~23時間59分59秒・1秒刻み)メモリー測定:最大500個校正(ORP)200mV、(pH)5点(各レンジ1点)、(温度)±10℃ 0.1刻みオートパワーオフ10分後、または連続測定選択可端子外部通信用:USB
  • トラップ用エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    トラップ用エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    排水トラップの補修や延長用として 三栄水栓製Pパイプ(PH771-66-32X500、4973987570155)と組み合わせて延長用としての使用可
    仕様樹脂製トラップ用
  • ORPチェック液 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORPチェック液

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    セット内容pH4.01標準液500mL+キンヒドロン粉末5袋アズワン品番61-8517-80
  • SDS-plusコールドチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-plusコールドチゼル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10先端幅(mm)22シャンク形状SDS-plus