カテゴリ
- 作業工具(20)
- 卓上消耗品(10)
- 機構部品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 切削工具(8)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 作業服(4)
- 家電(4)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- キャンブロ(10)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- TRUSCO(6)
- NACHI(不二越)(6)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- サンエス(4)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(4)
- Wera(3)
- NOK(3)
- PENTAX(ペンタックス)(3)
- FACOM(3)
- アズワン(2)
- ハゼット(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- GEDORE(2)
- REX[科学研究・開発用品](2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ph-55」の検索結果

鉄腕ハサミGT
ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。全長(mm)160刃長(mm)56±3仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード質量(g)120全幅(mm)83切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)材質(グリップ)PBT刃厚(mm)3材質(キャップ)PBT材質(センターピン)SUS303材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
pH試験紙(スティックタイプ)
アズワン(16件のレビュー)¥759税込¥8351箱(100枚)当日出荷ケースにカラースケールが付いています。幅(mm)6長さ(mm)80タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
pH試験紙(ロールタイプ)
アズワン(9件のレビュー)¥1,130税込¥1,2431巻当日出荷ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
洗濯機排水トラップエルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
キーロット ストップ機構付
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷左右兼用型です。 止金が下がらないようにロック機構が内蔵されています。用途配電盤扉、点検口扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)85仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを押しながら回転させると解錠できます。取付板厚(mm)~14RoHS指令(10物質対応)対応
PH55 PRO+EC60 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キット
Milwaukee(ミルウォーキー)¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷【Mi5560キット詳細】 。pH55 PRO:2点自動校正機能付き防水pH/温度テスター、測定範囲-2.0~16.0 pH/-5.0~60.0℃、精度±0.1 pH、自動温度補正機能。 。EC60 PRO:1点自動校正機能付き防水EC/TDS/温度テスター、測定範囲:0.00~20.00 mS/cm / 0.00~10.00 ppt / -5.0~60.0℃、精度 ±2%FS、自動温度補正機能。 。MA753:ハードキャリングケース用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
PH55 PRO+EC59 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キット
Milwaukee(ミルウォーキー)¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷【Mi5559キット詳細】 。pH55 PRO:2点自動校正機能付き防水pH/温度テスター、測定範囲-2.0~16.0 pH/-5.0~60.0℃/精度±0.1pH、自動温度補正機能。 。EC59 PRO:1点自動校正機能付き防水EC/TDS/温度テスター、測定範囲: 0~3999μS/cm / 0~2000 ppm / -5.0~60.0℃、精度 ±2%FS、自動温度補正機能。 。MA753:ハードキャリングケース用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
ストレートコアピン
TRUSCO¥499税込¥5491本当日出荷から翌々日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
ESDチップピンセット
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)116適合チップEP-H5.5S先端厚さ(mm)2.3先端幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型)
Milwaukee(ミルウォーキー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から7日以内出荷大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。拡張された pH 範囲による極めて高い pH 精度。軽量でポータブル。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続300時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 Mi56P。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
鉄腕ハサミGT
ENGINEER(エンジニア)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷4つの刃でさまざまな素材をカットできる万能ハサミ。切断能力:ギザ刃 / ビニルキャブタイヤ(2mm2×4) ワイヤーカッター / 針金(1.2mm)全長(mm)160刃長(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応
大型TV・オーディオヘッドホン
オーム電機(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷アタッチメント充実、映画・音楽をゆったりエンジョイできる、大型テレビ・オーディオ用ヘッドホン広がりある豊かな音質を生み出す口径40mmドライバー音量調節やステレオ/モノラル切替ができるコード一体型コントローラー多様なオーディオ環境に対応する2m延長コード付属Φ6.3mm変換ステレオプラグ付属圧迫感が少なく長時間リスニングに適したソフトイヤーパッド左右折りたたみ式でコンパクト収納コード長さ(m)約3付属品2m延長コード、Φ6.3mm変換ステレオプラグ型式密閉型質量(g)約200プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(金メッキ・I型)音圧レベル(dB)113再生周波数(Hz)20-20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)口径40装着方式オーバーヘッド最大許容入力(mW)100
バッテリー直結ハーネス
PIAA¥2,298税込¥2,5281箱4日以内出荷バッテリーから直接つなぐだけで電源取り出しが可能! 。ポジション線やACC 電源の探索は一切不要!。電圧と振動の W センサー搭載! 。オルタネーターなどによる電圧上昇を検知! 振動センサーにより微振動を検知! 。エンジン始動や走行振動を検知して自動で給電! 。12V/24Vどちらの電圧にも対応(2系統取り出し最大 50W まで対応!)。製品情報は下記よりご確認いただけます。https://www.piaa.co.jp用途バッテリーからの直接電源取り出しハーネス電圧(V)12/24電力(W)50
カレッジアニマル学習帳 どうとく/道徳
日本ノート¥139税込¥1531冊4日以内出荷”まっしろなどうぶつ”たちといっしょに学ぼう。人気の動物イラスト柄の学習帳。ノートを使うのが楽しくなる可愛くておしゃれなデザインなので、子供たちのやる気もアップ!こだわりの裏表紙イラストにも注目!。ベルマーク運動参加商品です。仕様ハーフノート付属品科目シール付サイズB6寸法(幅W×高さH)(mm)179×126枚数30枚罫無地適合年齢(歳)1~3年製本糸綴じ科目道徳
ボールスタイラス(354902
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷適合アームNO.:AB-31、AB-37先端ボール径(mm)1先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354902
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥459~税込¥505~1本当日出荷から9日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ポイントハンマー(SDS軸type)
コマドリル¥899税込¥9891本5日以内出荷から6日以内出荷安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
ESDチップピンセット用交換チップ
TRUSCO¥479~税込¥527~1組(2個)ほか当日出荷チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。用途EP-H5.5用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端平型先端幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドトレー丸型ビールトレー
キャンブロ¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷ウッドトレーはブナ材の成分を使っています。このエレガントで頑丈なウッドトレーは、高圧・高温下でベニヤを合成樹脂と組み合わせて製造します。さらにプレスヴェルク・クーンゲン社が開発した特別な素材を使って表面を封じることにより寿命が長くなるので、本来の色や模様を長期間維持できます。傷やシミがつきにくい。濡らした布やスプレーリンスで簡単に洗浄できる。積み重ね可能耐熱温度(℃)100
ウッドトレー 楕円形
キャンブロ¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷ウッドトレーはブナ材の成分を使っています。このエレガントで頑丈なウッドトレーは、高圧・高温下でベニヤを合成樹脂と組み合わせて製造します。さらにプレスヴェルク・クーンゲン社が開発した特別な素材を使って表面を封じることにより寿命が長くなるので、本来の色や模様を長期間維持できます。傷やシミがつきにくい。濡らした布やスプレーリンスで簡単に洗浄できる。積み重ね可能耐熱温度(℃)100
ウッドトレー 長方形
キャンブロ¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷ウッドトレーはブナ材の成分を使っています。このエレガントで頑丈なウッドトレーは、高圧・高温下でベニヤを合成樹脂と組み合わせて製造します。さらにプレスヴェルク・クーンゲン社が開発した特別な素材を使って表面を封じることにより寿命が長くなるので、本来の色や模様を長期間維持できます。傷やシミがつきにくい。濡らした布やスプレーリンスで簡単に洗浄できる。積み重ね可能耐熱温度(℃)100
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥449~税込¥494~1本翌々日出荷から11日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転
NACHI(不二越)¥729,800~税込¥802,780~1台4日以内出荷から93日以内出荷最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
取り外しハンドル(ZDC タイプ)
ジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026)
サンエス¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から3日以内出荷業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V。〇HIGH MODEで連続8時間稼働。〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。〇簡易防水機能搭載。〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。〇JBRC登録。〇対応ファン:RD9310PH/RD9320PH/RD9330PC/RD9310PH-LM/RD9410PH/RD9420PH/RD9610PH/RD9620PHです。付属品バッテリー本体・ACアダプター・取扱説明書質量(g)【バッテリー】345最大出力24V充電時間(時間)3.5連続動作時間【HIGH】8時間、【LOW】24時間、【MIDDLE】12時間、【POWER(分)4、【TURBO】5時間