カテゴリ
- 機構部品(9)
- 科学研究・開発用品(3)
- 家電(3)
- バイク純正部品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ph-58」の検索結果

キーロット用ハンドル
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から6日以内出荷対応ハンドル本体はPH-58、PH-58-PLAです。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上梨地ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
3-in-1 pH/ORPテスターMAX
Milwaukee(ミルウォーキー)¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷pH/ORP/温度が測定できる防水 3-in-1 テスター。拡張された pH 測定範囲 (-2.0 pH~16.0 pH) で、±0.05 pHおよび±2 mVという優れた精度。大きなデジタルデュアルLCD読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。軽量で持ち運び可能。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造pH電極。250 時間以上のバッテリー寿命 (1.5V/LR44×4個取付済み)。IP65の完全防水。交換可能な pH 電極 Mi58P。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
ステンレス防水キーロット(三角型)
ジョー・プリンス竹下¥1,389税込¥1,5281個7日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)81仕上ヘアーライン仕上コード(ナンバー)1020583351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス防水キーロット(ダブルビット型)
ジョー・プリンス竹下¥1,389税込¥1,5281個7日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)82仕上ヘアーライン仕上コード(ナンバー)1020582351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス防水キーロット(スリット型)
ジョー・プリンス竹下¥1,389税込¥1,5281個7日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)96仕上ヘアーライン仕上コード(ナンバー)1020581351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス防水キーロット(四角型)
ジョー・プリンス竹下¥1,389税込¥1,5281個7日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上コード1020584351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)80分野設備・機械
PH18-I71-A93Z58/E
Acer(エイサー)¥899,800税込¥989,7801台翌日出荷IPS最大1000 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(103キー/英字配列/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:7810g、梱包サイズ:59.7(縦)x9.8(横)x42.5(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
つまみハンドル
ジョー・プリンス竹下¥449税込¥4941個6日以内出荷樹脂製のつまみ型ハンドルです。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。 左右兼用型です。 専用止金が付属しています。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉、設備等材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
水質検査テスター用ハードキャリングケース(2台収納可能)
Milwaukee(ミルウォーキー)¥4,298税込¥4,7281台4日以内出荷テスターのガタつきを防ぐ専用のフォームカットインサート。軽量で持ち運びに便利なハンドル。丈夫な硬質プラスチック設計。長期間の使用に耐える開閉フック。 。pH600、CD600、CD601、CD610、CD611、CD97、pH51、pH54、C65、C66、T75、T76、pH55、pH56、ORP57、pH58、EC59、EC60、MW803、MW804に適しています。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
アングルキャブドライバーセット
(21件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷オートバイなどのキャブレターのパイロットスクリューを調整するL型ドライバーです。 グリップを回転させることで、ヘッド部先端のビットが回転します。 車種やモデルの応じて使い分けできるように7種類のビットをワンセットにしてありますので、幅広く対応します。用途キャブレターのパイロットスクリュー調整にセット内容ドライバー、固定ヘッド、チャックヘッド、ハンドル、プラスビット:PH1-36、PH1-60、マイナスビット:5×25mm、5×28mm、5×36mm、5×58mm、5×95mm全長(mm)488(固定ヘッド装着時)質量(g)約175(固定ヘッド装着時)販売区分業務用
ジェットタガネ
日東工器(3件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。針径と本数(本)Φ2×29仕様軽量タイプ付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6000種別空気式高速多針タガネ質量(kg)1.4本体寸法(mm)158×150空気消費量(m3/min)0.15使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)150無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
PRO/MAX用 交換電極
Milwaukee(ミルウォーキー)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷電極交換はメーター本体のフィッティング部にスライドさせ、ねじ込むだけで簡単にしっかりと取り付けることができます。 。電極交換後は再校正を行って下さい。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
ヘッドセット
谷沢製作所¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷イヤホン(PH165)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH13A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。セット内容タイピンマイクBOX(PH162)、イヤホン58cm(PH165)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤーピース(PP20160)、ウインドスクリーン(PH163)質量(g)77防水性IPX4相当
PENTAX 望遠ズームレンズ 防滴構造 HD55-300mmF4.5-6.3EDPLM WR RE
PENTAX(ペンタックス)¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷AF性能の進化により、静音で高速なAFだけでなく、動画時のフォーカス駆動や絞り動作で音が入りづらい滑らかなピント追従を可能にしています。 また、高画質で最短撮影距離0.95mの新開発レンズが撮影領域を大きく拡大。 さらに、沈胴構造の採用により、全長89mmを実現し、持ち運びしやすいサイズと防滴構造でさまざまな環境下での信頼性も高めています。付属品レンズフード PH-RBK58、レンズキャップ O-LC58質量(g)442倍率(倍)0.3フィルター直径(Φmm)58レンズ望遠ズームレンズ焦点距離(mm)55~300径(Φ)×全長(mm)76.5×89レンズ構成11群14枚撮影距離(m)(最短)0.95絞り(最少)F22-32マウントペンタックスK マウントタイプ:KAF4
工具セット R-GO XL
TGK(東京硝子器械)¥8,990税込¥9,8891箱6日以内出荷ケース寸法(mm)230×130×56セット内容プラス:PH1/PH2/PH3マイナス:4.5×0.6mm/5.5×1.0mm六角:4mm/5mm/6mmポジドライブ:PZ1/PZ2トルクス:T10/T15/T20/T25/T30E6.3×58mm4mm/4.5mm/5mm/5.5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mm/11mm/12mm/13mm/14mmE6.3×六角対辺1/4" / 1/4"sq×六角対辺1/4"100mm(1/4"sq×六角対辺1/4")/50mm(1/4"sq×六角対辺1/4")1/4"U-ジョイント1/4"アルゴニックタイプ1/4"アルゴニック・スタビータイプ230×130×56mmセット商品数36点セット