カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ph-60d」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスポスト 大型タイプ グリーンライフ

    ステンレスポスト 大型タイプ

    グリーンライフ(30件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
    材質18-8ステンレスシルバー種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
  • PH60-Z用 交換用電極 ケニス

    PH60-Z用 交換用電極

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
  • PH60-DE 交換電極 ZenTest スマートpHテスターPH60-Z用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH60-DE 交換電極 ZenTest スマートpHテスターPH60-Z用

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能です。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能です。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎきます。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
    測定項目pH/℃対応機種PH60F-Z、PH60S-Z、PC60-Z
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA

    フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

    HORIBA(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
    電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
  • フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ HORIBA

    フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ

    HORIBA
    199,000税込218,900
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。
    質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。電源単3形電池4本入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)メモリー10000点防塵防水性能IP67相当画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧
  • 口腔ケア用ウエットシート マウスティシュー オオサキメディカル

    口腔ケア用ウエットシート マウスティシュー

    オオサキメディカル
    399税込439
    1個(60枚)
    6日以内出荷
    口を開けたくなる味・香り 口臭ケアが苦手な方も意欲的に 低カロリー 糖分やカロリーを気にする方にも やわらか不織布を仕様 お口の汚れをやさしく拭き取る ノンアルコール
    成分水/PG、PEG-60水添ヒマシ油(溶剤)/ベタイン、ヒアルロン酸Na、グリセリン(保湿D/グリチルリチン酸2K、キシリトール、サッカリンNa(甘味料/クエン酸、クエン酸Na(pH調整剤)/安息香剤Na、セチルピリジニウムクロリド、メチルパラベン、エチルパラベン、プチルパラベン(保存)/香料材質レーヨン、PET不織布寸法(cm)14×18
  • フィールド型ポータブル水質計 PH・溶存酸素電極セット HORIBA

    フィールド型ポータブル水質計 PH・溶存酸素電極セット

    HORIBA
    199,800税込219,780
    1式
    5日以内出荷
    現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)。わかりやすいインジケータで直感的な操作ができます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へ楽々移動可能です。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。
    測定範囲(pH)0.00~14.00質量(g)240表示範囲-2.00~16.00pH分解能(pH)0.01幅(mm)80奥行(mm)40高さ(mm)160電源単3アルカリ乾電池 2本材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)