カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「ph-74」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS304製 ノーバルブタイプ プラグ アソーSUS304製 ノーバルブタイプ プラグアソー
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質SUS304製ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開放型使用温度(℃)-15~180
平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)黒色塗装 鍵違い ジョー・プリンス竹下平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)黒色塗装 鍵違いジョー・プリンス竹下
2,798税込3,078
1個
12日以内出荷
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装操作方法ハンドルはシリンダー部(プッシュボタン)を押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は約300通りです。/鍵は2本付属しています。
ステンレス平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)鍵違い ジョー・プリンス竹下ステンレス平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)鍵違いジョー・プリンス竹下
6,798税込7,478
1個
12日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上サンドブラスト操作方法ハンドルはシリンダー部(プッシュボタン)を押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は約300通りです。/鍵は2本付属しています。
2.3用Z曲げ止金 ジョー・プリンス竹下2.3用Z曲げ止金ジョー・プリンス竹下
199税込219
1個
12日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(t=2.3)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 (Ep-Fe/Zn CM2)RoHS指令(10物質対応)対応
2,3用長止金 ジョー・プリンス竹下2,3用長止金ジョー・プリンス竹下
579税込637
1個
当日出荷
自由に折り曲げ加工が可能です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(t=2.3)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 (Ep-Fe/Zn CM2)RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種P(鋼)サンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷
RC□□型-16(丸チップ)推奨材種P(鋼)
勝手なしコーナーR(mm)8母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)16
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼)サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RC□□型-12(丸チップ)推奨材種P(鋼)
勝手なし母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種P(鋼)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
RC□□型-10(丸チップ)推奨材種P(鋼)
チップ形状R(丸チップ)適合被削材種P(鋼)勝手なしコーナーR(mm)5母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)10
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種P(鋼)サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RC□□型-08(丸チップ)推奨材種P(鋼)
チップ形状R(丸チップ)適合被削材種P(鋼)勝手なしコーナーR(mm)4関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)8
平面ハンドル シリンダー鍵付 鍵違い(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下平面ハンドル シリンダー鍵付 鍵違い(非常解錠装置付)ジョー・プリンス竹下
2,098税込2,308
1個
予約販売
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。 Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクローム色塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は約300通りです。鍵は2本付属しています。分野設備・機械
平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付) 黒色塗装 同一 ジョー・プリンス竹下平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付) 黒色塗装 同一ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。専用止金が付属しています。左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)209仕上黒色塗装仕上コード(ナンバー)1021741802取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵仕様 No.G200(2本付属)分野設備・機械
平面ハンドル 黒色塗装 鍵ナシ 小 ジョー・プリンス竹下平面ハンドル 黒色塗装 鍵ナシ 小ジョー・プリンス竹下
1,289税込1,418
1個
7日以内出荷
左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。 専用止金が付属しています。左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)179仕上黒色塗装仕上コード(ナンバー)1020743803取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小 ジョー・プリンス竹下平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小ジョー・プリンス竹下
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。専用止金が付属しています。 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)183仕上黒色塗装仕上コード(ナンバー)1020741803取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応六角形状(1本付属)分野設備・機械
卓上型 pH・水質分析計<F-74> HORIBA卓上型 pH・水質分析計<F-74>HORIBA
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(2000件) USP/EP/JPの製薬用水測定対応 GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)、【塩分】0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)、【電気抵抗率(比抵抗)】セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m・セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m・セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m(表示範囲)測定範囲(pH)0.000~14.000表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁、【塩分】0.01PPT(0.001%)、【電気抵抗率(比抵抗)】0.05%F.S.、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)表示範囲pH-2.000~20.000消費電力(VA)9.8使用環境温度(℃)0~45
ラベル ドライブチェン 87507KPH740 ホンダラベル ドライブチェン 87507KPH740ホンダ
449税込494
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番87507-KPH-740
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
左右兼用型です。 取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。 専用止金が付属しています。
用途・点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
化粧キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)化粧キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
オーバーフローのない手洗い器の排水栓用の化粧キャップ。水溜め不可。
ウイズ ショウレックス戸車 ACE(エース)ウイズ ショウレックス戸車ACE(エース)
189税込208
1パック
3日以内出荷から4日以内出荷
プラスチックベアリング(外周フランジタイプ) ACE(エース)プラスチックベアリング(外周フランジタイプ)ACE(エース)
779税込857
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油耐荷重(kg)20/300回転(1個当りの試験結果による)
丸鉢排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)丸鉢排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
オーバーフローのない洗面器・手洗器用 取付け上の注意:三角パッキンとネジの間にシールテープを巻くか、シール材を塗布して下さい
仕様挟込範囲:~16適合樹脂品のパイプ径32用外径(Φmm)(排水栓)56寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×260×60(パックサイズ)使用場所オーバーフローのない手洗器用
PCアフレナシSトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCアフレナシSトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
オーバーフローのない手洗い器用
パイプ径(Φmm)25材質HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABS形状Sトラップ呼び径25材質(パイプ)HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABSパイプ形状Sトラップ
アフレナシSトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)アフレナシSトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,088税込6,697
1個
当日出荷
オーバーフローのない手洗い器用
パイプ径(Φmm)25材質黄銅、ノンアスベスト、SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、ポリエチレン形状Sトラップ仕様アジャストなし呼び径25外径(Φmm)(排水栓)54
ステンレス平面ハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス平面ハンドルジョー・プリンス竹下
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質ステンレス鋼(SUS-304)区分建築仕上サンドブラスト仕上取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様鍵付( 同一)、非常解錠装置付区分建築質量(g)209仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはシリンダー部を押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手同一鍵番号はNo.G200です。鍵は2本付属しています。
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
差込ピン端子 ELPA差込ピン端子ELPA(4件のレビュー)
189税込208
1袋(5個)
当日出荷
PCF-0.5
種類差込型接続端子端子形状差込形
ナイフエッジスタイラス(354899 Mitutoyo(ミツトヨ)ナイフエッジスタイラス(354899Mitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72先端角度20°先端幅(mm)3先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354899先端半径(μm)25
RS PRO トルクドライバ プラス: PH2, PH3, マイナス: 4 mm, 6 mm プラス、マイナス 調整可能 RS PRORS PRO トルクドライバ プラス: PH2, PH3, マイナス: 4 mm, 6 mm プラス、マイナス 調整可能RS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RS Proマルチアングルトランスドライバ
仕様タイプ = 調整可能ドライブ形状 = プラス、マイナスドライブサイズ = プラス: PH2, PH3, マイナス: 4 mm, 6 mm全体長さ = 74 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼