カテゴリ

  • 制御機器(221)
  • オフィス家具(187)
  • 作業工具(180)
  • 科学研究・開発用品(121)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 洗剤・除去剤(49)
  • 測定用品(35)
  • 機構部品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • バイク純正部品(20)
  • バイク部品(17)
  • 自動車純正部品(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 電気材料(10)
  • 切削工具(10)
  • 家電(10)
  • 建築金物(9)
  • 事務用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 空圧工具(8)
  • 塗料(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 日用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 物流用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 電動工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農業機械(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)

「ph-8」の検索結果

関連キーワード
1,206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PonLED PH8 M&H

    PonLED PH8

    M&H
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
    用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
  • PonLED PH8x M&H

    PonLED PH8x

    M&H
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
    用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH8 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH8 12V

    M&H(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    クリアタイプPH8定格電圧(V)12口金P15d25-3
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH8 6V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH8 6V

    M&H(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプPH8クリア
  • ポリウレタンホース(TPH) 十川産業

    ポリウレタンホース(TPH)

    十川産業(33件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
    用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
  • pH試験紙 SR pH8.0-10.0 リール型 7mm×5m Whatman(ワットマン)

    pH試験紙 SR pH8.0-10.0 リール型 7mm×5m

    Whatman(ワットマン)
    2,629税込2,892
    1個
    4日以内出荷
    日常的に行われる幅広い範囲のpH試験に。低コスト。持ち運びでき野外使用に便利。pH試験紙はpHの測定を簡単かつ迅速に行えるので、工場や研究室で幅広く使用されています。pH試験紙測定において。緩衝溶液:溶液に酸またはアルカリを加えた場合に起こるpH値の変化を最小にする作用を緩衝作用といい、この作用がある溶液を指します。pH測定の誤差。1.弱緩衝溶液の測定:試験紙はろ紙に指示薬を含浸させたもので、指示薬自体、酸またはアルカリ性です。緩衝作用のない溶液、弱緩衝溶液に試験紙をつけると、指示薬が溶け出し溶液のpHが変わり測定結果に誤差を生じる可能性があります。弱緩衝溶液の測定にはpHメーターをおすすめします。弱緩衝溶液例:中性付近の酸、アルカリ溶液。強酸、強アルカリの希薄溶液。加水分解された可能性がある溶液。蒸留水、水道水、雨水、ボイラー水など。尚、ワットマンpH試験紙CFタイプを使用する場合、溶液に試験紙をつけた後、多少色の変化に時間がかかります。2.アルコール誤差:アルコールなどの有機溶媒を含んだ溶液はpH測定値に誤差を与えることがあります。注)試験研究目的に限ります。
    仕様pH段階の間隔:0.5タイプSRpH8.0-10.0寸法(mm×m)7×5アズワン品番62-6177-02
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V

    M&H(21件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプPH8
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8x 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8x 12V

    M&H(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプPH8x口金P15d25-3L
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH8x 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH8x 12V

    M&H(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    ガラス球形式T19定格電圧(V)12定格電力(W)35/30クリア適合ホンダ・台湾スクーターなどタイプPH8x口金P15d25-3L主な適合車種AX-1 1989-1998年式:Hi/Lowに適合
  • pH8.0 抑制剤テスト寒天培地 微生物学用 110664 500G Merck(メルクミリポア)

    pH8.0 抑制剤テスト寒天培地 微生物学用 110664 500G

    Merck(メルクミリポア)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    種類寒天培地アズワン品番61-0203-91
  • ピンポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ピンポンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
  • ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクゴムフロート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。
    適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用材質EPDM
  • 丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(30%タワミ)

    タカノ(9件のレビュー)
    74税込81
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • スチールクランプ ELPA

    スチールクランプ

    ELPA(5件のレビュー)
    369税込406
    1パック(15個)
    当日出荷
    ビス止めタイプ 材質:錫メッキ鋼板 入数:15
    材質錫メッキ鋼板タイプビス止めタイプ
  • ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    ユニバーサルエルボ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクゴムフロート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用に適合。
    適合SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用材質EPDM
  • ポップナット ポップリベット・ファスナー

    ポップナット

    ポップリベット・ファスナー(12件のレビュー)
    559税込615
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
    表面処理亜鉛メッキ三価クロメート材質スチール形状平頭
  • ステンレス プレートフック ひめじや

    ステンレス プレートフック

    ひめじや(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス種類プレートフック
  • 六角棒レンチ PH42 8セット GEDORE

    六角棒レンチ PH42 8セット

    GEDORE
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
    トラスコ品番855-6870セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)24.5表面処理亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0777
  • PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    PH プラハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
  • プレートフック 水本機械製作所

    プレートフック

    水本機械製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    種類プレートフック
  • ピラーホルダー Pivot

    ピラーホルダー

    Pivot(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    Aピラーに付属のネジで固定する52Φメーター対応のピラーホルダーです。
  • び~看用写真ステッカー つくし工房

    び~看用写真ステッカー

    つくし工房
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステッカー寸法(mm)297×420
  • ナイロンクランプ(中) ELPA

    ナイロンクランプ(中)

    ELPA(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質:66ナイロン ネジ止め式 電線止め用 入数:10
  • 標準変色表(pH試験紙8SET用) アドバンテック

    標準変色表(pH試験紙8SET用)

    アドバンテック
    3,898税込4,288
    1組(8枚)
    5日以内出荷
  • pH試験紙 8セット ADVANTEC

    pH試験紙 8セット

    ADVANTEC
    4,398税込4,838
    1セット
    翌々日出荷
    8種類の試験紙(CR、TB、BPB、BCG、MR、BTB、AZY、ALB)を組み合せてコンパクトにまとめたタイプです。
    内容CR、TB、BPB、BCG、MR、BTB、AZY、ALB各25枚綴pH測定有効範囲0.4~13.6サイズ(mm)7×70アズワン品番63-1236-74
  • レインボールL型レンチ ベッセル

    レインボールL型レンチ

    ベッセル(1件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
    サイズ規格ミリ形状L型先端形状ボールポイント
  • ナイロンクランプ ELPA

    ナイロンクランプ

    ELPA(1件のレビュー)
    312税込343
    1袋(15個)
    当日出荷
    ビス止めタイプ 材質:66ナイロン 最大結束径:5.0mm 入数:15 カラー:ホワイト
  • (91301)Oリング ホンダ

    (91301)Oリング

    ホンダ(12件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用 TSUNODA(ツノダ)

    圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用

    TSUNODA(ツノダ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。両面にカラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!
    用途端子の圧着作業
  • CKタイプ用 カッターピンホルダー KANA(片山チエン)

    CKタイプ用 カッターピンホルダー

    KANA(片山チエン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ローラーチェーンのピンを迅速、簡単に抜くことが出来ます。
    種類チェーン用加工器具
  • ソフトエアホース パオック

    ソフトエアホース

    パオック(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷
    巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
    用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。使用温度範囲(℃)0~40接続ワンタッチカプラソケット使用流体空気特性柔軟性
  • 屋外用ラベル 強粘再剥離タイプ A4 ヒサゴ

    屋外用ラベル 強粘再剥離タイプ A4

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    水・光・温度変化に強く破れにくい、ホワイトフィルムラベルです。屋外での使用にも適しており、しっかり貼れてきれいにはがせるタイプです。貼りつけ後は-20℃~80℃の環境下での使用が可能です。(貼りつける際は、低温・高温を避けてください。)レーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。
    用途ホワイトPETフィルムを使用した、屋外対応のラベルシールです。※PETボトル再生材を使用しています。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や一時的な案内表示ラベルにおすすめです。お店のPOPに! 季節広告や募集広告に! 駐輪場の許可証に!厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.08)ホワイト紙質PETフィルム坪量(g/m2)210ラベル厚(mm)0.23入数10枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザ・コピーラベル形状角丸
  • ストレートコアピン TRUSCO

    ストレートコアピン

    TRUSCO
    729税込802
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
  • ユニバーサルエルボ AirTAC

    ユニバーサルエルボ

    AirTAC
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクゴムフロート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合INAX社製ロータンクフロート直径55mm材質NR
関連キーワード
...