23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ 動画あり
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプロールタイプ 幅(mm)8 長さ(m)5 使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

pH試験紙(スティックタイプ) アズワン 動画あり
1箱(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 pH測定有効範囲1.0~14.0 幅(mm)6 長さ(mm)80 変色切片数4 タイプスティック 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
749 税込824
当日出荷

pH試験紙(ロールタイプ) アズワン 動画あり
ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm)7 タイプロールタイプ 長さ(m)5 材質(ケース)プラスチック
1巻
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
用途学校教材、排水検査、工程管理 幅(mm)9 タイプロールタイプ
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗浄済みの溶剤廃棄時のPhチェックに。(廃液は中性にして排水する必要があります。)。洗浄後の空調機部品のPhチェックに。(アルミ部品等がアルカリ性のままで放置すると腐食の原因となります。)
幅(mm)9 長さ(m)6 pH測定有効範囲1~11 アズワン品番64-6748-52
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入 材質PP(ポリプロピレン) 長さ(mm)60 幅(mm)5 タイプスティックタイプ
1ケース(100枚)
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セット内容赤・青(各20枚) 使用方法酸性(<pH4.5~5)の場合:青→赤アルカリ性(>pH8~8.5)の場合:赤→青中性の場合は、青・赤ともに変化しません 材質上質紙
1個(40枚)
299 税込329
当日出荷

酸・アルカリの判定を容易に行える試験紙です。 リトマスブルー pH5以下で色が変わる リトマスレッド pH8以上で色が変わる フェノールフタレイン:白色の試験紙でpH8.3でピンク、pH10で赤に変化します。弱酸・強アルカリ反応における中和点測定用に便利です。
幅(mm)7 長さ(m)5
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ずつ切り離して使用するブック式です。
用途酸性、アルカリ性の判定に最適 タイプブック式 長さ(mm)60 幅(mm)9 質量(g)36
1箱(200枚)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ストリップpH試験紙
一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片を ポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。 付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、 一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。
仕様プラスチックケース入り 長さ(mm)83 幅(mm)5
1個(100枚)
1,590 税込1,749
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。 スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。 異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
仕様プラスチックケース入 長さ(mm)85 幅(mm)6 タイプスティック
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。 使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。
タイプロールタイプ 仕様個別包装・各巻にカラースケール付
1巻ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
長さ(mm)70 幅(mm)7 タイプブックタイプ 入数(枚)200
1箱(200枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルカリの検出に使用し、アルカリに触れると青く変色します。感度:試験紙にpH8.0の緩衝液1滴を滴下すると、すぐ青く変わります。高純度のリトマス試薬を、高純度(α-セルロース99%以上)の紙に含浸させた感度、変色に優れた製品です。
変色の経過赤→青
1箱(20枚×10冊)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



酸の検出に使用し、酸に触れると赤く変色します。 感度:試験紙にpH5.0の緩衝液1滴を滴下すると、すぐ赤く変わります。高純度のリトマス試薬を、高純度(α-セルロース99%以上)の紙に含浸させた感度、変色に優れた製品です。
変色の経過青→赤
1箱(20枚×10冊)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンpH試験紙
変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入 材質(スティック部)PVC(塩化ビニル樹脂)・(試験紙部)紙 長さ(mm)85 幅(mm)5
1ケース(100枚)
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ずつ切り離して使用するブック式です。 カラーチャートが付いています。
用途水溶液のpH測定に。 長さ(mm)54 幅(mm)9 材質/仕上試験紙:紙 pH測定有効範囲pH1~14 目盛間隔pH1
1パック(80枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)簡易型ph計 pHep +(ペッププラス)
世界中でご愛用いただいているペップファミリー HI 98108がリニューアルしさらに便利になりました。 手軽に測定できるポケットサイズのpHテスターです。 画面にはpHと温度を同時に表示、日常防水型。pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0~14 検出単位pH:0.01pH、温度:0.1℃ 仕様日常防水型、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択 セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他 質量(g)75 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17 温度測定範囲(℃)0~50 精度(pH)±0.05 精度(℃)±0.5 温度補償(℃)自動/0~50 校正自動で1点または2点(pH7.01と4.01またはpH7.01と10.01のいずれか) 使用電池CR2032リチウムイオン電池×1 相対湿度100%以下 使用環境温度(℃)0~50 電池使用時間(時間)約1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製ディスペンサーに入った巻き取り式です。必要な長さだけ引き出すことができるため、無駄がありません。変色表はディスペンサーにセットされています。
タイプロールタイプ 幅(mm)7 長さ(m)5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つやげんかたまーる
剥離汚水をかたまーるで樹脂分を固形化除去した後、アルカライザーで中和します。 10Lの汚水に対してかたまーる5~10%、アルカライザーを100g程度使用します。 リトマス試験紙でPHを確認しながら作業してください。
希釈倍率汚水の濃度、PHの状況により必要量
1缶(10L)
8,998 税込9,898
5日以内出荷