容量(mL)250
pH値中性
成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%
TGK品番606-66-42-12
容量(mL)500
アズワン品番61-8518-10
濃度(mol/L)3.3KCl
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
容量(mL)500
濃度(mol/L)3.33
名称3.3mol/L 塩化カリウム溶液
等級pH電極用 PH
規格規定液 VS
化学式KCl
化学組成KCl
アズワン品番89-0062-53
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
濃度(mol/L)3.3
CAS登録番号7447-40-7
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
内部溶液として、原液のまま使用できるKCl溶液です。
容量(mL)500
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025
使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アズワン品番61-8517-79
1セット(50mL×3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
原液のまま使用
仕様3.33mol/L KClゲルタイプ250mL
型式F-21
質量(g)330
1本(250mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
容量(mL)500
アズワン品番61-8518-09
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
名称3mol/L 塩化カリウム溶液
規格規定液 VS
等級容量分析用規定液 VS
化学式KCl
化学組成KCl
アズワン品番89-0062-48
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
濃度(mol/L)3
CAS登録番号7447-40-7
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
濃度(mol)3.3
成分塩化カリウム
容量(mL)500
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-
容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!
pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
使用方法pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
名称塩化カリウム
等級一級
化学式KCl
濃度(%)≧99
化学組成KCl
アズワン品番89-0065-94
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量74.55
CAS登録番号7447-40-7
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
名称塩化カリウム
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式KCl
濃度(%)≧99.5
化学組成KCl
アズワン品番2-3647-44
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量74.55
CAS登録番号7447-40-7
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
容量(g)500
1包
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。
適合ハンディ型pH計SK-620PH
アズワン品番2-5973-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
割れにくい電極を搭載し安心安全、少量サンプルで測定可能な滴下型のpH 計です。食品・飲料から土壌・水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。ポケットに入る小ささを実現しており、測定サンプルのある場所までの持ち運びも簡単です。pH0.00~14.00までの測定が可能で、測定精度もpH±0.10を実現。わずか3滴のサンプルで測定可能です。浸漬タイプのpH測定器とは違い、サンプルを入れるためのビーカーを用意する必要がなく、準備や後片付けが楽になります。また、たくさんの校正用標準液も必要ありません。割れにくいガラス電極を採用しています。従来のpH計のガラス電極は突起状の物が多く、割れやすいという問題がありました。COCO pHは、大きな負荷にも耐えられる素材を使用しているため、長く使用いただく事ができる品質を実現しています。従来のpH計には必要だったガラス電極の保存液による保護や電極内部液KCLの定期交換などの、メンテナンスが不要です。また、防水性能はIP65を実現し、水で丸洗い可能になりました。日々のメンテナンスが少なくなり、ストレスフリーにお使いいただけます。
用途水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や土壌まで幅広い対象素材にお使いいただけます。また、半固形物や粘性のあるものに対してもご使用いただけます。
測定範囲(pH)0.00~14.00
分解能0.01
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。アイコンで測定をサポートします。付属している電極は、JIS規格の10倍の強度を誇るガラスを採用、さらにドーム型であらゆる角度に強い構造となっています。素早い安定でドリフトを解消し、測定値の読み取りタイミングも迷いません。水溶液系試料に広く使用できます。
仕様●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0~14、使用温度範囲(℃):0~100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件
付属品pHガラス電極、pH標準液、スタンド
寸法(mm)155×150×67(一体型スタンド除く)
質量(g)770
電源(V)AC100~240 50/60Hz
測定範囲(℃)温度、測定範囲:-30.0~130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5
測定項目pH、測定範囲:-2.00~16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mV
プリンタ出力対応
アズワン品番4-6382-02
1セット
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。アイコンで測定をサポートします。付属している電極は、プラスチックボディを採用し、電極先端部は保護管で覆われているため、割れにくい仕様です。スライド式の内部液補充口の採用により、1m(30分)以内の没水測定も可能です。
仕様●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0~14、使用温度範囲(℃):0~100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件
付属品pHプラスチック電極、pH標準液、スタンド
寸法(mm)155×150×67(一体型スタンド除く)
質量(g)770
電源(V)AC100~240 50/60Hz
測定範囲(℃)温度、測定範囲:-30.0~130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5
測定項目pH、測定範囲:-2.00~16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mV
プリンタ出力対応
アズワン品番4-6382-01
1セット
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12
校正証明書一般校正(英語)
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12
校正証明書一般校正(中国語)
仕様pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl
使用温度範囲(℃)0~60
抵抗(kΩ)【ガラス側内部】20以下(at25℃)
ケーブル長(m)5
キャップベークキャップ
ケーブル1芯ケーブル(黒、フジクラ)
電極Ag-Agcl
端子BNC
関連キーワード