「ph測定器 食品」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスフラットpHセンサ GDX-FPH(Go Direct) ナリカワイヤレスフラットpHセンサ GDX-FPH(Go Direct)ナリカ
48,980税込53,878
1セット
31日以内出荷
ワイヤレスフラットpHセンサGDX-FPHは、食品や土壌などの溶液または半固体のpHを測定するために使用される汎用pHセンサーです。本フラットpHセンサは、ガラス電極膜が球状ではなく平面状(フラット)のため球状電極pHセンサと比べて少量の測定試料で測定を可能とします。また、センサ電極の耐久性が高く洗浄が容易です。このセンサの電極部は密閉ゲル充填型二重接合電極となっているため、トリス緩衝液やタンパク質や硫化物を含む溶液に使用する際の電極の目詰まりを防ぎます。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容ワイヤレスフラットpH電極(BNC)、Go Direct pHデバイス(本体)、pH電極保存用ボトル(保存液含む)、マイクロUSBケーブル型式GDX-FPH電源内蔵充電池またはUSB接続寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体デバイス:85×30×175測定範囲(pH)0~14接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(pH)±0.2(工場校正)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可外径×長さL(Φ×mm)pHプローブ:12×155電極ポリカーボネート製密閉ゲル充填型二重接合電極、Ag/AgCl比較電極OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)5~80℃アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)分解能(pH)0.01
COCO-pH クール・テックCOCO-pHクール・テック
38,980税込42,878
1台
当日出荷
割れにくい電極を搭載し安心安全、少量サンプルで測定可能な滴下型のpH 計です。食品・飲料から土壌・水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。ポケットに入る小ささを実現しており、測定サンプルのある場所までの持ち運びも簡単です。pH0.00~14.00までの測定が可能で、測定精度もpH±0.10を実現。わずか3滴のサンプルで測定可能です。浸漬タイプのpH測定器とは違い、サンプルを入れるためのビーカーを用意する必要がなく、準備や後片付けが楽になります。また、たくさんの校正用標準液も必要ありません。割れにくいガラス電極を採用しています。従来のpH計のガラス電極は突起状の物が多く、割れやすいという問題がありました。COCO pHは、大きな負荷にも耐えられる素材を使用しているため、長く使用いただく事ができる品質を実現しています。従来のpH計には必要だったガラス電極の保存液による保護や電極内部液KCLの定期交換などの、メンテナンスが不要です。また、防水性能はIP65を実現し、水で丸洗い可能になりました。日々のメンテナンスが少なくなり、ストレスフリーにお使いいただけます。
用途水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や土壌まで幅広い対象素材にお使いいただけます。また、半固形物や粘性のあるものに対してもご使用いただけます。測定範囲(pH)0.00~14.00分解能0.01
TESTO206-2防水型食品用pH計 testo(テストー)TESTO206-2防水型食品用pH計testo(テストー)
49,980税込54,978
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
pH600 コンパクトpHテスター Milwaukee(ミルウォーキー)pH600 コンパクトpHテスターMilwaukee(ミルウォーキー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
pH測定範囲0.0~14.0pH、デジタル LCD 読み出しによる高速で正確な測定結果。 軽量・小型で持ち運びに便利。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬させたのち静かに撹拌し、測定値が安定するまで待つだけです。トリマーを使用した簡単な手動 1 点校正。 pHセンサーを保護し、立てて保管する際に電極が濡れた状態を保つための保護キャップ。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
5 in 1 デジタルPHメーター M-digi MMK SCIENTIFIC5 in 1 デジタルPHメーター M-digiMMK SCIENTIFIC
5,898税込6,488
1台
当日出荷から4日以内出荷
【5 in 1 pHメーター】プロ仕様の水質計は、pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度を高精度で測定できます。家庭用飲料水、水耕、研究室、水槽などに適した幅広い用途で使用されている水質測定器です。【複数のパラメータを同時に表示】 大きなLCD画面でマルチパラメータ表示を同時に行う機能で、技術的にはこれまでになく高度な機器で、すべての測定値を一度に読み取ることができ、時間と労力を節約できます。 左横画面、右横画面、縦画面表示、使用状況に応じて手動で切り替える3つの表示モードがあります。 【高精度・高安定性】 pHテスターは、より高感度なプラチナプローブと32ビット工業グレードのスーパーチップ設計を採用しており、測定安定性と精度を向上させ、プローブの寿命を延ばします。プローブが劣化した場合は交換が可能です。 テスターにはATC機能があり、様々な温度での精度を確保し液体温度変化による誤差を低減します。 【自動キャリブレーションpHメーター】簡単に校正でき、pHは3点キャリブレーション方式で、校正パウダーを装備しています(pH 4.00、pH 6.86、pH 9.18)。 自動キャリブレーションボタンを押すと、pHメーターが自動的にキャリブレーションソリューションを識別します。 【充電式・長寿命リチウムイオンバッテリー】 高速充電と1000mAのリチウムイオンバッテリーの長寿命で、このデバイスは充電可能な設計で、約2時間以内に完全に充電でき、通常の稼働時間は約1週間持続します。 (自動電源オフ:運転なしで8分)。屋外で使用する場合はモバイルバッテリーと接続すれば充電しながら計器を使用することが可能です。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など測定項目pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度(℃/°F)
pH・温度一体型電極 APERA水質計用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)pH・温度一体型電極 APERA水質計用Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
36,980税込40,678
1本
7日以内出荷から22日以内出荷
正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。 APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。 pH・温度一体型電極はpHと温度同時測定なので、温度補償の正確さ及び操作便利さが向上します。 APERAガラスpH・温度一体型電極はスイス特許取得済みの温度センサー構造を採用し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。 長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。 銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。
用途pH・温度測定
PH8500-DP データ管理機能付き 乳製品と液体食品向け ポータブル式pH計 LabSen 823 標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH8500-DP データ管理機能付き 乳製品と液体食品向け ポータブル式pH計 LabSen 823 標準付属Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
76,980税込84,678
1セット
22日以内出荷
手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 標準付属pH電極(LabSen®;823) 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。 銀/塩化銀の比較電極内部液を利用する従来電極と違って、タンパク質と化学反応を起こさない油性の比較電極内部液Protelyteを採用し、沈殿物による目詰まりを最小限に抑えて長持ちでメンテナンスが簡単。 高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<200MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、-5~100℃/推奨:2~12pH、10~60℃)タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり液絡部セラミック×3個データ記録件数500点内部液Protelyteシャフト寸法(mm)Φ12×120
PH850-DP 乳製品と液体食品向けポータブル式pH計 LabSen 823標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH850-DP 乳製品と液体食品向けポータブル式pH計 LabSen 823標準付属Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
55,980税込61,578
1セット
22日以内出荷
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 標準付属pH電極(LabSen®;823) 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。 銀/塩化銀の比較電極内部液を利用する従来電極と違って、タンパク質と化学反応を起こさない油性の比較電極内部液Protelyteを採用し、沈殿物による目詰まりを最小限に抑えて長持ちでメンテナンスが簡単。 高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<200MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、-5~100℃/推奨:2~12pH、10~60℃)タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)360×270×76本体質量(g)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃温度センサーサーミスタ液絡部セラミック×3個内部液Protelyteシャフト寸法(mm)Φ12×120
PH60S-DE 交換電極 ZenTest 突き刺し型スマートpHテスターPH60S-Z用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH60S-DE 交換電極 ZenTest 突き刺し型スマートpHテスターPH60S-Z用Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメです。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけです。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムによって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能です。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目pH/℃対応機種PH60-Z、PH60F-Z、PC60-Z
PH60S-E 交換電極 突き刺し型pHテスターPH60S用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH60S-E 交換電極 突き刺し型pHテスターPH60S用Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメ(土壌ダイレクト測定対応不可)です。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけです。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムによって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能です。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目pH/℃対応機種PH60、PH60F、PC60
ポケット型PH計 竹村電機製作所ポケット型PH計竹村電機製作所
39,980税込43,978
1台
予約販売
pHと温度を同時に表示します。pH標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。 液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。 安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。バックライト付大型画面。 センサー交換が可能、ソフトキャリーケース付。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18付属品校正用標準液pH4.01/7.00 100ml各1、ソフトキャリーケース測定範囲(℃)0~60.0/32.0~140.0°F精度(pH相対)±0.01pH±1LSD測定範囲(pH)0.00~14.00表示(温度校正)±5.0℃ / ±9.0°F温度補償自動(ATC)校正(pH)最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと温度分解能(℃)0.1/0.1°F精度保証温度(℃)0~50:±0.5℃+1LSD、50~60:±1.0+1LSD分解能(pH)0.01
食肉pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)食肉pHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
25,980税込28,578
1個ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
本器は食肉の処理工程でのpH測定に適しており、また電極は食肉の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用。また電極ボディ部は分解しての洗浄、内部液の補充が可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 食肉の測定に適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途食肉の処理工程でのpH測定測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.01pH付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、日本語取扱説明書他質量(g)43電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×51×21精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
チーズpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チーズpHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
25,980税込28,578
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
本器はチーズの製造工程でのpH測定に適しており、また電極はチーズの測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用しており、半固形の乳製品の測定にも効果的です。自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 乳製品の測定にも適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途チーズの製造工程でのpH測定測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.1pH付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)40電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)129×50×21精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ用pH/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チーズ用pH/ ℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
HI 98165はチーズのpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99165の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2423という特殊なpH電極を採用。 AISI 316(ステンレス)製ボディは衛生的で丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 円錐状の先端部(ガラス製)はチーズなどの半固形食品に対応。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。チーズの品質管理において信頼性の高い1台です。
用途チーズ専用のプロフェッショナルタイプ測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV寸法(mm)185×93×35.2質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 2423(温度センサー内蔵AISI 316(ステンレス)ボディ、1mケーブル付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
ヨーグルト用pH/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ヨーグルト用pH/ ℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。 従来機種のHI 99164の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2133という特殊なpH電極を採用。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 円錐状の先端部(ガラス製)はヨーグルトなどの半固形食品に対応。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。
用途ヨーグルト専用のプロフェッショナルタイプ測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV寸法(mm)185×93×35.2質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 2133(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
肉用pH/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)肉用pH/ ℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
HI 98163は肉のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99163Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2323という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 電極先端部にステンレス刃を装着し、肉に突き刺し可能。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。肉の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途肉専用のプロフェッショナルタイプ測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV寸法(mm)185×93×35.2質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 2323(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル、ステンレス刃付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
牛乳用pH/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)牛乳用pH/ ℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
HI 98162は牛乳のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99162の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 1013という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 内部液の交換が可能。 電極先端部(ガラス製)は0~80℃までの高温に対応という特長があります。牛乳の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途牛乳専用のプロフェッショナルタイプ測定範囲pH:0~13(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV寸法(mm)185×93×35.2質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 1013(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~80(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
乳製品・半固形食品用pH計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)乳製品・半固形食品用pH計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
HI 98161は乳製品や半固形食品の測定に特化した防水型のpH/℃計です。 本器はスタンダードタイプのHI 99161Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。本器はFC 2023という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用。 円錐状の先端部(ガラス製)は半固形食品やパン生地にも突き刺し可能という特長があります。 乳製品や半固形食品の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途乳製品・半固形食品、麺類、パン生地、ご飯、味噌、醤油、調味料、缶詰製品、ケチャップ、ジャム、ゼリーなど測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV寸法(mm)185×93×35.2質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
TESTO205防水型食品用pH計 testo(テストー)TESTO205防水型食品用pH計testo(テストー)
54,980税込60,478
1個ほか
16日以内出荷から40日以内出荷
半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
食品用酸度計 TOKO(東興化学研究所)食品用酸度計TOKO(東興化学研究所)
399,800税込439,780
1個
31日以内出荷
酸度計とスターラー・スタンドの食品向けセットです。 サンプルに合わせた設定で、短時間に多くのサンプルが測定できます。 終点の判断が難しい着色したサンプルも、精度よく終点を自動検出します。高感度センサで再現性のよい滴定値が得られます。 高精度なpH計としても使用できます。
セット内容本体、スターラー、撹拌スタンド寸法(mm)186×170×174質量(kg)(本体)1.7、(スターラー)1測定範囲0.00~14.00pH回転数(min-1[r.p.m])80~1500電源AC100V・50/60Hz消費電力6VA表示LED表示制御制御方式/時分割比例制御、S.V.(終点)/0~14.00pH、PBAND(比例帯)/0~9.9pH、INTERRUPT(休止カウント)/0~99分解能0.01pH温度補償自動、0~100℃撹拌容量(mL)50~2000撹拌台寸法(mm)168×130×49記録計出力4~20mA/0~20mA・FS
edge タブレット型pH/ORP計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge タブレット型pH/ORP計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
94,980税込104,478
1セット
当日出荷から7日以内出荷
pH測定に特化した専用器 電極を替えることでORPの測定も可能 食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー 薄くて軽いコンパクトなタブレット型 多用途で実用性に優れた形状 0.001の分解能を持つ、研究用卓上型のスペック 自動で5点校正まで可能 最大1000データまで保存可能 USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型pH/ORP計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。 pH専用器ではpH、ORP、温度の測定が行えます。(ORP電極は別売り) edgeは専用のデジタル電極を採用しており、全ての電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。 edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。 また、ハンナ独自のCAL CHECK機能により、電極がきれいな状態でない場合、 標準液が汚れなどの理由で正しく校正できない場合には、その状況を画面上でお知らせします。セット内容本体、pH電極(HI11310)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(pH4.01、pH7.01、pH10.01各2袋)、電極洗浄液2袋、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙寸法(mm)202×140×12.7測定範囲(pH)基本モード:-2.00~16.00pH、標準モード:-2.00~16.00pH;-2.000~16.000pH±1000.0mV(pH)(ORP)±2000.0mV、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F質量(g)250電源5VDCアダプター(付属)精度(pH)±0.01pH;±0.002pH;0.1mV(@25℃)(ORP)±0.2mV(±999.9mV);±1mV(±2000.0mV)(温度)±0.5℃;±0.9°F分解能(pH)0.01pH;0.001pH;0.1mV、(ORP)0.1mV、(温度)0.1℃;0.1°F温度補償自動(-20.0~120.0℃)校正(pH)基本モード:3点校正まで可能標準モード:5点校正まで可能(ORP)1点校正使用液(校正用標準液)基本モード:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH標準モード:1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pHおよび2種類のカスタム標準液データメモリ1000データまで。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)電極(診断)電極の状態、応答時間、標準液の状態RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
専用pH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)専用pH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
汎用pH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)汎用pH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ケーブル長(m)1
デジタルPHメータ用オプション(PH-201/PH-230SD) マザーツールデジタルPHメータ用オプション(PH-201/PH-230SD)マザーツール
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
PH-201、PH-230SD専用のpH電極です。用途に応じて4種類をラインナップ。
測定範囲(pH)0-14適合本体デジタルPH計 [PH-201、PH-230SD]
ポケットタイプpH計 佐藤計量器製作所ポケットタイプpH計佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。測定範囲(pH)2.0~12.0材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製質量(g)約65 (電池含む)電源アルカリ電池 LR44 4個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
突刺し測定用(ニードル形) pH電極 HORIBA突刺し測定用(ニードル形) pH電極HORIBA(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
水溶液測定も可能な突刺し電極
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら