カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(182)
  • 作業工具(75)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(43)
  • 建築金物(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 切削工具(23)
  • 機構部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 日用品(16)
  • 電動工具(14)
  • オフィス家具(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 測定用品(10)
  • 制御機器(9)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • メカニカル部品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電気材料(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 家電(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph40」の検索結果

関連キーワード
568件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH標準液 モノタロウ

    pH標準液

    モノタロウ(72件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(500mL)
    当日出荷
    pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。
    精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(80件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • アイベル・PHガタ穴付き アカツキ製作所(KOD)

    アイベル・PHガタ穴付き

    アカツキ製作所(KOD)(6件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
    用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター(38件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    工作用に広く使用されているモーターです。
    用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
  • ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    ユニバーサルエルボ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(36件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • HIOS プラスビット ハイオス

    HIOS プラスビット

    ハイオス(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(10本)
    当日出荷
    精密加工、組立に適した専用ビットです。
    用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
  • 高圧グリスガン TRUSCO

    高圧グリスガン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1丁
    当日出荷
    グリス直入れタイプです。
    材質/仕上スチールノズル長(mm)160ノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • 部品 ハンマ PH-40F HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマ PH-40F

    HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • シーラー交換用ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    シーラー交換用ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(10個)
    当日出荷
  • 万能排水皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能排水皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    排水金具や排水パイプの内径にツメを曲げて調節します。
    材質ステンレス材質(本体)ステンレス
  • ドライバー・ペンチホルダー ベッセル

    ドライバー・ペンチホルダー

    ベッセル
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ドライバー2本とペンチ2本を収納。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。電ドラボールを収納したまま充電可能な通気性のあるメッシュ構造。ドライバーがスムーズに出し入れできる斜めカット差込口。
    用途電気工事、内装工事、設備、OA機器メンテナンスに仕様ドライバー2本、ペンチ2本差し全長(mm)250質量(g)190
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ40mm ABS-PHシリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ40mm ABS-PHシリーズ

    アズワン
    ¥1,790税込¥1,969
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ40、端毛:50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • ハイオスビット十字穴ねじ用ビット ハイオス

    ハイオスビット十字穴ねじ用ビット

    ハイオス(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(10本)
    当日出荷
    先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • 発泡面木 プラテック

    発泡面木

    プラテック(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
    用途コンクリートの面取り用の材料。仕様直角面木材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 131 018
  • 傘ぽん 長傘専用袋 新倉計量器

    傘ぽん 長傘専用袋

    新倉計量器
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(4000枚)
    欠品中
    ・落下防止帯がついているので袋が落ちにくく安心です。・有害ガスの出ないポリエチレン袋なので、燃えるゴミとして処理できます。
    用途長傘専用トラスコ品番470-5009寸法(mm)110×750質量(kg)8.5タイプ長傘専用
  • ローラー受 面付型 ジョー・プリンス竹下

    ローラー受 面付型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,248税込¥1,373
    1個
    当日出荷
    グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。
    用途防音扉、大型密閉扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 折戸金物 ヒンジ ハイロジック

    折戸金物 ヒンジ

    ハイロジック(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    引き戸・折れ戸金具シリーズ
    材質亜鉛ダイカスト
  • ユニバーサルエルボ AirTAC

    ユニバーサルエルボ

    AirTAC
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイフ・ペンホルダー KUNY'S

    ナイフ・ペンホルダー

    KUNY'S
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    コンパクトなナイフ・ペンホルダー。ベルトへの装着はスナップボタン式で簡単です。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。
    材質フルグレインレザー質量(g)181.2寸法(幅W×高さH)(mm)69×197
  • ローラー受 堀込型 ジョー・プリンス竹下

    ローラー受 堀込型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,239税込¥2,463
    1個
    当日出荷
    グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。 左右に各3mm調整できます。 防音扉用に設計された製品です。
    用途防音扉、大型密閉扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手 ジョー・プリンス竹下

    エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 左勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
    用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手左仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
  • エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手 ジョー・プリンス竹下

    エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 右勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
    用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手右仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
  • グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC TRUSCO

    グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC

    TRUSCO
    ¥9,298税込¥10,228
    1丁
    当日出荷
    仕様【手詰めグリス使用可否】可トラスコ品番445-4863材質スチール●亜鉛合金●PE全長(mm)350質量(kg)1.36容量(mL)500油槽径(Φmm)59ノズル長(mm)1601回の吐出量(mL)1.2最大圧力(MPa)47危険物の類別非危険物最大容量(mL)【直入れ】500
  • スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番828-3531材質特殊鋼軸穴種別穴用全長(mm)390質量(g)980種類スナップリングプライヤ爪形状直爪爪先端径(Φmm)2.9適合スナップリング(mm)85~170
  • 軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。
    用途家具・ショーケース用材質鋼形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック種類ガラス丁番対応ガラス板厚(mm)4、5適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • 盤用ヒータ 日東工業

    盤用ヒータ

    日東工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌日出荷
    ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。 PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。
    付属品取付ねじ、取扱説明書材質カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製タイプ小型・軽量タイプ使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85ヒーター素子PTCヒーター
  • pH標準液 セムコーポレーション

    pH標準液

    セムコーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    pH4をオレンジに、pH7をグリーンに色分けしました。容器に移し換えたときにも、 pH4.01、pH6.86を間違えることがなくなります。 各種500mlのポリ容器入りです。
  • pH標準液粉末 セムコーポレーション

    pH標準液粉末

    セムコーポレーション
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    pH4.01、6.86、9.18標準液を簡単につくることができる袋入り粉末試薬です。 1袋分を500mlの純水に溶かすだけで、精度の高いpH標準液ができます。
  • OAフロア ピットパネル KIYOREX(紀陽産業)

    OAフロア ピットパネル

    KIYOREX(紀陽産業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1ケース(16枚)
    4日以内出荷
    働き方が変わりつつある現代において、 オフィスの在り方も変わりつつあります。 プラスチック製フロアのパイオニアである私達の使命として、移設や増設、働くスタイルの変化に合わせて私達は開発を重ねてきました。 コストパフォーマンスとフレキシブルな機能を兼ね揃えたフリープランフロアをご覧下さい。
    用途オフィス用床材付属品材質樹脂台座 + 鋼板パネル耐荷重(N)3000
  • ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリル

    ポイントハンマー(SDS軸type)

    コマドリル
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
    用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • フレキシブル・チューブ(H型) アソー

    フレキシブル・チューブ(H型)

    アソー(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    付属品V6500パッキン2枚材質SUS316L
  • ペースト(組立用) モリペーストH 4kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(組立用) モリペーストH 4kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥49,980税込¥54,978
    1缶(4kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2943容量(kg)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ハイス付ブルーポイント8500N用PH-40F Mokuba(小山刃物製作所)

    ハイス付ブルーポイント8500N用PH-40F

    Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    先端部に高速度鋼(SKH-9)を使用、シャンク部に靱性の優れた合金鋼(SCM-440)を使用しています。ハイスの刃先は切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。
    用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。
  • PH400 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PH400

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
    フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
    仕様-サイズ65×53×36
  • 浅井戸用ポンプ ケーピーエス工業

    浅井戸用ポンプ

    ケーピーエス工業
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    翌々日出荷から41日以内出荷
    使いやすさを追求したポンプシリーズ。吸上げ高さが8m以内の浅井戸に使用できます。蛇口の開閉にしたがって自動的に起動・停止する自動運転方式
    用途浅井戸揚水用。一般家庭の給水に接続方式袋ナット機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギターピックホルダー KC

    ギターピックホルダー

    KC(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    5日以内出荷
    幅約2cm程度までのマイクスタンドやギタースタンド等、棒状の部分に取り付け可能 ピック3枚付き
    長さ(mm)約18
  • DPH パイプホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    DPH パイプホルダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アルミパイプDAPの固定にご使用ください。 全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
    材質/仕上S45C、無電解ニッケルメッキねじ寸法MM6
  • 貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO

    貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

    TRUSCO
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷
    ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13