9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
形状ダブルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 接続ねじ種類R 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ 包装形態通常包装
1個
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ダブルユニバーサルエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 適合本体F2252 適合被削材種P・K チップ形状菱形 材種WKP35S RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHW1204M0
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHW1204M0T
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 トラスコ品番434-6448 寸法S(mm)4.76 材種MH1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

丸駒カッタ PRC用インサートです。インサートの切欠けに合わせてセッティングが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数8 逃げ角(°)11
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 適合本体F2252 チップ形状菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)