使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
ホールド機構付きは、操作ノブを引き90°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト・プラスチック被覆・黒、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6・黒(つや消し)
RoHS指令(10物質対応)対応
パルスジェット集塵機用の電磁弁です。
用途集塵機部品交換用
トラスコ品番520-9591
適合機種PiE-30SDN(2個)、PiE-45SDN(3個)、PiE-60DN(4個)、PiE-75DN(4個)、PiE-120DN(4個)、PiE-150DN(6個)
材質真鍮
本体寸法(mm)奥行54
本体寸法(mm)高さ38
本体寸法(mm)幅81
1個
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
集塵機PiF-75~300用の標準フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。
トラスコ品番216-7047
適合機種機種(必要数):PiF-75(8個)、PiF120-(12個)、PiF-150(18個)、PiF-200(24個)、PiF-300(36個)
材質ポリエステル
材質/仕上ポリエステル
質量(kg)3.5
交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)339×185×773
1個
¥21,900
税込¥24,090
6日以内出荷
室内の空気を循環しながら、強力な紫外線で空気中の細菌・ウイルスを除去
用途ロビー・玄関・リビング事務所など
仕様【強力UV-C紫外線灯】2本
セット内容本体、取扱説明書、ステッカー、六角レンチ
消費電力(W)180
入力電圧(V)100/50/60Hz
吐出量約130(m2/時)
適合床面積32畳(1時間で吐出される空気量。天井高さ2.4m時)
ランプ寿命約8000時間
1台
¥150,000
税込¥165,000
5日以内出荷
震災等の非常時に大活躍、LB100の充電に
セット内容本体/LBP-100専用充電用ケーブル×1/マイクロUSBケーブル×1/カラビナ×2(本体に付属)/取扱説明書
材質パネル:単結晶シリコン、バッグ:600Dポリエステル
色パネル:ダークブルー、バッグ:黒
出力5V2.1A Total3A Max(USB1,2)
容量(W)21(ソーラーパネル)
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)8
アズワン品番64-4058-20
直流出力DC18V 1A
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
集塵機PiF-15~60用のOWフィルターです。パッキン付です。
用途水分油分を含む粉体用。
トラスコ品番216-7053
適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)
材質ポリエステル+アクリル樹脂
材質/仕上ポリエステル+アクリル樹脂
質量(kg)3.8
交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
1個
¥35,900
税込¥39,490
5日以内出荷
集塵機PiF-15~60用の標準フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。
トラスコ品番216-7056
適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)
材質ポリエステル
材質/仕上ポリエステル
質量(kg)2.2
交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×505
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
集塵機PiF-15~60用の制電フィルターです。粉塵爆発圧力放散型PiF-30D/45D/60D/30SD/45SD用の標準フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用。
トラスコ品番216-7054
適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)、PiF-30D(4個)、PiF-45D(6個)、PiF-60D(8個)、PiF-30SD(4個)、PiF-45SD(6個)
材質ポリエステル+SUS蒸着
材質/仕上ポリエステル+SUS蒸着
質量(kg)3.4
交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
1個
¥40,900
税込¥44,990
3日以内出荷
集塵機PiF-15~60用のナノファイバーフィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用かつ難燃性です。
トラスコ品番216-7046
適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)
材質PETブレンドセルロース
材質/仕上PETブレンドセルロース
質量(kg)3.3
交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
1個
¥27,900
税込¥30,690
5日以内出荷
集塵機PiF-15~60用のファインフィルフィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用。
トラスコ品番216-7048
適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)
材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
材質/仕上ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
質量(kg)3.1
交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
1個
¥40,900
税込¥44,990
3日以内出荷
集塵機PiF-75~300用の制電フィルターです。粉塵爆発圧力放散型PiF-75D/120D/150D用の標準フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用。
トラスコ品番216-7040
適合機種機種(必要数):PiF-75(8個)、PiF120-(12個)、PiF-150(18個)、PiF-200(24個)、PiF-300(36個)、PiF-75D(8個)、PiF-120D(12個)、PiF-150D(18個)
材質ポリエステル+SUS蒸着
材質/仕上ポリエステル+SUS蒸着
質量(kg)4.8
交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)339×185×773
1個
¥53,900
税込¥59,290
3日以内出荷
集塵機PiF-75~300用のファインフィルフィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用。
トラスコ品番216-7055
適合機種機種(必要数):PiF-75(8個)、PiF120-(12個)、PiF-150(18個)、PiF-200(24個)、PiF-300(36個)
材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
材質/仕上ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
質量(kg)4.6
交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)339×185×773
1個
¥53,900
税込¥59,290
5日以内出荷
集塵機PiF-45用の直管付き吸込口です。集塵機PiF-15の排気口にも使用できます。
用途集塵機配管用
トラスコ品番520-9566
適合機種PiF-15※排気口(1個)、PiF-45※吸込口(1個)
材質鉄
本体寸法(mm)奥行230
本体寸法(mm)高さ80
本体寸法(mm)幅230
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
捕集効率99.9%の難燃性、長寿命のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用したロングライフフィルターです。省エネ・低コストで他社製の集塵機用フィルター(アマノ/集塵機PiF 15~60 用)と互換性があります。
用途アマノ/集塵機PiF 15~60 用としてご使用いただけます。
仕様●カートリッジフィルター(mm):オーバル約340×約170×L寸484●互換メーカー:AMANO アマノ●互換機種:集塵機PiF 15~60 PLB210170●標準(ウルトラウェブ)・難燃
関連資料(0.85MB)
1本
¥27,000
税込¥29,700
11日以内出荷
集塵機PiF-60用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用
トラスコ品番520-8040
適合機種PiF-60(1個)
材質鉄
本体寸法(mm)奥行280
本体寸法(mm)高さ75
本体寸法(mm)幅280
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
集塵機PiF-30用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用
トラスコ品番520-9588
適合機種PiF-30(1個)
材質鉄
本体寸法(mm)奥行180
本体寸法(mm)高さ50
本体寸法(mm)幅180
1個
¥8,198
税込¥9,018
10日以内出荷
集塵機PiF-15~60用のファインフィル制電フィルターです。粉塵爆発圧力放散型PiF-30D/45D/60D/30SD/45SD用のファインフィル制電フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用。
トラスコ品番216-7036
適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)、PiF-30D(4個)、PiF-45D(6個)、PiF-60D(8個)、PiF-30SD(4個)、PiF-45SD(6個)
材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
材質/仕上ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
質量(kg)3.5
交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
1個
¥65,900
税込¥72,490
5日以内出荷
集塵機PiF-75・PiF-120用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用
トラスコ品番520-9583
適合機種PiF-75(1個)、PiF-120(1個)
材質鉄
本体寸法(mm)奥行350
本体寸法(mm)高さ75
本体寸法(mm)幅350
1個
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
集塵機PiF-15用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用
トラスコ品番520-9534
適合機種PiF-15(1個)
材質鉄
本体寸法(mm)奥行150
本体寸法(mm)高さ50
本体寸法(mm)幅150
1個
¥9,298
税込¥10,228
10日以内出荷
集塵機PiF-150用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用
トラスコ品番520-8039
適合機種PiF-150(1個)
材質鉄
本体寸法(mm)奥行440
本体寸法(mm)高さ150
本体寸法(mm)幅440
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。
用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。
材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド
周波数(Hz)50/60共用
電源(V)三相200
電源コード(m)3(4心・プラグなし)
空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1
本体寸法(mm)奥行650
ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
ポスト・ポール用ユニット型玄関子機
用途戸建住宅・業務向け
材質樹脂
形状埋込形
寸法(mm)92×92×49
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
接点入出力機器用の用途拡張基板。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×50×1.6(ただし収縮チューブは除く)
入出力入力端子仕様:±30mA以下 出力端子仕様:DC50V以下,+30mA以下 ※HA規格のもと使用する場合,+12V,10mA以下でご使用ください。
色HAコネクタ:白
仕様BPOP基板は収縮チューブを被せた形となります。寸法:40(W) x 50(H) x 1.6(D) mm(ただし,収縮チューブは除く) 入力端子仕様:±30mA以下 出力端子仕様:DC50V以下,+30mA以下 ※HA規格のもと使用する場合,+12V,10mA以下でご使用ください。白:HAコネクタ
厚さ(mm)1.6
機能■主用途1 メーカー接点出力機器を使用してHA対応機器を制御(POSE(SE10-8A7B1), RSC-MT4HS用) 例)POSE(SE10-8A7B1)・BPOP基板・1.9m HAケーブルの組み合わせで、エアコン・電動シャッター・電子錠の遠隔制御。 POSE(SE10-8A7B1)はネットワーク経由で接点出力を制御出来る装置です。その為、接続したHA機器を、外出先からインターネット経由での制御、室内からWifi経由での制御、年間スケジュール機能による自動制御等が実現します。
通信方式■主用途2 IPカメラ等の外部出力を使用して、メーカー接点入力機器を制御(BEADS(SE10-B1), POSE(SE10-8A7B1), RSC-MT4HS, RSC-MT8FP, RSC-MT8FS用) 例)IPカメラ・BPOP基板・BEADS(SE10-B1)の組み合わせで、投光器の遠隔制御。 BEADS(SE10-B1)は無電圧接点入力により、AC100V出力を制御する事が出来る装置です。昨今のIPカメラは外部出力端子を有するモデルも多くなってきておりますが、BPOP基板を間に介する事で、この外部出力とBEADS(SE10-B1)の接点入力を繋げる事が出来ます。例えば、夜間等の目視が必要な際のみ遠隔地から現地の照明を制御する事が実現します。その他、AC100Vで稼働する回転灯の制御等、カメラシステムがより便利に進化します。
使用環境温度(℃)0~50℃
外形寸法(縦×横)(mm)40×50
1個
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
保護等級IP33
バンド通し穴○
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様屋根取り外し〇
接続機器に合わせて増設が可能です。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200128●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4216-47
1本
¥169,800
税込¥186,780
13日以内出荷
接続機器に合わせて増設が可能です。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200128●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4216-49
1本
¥349,800
税込¥384,780
13日以内出荷
モノクロ液晶スタンダードモデル
仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示
質量(g)約770
電源AC アダプタ 100 V ~ 240 V、50 Hz ~ 60Hz (本体電源: DC 7 V 0.7 W)
表示バックライト付き、カスタム5 インチ
プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く)
機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値
データメモリ2000 件
使用周囲温度(℃)0~45
オートパワーオフOFF、1 分~ 30 分
コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)
PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)
使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
バックライト搭載の大画面モノクロ液晶に大きな文字表示で見やすく使いやすい卓上pH計/導電率計です。
0.01/0.001の表示桁数切り替えが可能です。また、測定値の安定状況やセンサの状態をアイコンで表示します。
入出力ポートはすべて背面に集約されています。外部出力機能も充実しておりPhono jackからデータ収集ソフトやプリンタへの接続が可能です。
本体に自立型のフリーアーム式電極スタンドが付属します。
仕様【pH/校正点数】最大5点(USA NIST NIST2)/最大6点(DIN Custom)
測定範囲0.000μg/L~9999g/L(イオン)
測定項目pH、ORP、イオン
測定範囲(pH)pH0.000~14.000
測定方式ガラス電極法(pH)
再現性±0.005pH±1digit(pH)
分解能表示桁数4桁(有効分解能:0.1mV)(イオン)
測定範囲(mV)-2000.0~2000.0
測定温度範囲(℃)0.0~100.0(分解能:0.1℃/再現性:±0.5℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(pH)0.01/0.001
分解能(mV)0.1(再現性:±0.1mV±1digit)
省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。
測定の安定判断と電極感度の表示機能付きです。
付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ
測定範囲(pH) 0.000~14.000、(ORP)± 2000.0mV、(イオン)0.000ug/L ~ 9999 g/L・mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分率)、ug/L、mg/L、g/L、(温度)0.0~+100.0℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0℃)、
質量(g)約770
電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W))
測定項目pH/ORP/イオン/温度
精度(pH)±0.005pH±1digit、精度:(ORP)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5% F.S、または±0.2mV の大きい方、(温度)±0.5℃
分解能(pH)0.01/0.001pH、(ORP)0.1mV、(イオン)表示桁数4 桁(有効分解能0.1mV)、(温度)0.1℃、
プリンタ出力あり(GLP、GMP対応)
データメモリ2000件
外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く)
PC接続あり(USB通信ケーブル必要)
・スイッチとLEDを組み合わせたプラスティック取っ手。設計・施工の手間を削減します。\n・押ボタンスイッチは接点の切り替え、機器・装置の制御などに使用できます。\n・LED照光部により、機器や装置の状態が確認できます。\n・LED照光部は発光色(3色:赤・緑・青)の点灯の組み合わせによって、最大7色に発光します。
グリーン購入法適合
ラック内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。3箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。
グリーン購入法適合
平成20年施行/昭和62年施行会計基準に対応した公益法人様向け財務会計ソフト『PCA公益法人会計DX』に、アドオンカスタマイズによる業務システムの拡張が可能な『PCA Client-API』をバンドルした製品。別途SQL Serverが必要。2CAL。
対応OSサーバーOS:Windows Server2012またはR2/2008 SP2またはR2 SP1。クライアントOS:Windows 10 Pro/10 Enterprise/8.1 Pro/8.1 Enterprise/7 SP1 Ultimate/7 SP1 Enterprise/7 SP1 Professional
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク7GB以上 ※.NETFramework4.6のインストールにさらに4.5GBの空き容量が必要
使用CPUPentium 4以上
1個
¥779,800
税込¥857,780
9日以内出荷
平成28年改正社会福祉法対応の社会福祉法人様向け財務会計ソフト『PCA社会福祉法人会計DX』に、アドオンカスタマイズによる業務システムの拡張が可能な『PCA Client-API』をバンドルした製品。別途SQL Serverが必要。2CAL。
対応OSサーバーOS:Windows Server2012またはR2/2008 SP2またはR2 SP1。クライアントOS:Windows 10 Pro/10 Enterprise/8.1 Pro/8.1 Enterprise/7 SP1 Ultimate/7 SP1 Enterprise/7 SP1 Professional
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー4GB以上
ディスク7GB以上 ※.NETFramework4.6のインストールにさらに4.5GBの空き容量が必要
使用CPUPentium 4以上
1個
¥779,800
税込¥857,780
9日以内出荷
平成20年施行/昭和62年施行会計基準に対応した公益法人様向け財務会計ソフト『PCA公益法人会計DX』に、アドオンカスタマイズによる業務システムの拡張が可能な『PCA Client-API』をバンドルした製品。別途SQL Serverが必要。3CAL。
対応OSサーバーOS:Windows Server2012またはR2/2008 SP2またはR2 SP1。クライアントOS:Windows 10 Pro/10 Enterprise/8.1 Pro/8.1 Enterprise/7 SP1 Ultimate/7 SP1 Enterprise/7 SP1 Professional
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク7GB以上 ※.NETFramework4.6のインストールにさらに4.5GBの空き容量が必要
使用CPUPentium 4以上
1個
¥799,800
税込¥879,780
9日以内出荷
平成20年施行/昭和62年施行会計基準に対応した公益法人様向け財務会計ソフト『PCA公益法人会計DX』に、アドオンカスタマイズによる業務システムの拡張が可能な『PCA Client-API』をバンドルした製品。別途SQL Serverが必要。5CAL。
対応OSサーバーOS:Windows Server2012またはR2/2008 SP2またはR2 SP1。クライアントOS:Windows 10 Pro/10 Enterprise/8.1 Pro/8.1 Enterprise/7 SP1 Ultimate/7 SP1 Enterprise/7 SP1 Professional
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー4GB以上
ディスク7GB以上 ※.NETFramework4.6のインストールにさらに4.5GBの空き容量が必要
使用CPUPentium 4以上
1個
¥959,800
税込¥1,055,780
9日以内出荷
平成28年改正社会福祉法対応の社会福祉法人様向け財務会計ソフト『PCA社会福祉法人会計DX』に、アドオンカスタマイズによる業務システムの拡張が可能な『PCA Client-API』をバンドルした製品。別途SQL Serverが必要。5CAL。
対応OSサーバーOS:Windows Server2012またはR2/2008 SP2またはR2 SP1。クライアントOS:Windows 10 Pro/10 Enterprise/8.1 Pro/8.1 Enterprise/7 SP1 Ultimate/7 SP1 Enterprise/7 SP1 Professional
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク7GB以上 ※.NETFramework4.6のインストールにさらに4.5GBの空き容量が必要
使用CPUPentium 4以上
1個
¥959,800
税込¥1,055,780
9日以内出荷
平成28年改正社会福祉法対応の社会福祉法人様向け財務会計ソフト『PCA社会福祉法人会計DX』に、アドオンカスタマイズによる業務システムの拡張が可能な『PCA Client-API』をバンドルした製品。別途SQL Serverが必要。3CAL。
対応OSサーバーOS:Windows Server2012またはR2/2008 SP2またはR2 SP1。クライアントOS:Windows 10 Pro/10 Enterprise/8.1 Pro/8.1 Enterprise/7 SP1 Ultimate/7 SP1 Enterprise/7 SP1 Professional
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク7GB以上 ※.NETFramework4.6のインストールにさらに4.5GBの空き容量が必要
使用CPUPentium 4以上
1個
¥799,800
税込¥879,780
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ