カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(360)
- オフィス家具(175)
- 制御機器(16)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(16)
- 自動車補修部品(15)
- 作業服(15)
- 作業工具(14)
- パソコン/周辺機器(10)
- 電動工具(10)
- 保管用品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 農業・園芸資材(5)
- 物流用品(4)
- 機構部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空圧工具(3)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(2)
- 住設機器(2)
- 切削工具(2)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(175)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(114)
- カクダイ(67)
- INAX(LIXIL)(36)
- GAONA(ガオナ)(34)
- エスコ(33)
- TOTO(18)
- オンダ製作所(17)
- KTC(14)
- サンエス(14)
- KVK(12)
- アイエス工業所(10)
- ミナミサワ(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
- オーエッチ工業(8)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- 兼工業(7)
- omron(オムロン)(5)
- ブランドをもっと見る
「pj-002」の検索結果

ピペットコントローラー PJ-2
SIBATA(柴田科学)¥50,980税込¥56,0781個3日以内出荷軽量(約174g)で握りやすいスリムなピペットコントローラです。使い方はとても簡単、口外径Φ5.0~8.0mmのホールピペットやメスピペットの上部に取り付けて、吸引・吐出ボタンを押すだけです。長時間動作を可能にするリチウムイオンバッテリーを採用。フル充電1回あたり、断続的な吸引吐出で約8時間ご使用いただけます。吸引速度をデジタル設定(6段階)でき、吸引速度とバッテリー残量を液晶画面で確認できます。付属品壁掛け用スタンド電源(V)AC100~240、50/60HzフィルターΦ2mm、ポアサイズ0.45μm、疎水性
フィルター PJ-2用
SIBATA(柴田科学)¥4,898税込¥5,3881個15日以内出荷ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。液体を本体に吸い込んでしまった場合など、汚れた場合は交換をおすすめします。疎水性=0.45μm
壁掛けスタンド PJ-2用
SIBATA(柴田科学)¥1,598税込¥1,7581個15日以内出荷ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。壁などに取り付けるタイプのスタンドで、ノーズコーン部分を差し込んで本体を懸架します。
ピペットホルダー PJ-2用
SIBATA(柴田科学)¥2,498税込¥2,7481個15日以内出荷ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。PJ-2本体に組み込まれており、ホールピペットやメスピペットを保持するためのパーツです。ゆるみやぐらつきが気になる場合は、交換をおすすめいたします。
フィルターOリング PJ-2用 5入
SIBATA(柴田科学)¥1,698税込¥1,8681袋15日以内出荷ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。PJ-2本体に組み込まれており、フィルターを本体に固定するためのパーツです。
内蔵SSD Ace A55
シリコンパワー(Silicon Power)(3件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781個6日以内出荷から13日以内出荷PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。質量(g)63保証期間3年
ワンタッチジョイント PJ型 2本溝用
LAMP(スガツネ工業)¥899~税込¥989~1個当日出荷から9日以内出荷2本溝アルミプロファイルどうしを簡単に取り付けるためのジョイントシステム。希望位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミプロファイルに取付できます。独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。各社アルミプロファイルに使用できます。(一部使用できないものもあります)。すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。ゆるみ防止ねじを使用しています。材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理タイプ2本溝溝数2
PJ 1/2” 横形 洗眼用水栓
エスコ¥9,900税込¥10,8901個翌日出荷エスコ品番EA468B-59材質青銅長さ(mm)150呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2サイズ(mm)設置サイズ(奥行×高さ):150×80設置寸法(mm)奥行×高さ:150×80
PJ 1/2” 万能ホーム水栓・レバー式(二条ねじ)
エスコ¥8,420税込¥9,2621個翌日出荷エスコ品番EA468B-41色シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地ねじ径APJ1/2
目洗い水栓 壁付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール
GAONA(ガオナ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷◆学校や市営プールの洗眼水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2用途学校や市営プールでよく使用されている横形の目洗い蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
シャワー水栓 呼13 取付ねじ PJ1/2 固定フック付 単水栓 サウナ 海水浴場 冷水シャワー
GAONA(ガオナ)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷◆サウナの椅子洗い用、海水浴場やビーチの砂落とし用としてオススメです。_x000D_。◆水かお湯どちらかを出すことができます。_x000D_。◆温度調節機能なしのシンプルな水栓です。_x000D_。◆ヘッドを固定するフックが2個付属しています。_x000D_。◆シャワーヘッド取付ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2用途コンパクトでシンプルな単水栓シャワーです。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~60℃
目洗い水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール
GAONA(ガオナ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷◆学校や市営プールの洗眼水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2_x000D_。◆取付穴径:22~27ミリ_x000D_。◆取付厚:5~35ミリ用途学校や市営プールでよく使用されている立形の目洗い蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
...